Neuheiten für die Oberflächenbearbeitung

Lamellenfächerschleifscheibe OSF

Lamellenfächerschleifscheibe OSF

Die One-Step-Finish Scheibe (OSF) ist für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern geeignet. Sie bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.
Ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt.

3 in 1

  1. Schweißnaht verschleifen
  2. Angleichen
  3. Finish-Schliff

Art.-Nr. 0585 580 318 (Ø 115 mm)
Art.-Nr. 0585 580 328 (Ø 125 mm)
VE/St. 10

Anwendungsbeispiele OSF-Scheibe

Anwendungsbeispiele OSF-Scheibe vorher

vorher

Anwendungsbeispiele OSF-Scheibe nachher

nachher

Anwendungsbeispiele OSF-Scheibe vorher

vorher

Anwendungsbeispiele OSF-Scheibe nachher

nachher