Maximale Leistung, minimale Ausfälle: Die ultimative Wartungs-Checkliste für Akkugeräte im Landschaftsbau
Der Wartungs- und Pflegeaufwand für Akku-Gartengeräte ist im Vergleich zu Benzinbetriebenen Gartentools geringer. Trotzdem sind einfache Maßnahmen nötig.
10/27/2025
Lesezeit
4 Minuten
Der Wartungs- und Pflegeaufwand für Akku-Gartengeräte ist im Vergleich zu Benzinbetriebenen Gartentools geringer. Trotzdem sind einfache Maßnahmen in regelmäßigen Abständen nötig, um Leistung und Lebensdauer von Geräten wie Akku-Heckenscheren, Akku-Rasentrimmern, Akku-Kettensägen und Akku-Laubbläsern zu erhalten. In diesem Beitrag erfahren Sie, was für langlebige Akku-Geräte wann und wie zu tun ist.
Die Akzeptanz von Akku-Gartengeräten steigt: Inzwischen sind etwa 30 Prozent aller Handgeräte in den GaLaBau-Betrieben Akkugeräte, weit mehr als die Hälfte der Befragten würde sich bei Neuanschaffungen für ein Akkugerät entscheiden, bei den Kommunen sind es 40 Prozent. Das ergab eine bundesweite Umfrage des der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG).
Diese Argumente sprechen für Akku-Geräte im Landschaftsbau:
Warum Wartung für Akkugeräte besonders wichtig ist
Derzeit gibt es noch keine gesetzliche Vorgabe für das Lagern und Laden von Akkus. Der Gesamtverband der Versicherer (GdV) gibt lediglich allgemeine Empfehlungen zur Schadenverhütung durch Lithium- Batterien in Produktions- und Lageräumen. Dabei betont der GdV, dass Lithium-Batterien bei ordnungsgemäßem Umgang und sachgerechter Handhabung als vergleichsweise sicher anzusehen sind. Technischen Defekte oder unsachgemäßer Handhabung können jedoch zur unkontrollierten und beschleunigten Abgabe der chemisch gespeicherten Energie führen, was Brandgefahr mit sich bringt. Mit den folgenden Empfehlungen lässt sich das Risiko von Defekten senken.
Lagerbedingungen, Ladezyklen & Temperaturmanagement
Werden Akkupacks sorgfältig behandelt, erhöht das die Langlebigkeit der Akkus. Sichern Sie Akkus beim Transport und bei der Lagerung gegen Stöße und Herabfallen. Beschädigungen im Inneren des Akkus können zu inneren Kurzschlüssen führen. Verhindern Sie auch äußere Kurzschlüsse, zum Beispiel indem Sie beim Transport Polkappen verwenden.
Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben zum zulässigen Temperaturbereich, zu Ladezyklen und der Verwendung bei Nässe. Überprüfen Sie die Akkus vor jeder Nutzung auf Schäden wie Risse oder andere Beschädigungen am Gehäuse. Wurde ein Akkupack unsachgemäß behandelt oder ist er heruntergefallen, lagern Sie ihn in sicherem Abstand in einem brandschutztechnisch abgetrennten Bereich. Lassen Sie solche Akkus umgehend beim Hersteller prüfen, um nicht sichtbare Beschädigungen auszuschließen. Schulen Sie alle Mitarbeitenden im Umgang mit Akkus und akkubetriebenen Geräten, insbesondere bei Neuanschaffungen.
So laden Sie Akkus richtig:
- Für eine optimale Lebensdauer laden Sie den Akku nach jeder Verwendung vollständig wieder auf. So ist Ihr Gerät jederzeit voll einsatzbereit. Neue Akkus bzw. länger nicht verwendete Akkus erreichen erst nach zwei bis drei Lade-/Entladezyklen ihre vollständige Kapazität.
- Ladegeräte und Akkus vor dem Laden in Augenschein nehmen.
- Halten Sie alle Kontakte des Ladegeräts und des austauschbaren Akkus sauber.
- Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Bei Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug nur des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. Tipp zur Würth M-CUBE Akku-Pflege: Bei M-CUBE Akkus warnt eine LED-Anzeige, wenn der zulässige Temperaturbereich zwischen -15 °C und +40 °C unter- oder überschritten wird.
- Verwenden Sie für Ladegeräte keine Adapterstecker oder Mehrfachsteckdosen.
- Akkus während des Ladevorgangs kontrollieren: Wird der Akku beim Laden sehr heiß oder bläht sich auf, sofort den Stecker ziehen.
- Akkus nicht unbeobachtet über Nacht laden
So lagern Sie Lithium-Ionen-Akkus richtig
- Akkus in einem abgetrennten Bereich lagern.
- Lassen Sie das Produkt und den Akkupack vor der Lagerung oder dem Transport abkühlen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akkupack entfernen.
- Lagern Sie Akkus an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort in einem abgetrennten Bereich mit ausreichend Abstand zu anderen Lagerbeständen.
- Halten Sie die Akkus von ätzenden Mitteln wie Gartenchemikalien und Streusalz fern.
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) empfiehlt das Lagern von Akkus in einem abgetrennten Bereich mit einem Abstand von mindestens 5 Metern zu anderen Lagerbeständen. Werden größere Akkus und größere Mengen gelagert, so ist es empfehlenswert, einen eigenen Raum mit Metallregalen mit Brandwiderstandsklasse F90 auszustatten. Alternativ können Akkus in Gefahrstoffschränken wie dem Würth Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus sicher aufbewahrt werden. Ratsam ist außerdem, zur korrekten Lagerung Rücksprache mit Ihrer Versicherung zu halten und gegebenfalls ein Brandschutzkonzept in Abstimmung mit der Feuerwehr zu erstellen.
Warten Sie niemals beschädigte Akkus selbst. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Messerschärfe & Fadenwechsel: Wann & wie Geräte instandhalten?
Halten Sie Schneidwerkzeuge stets scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. Beachten Sie die Herstellerangaben für Wartungsmaßnahmen und Wartungsintervalle wie Schärfen von Heckenscheren und Kettensägen, dem Tausch von Filtern bei Laubbläsern oder Fadenwechsel beim Rasentrimmern. Für effizientes Arbeiten erlaubt der Würth M-CUBE Rasentrimmer den schnellen und einfachen Fadenwechsel mit einer praktischen Mähfadenspule, die eingerastet und mit einer Schraube fixiert wird.
Lüftungsschlitze & Gehäuse richtig pflegen
Vor allen Arbeiten gilt: Akkupack entnehmen!
Entfernen Sie Verschmutzungen nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie keine aggressiven oder abrasive Reinigungsmittel. Verhindern Sie, dass bei der Reinigung Feuchtigkeit in das Gerät gelangt – verwenden Sie nur feuchte, keine nassen Lappen.
Kontrollieren Sie vor und nach jedem Gebrauch die Lüftungsschlitze der Geräte. Verschmutzte und verstopfte Lüftungsvorrichtungen beeinträchtigen die Funktion der Akku-Gartengeräte. Deshalb ist es nötig, Geräte wie Rasentrimmer, Laubbläser und Heckenscheren zur Reinigung regelmäßig mit Druckluft abzublasen.

Professionelle Wartung verlängert die Lebensdauer der Akku-Gartengeräte
Akku-Gartengeräte sind weniger wartungsintensiv als Benzin-Geräte: Es müssen zum Beispiel weder Zündkerzen getauscht werden, noch sind Ölwechsel erforderlich. Doch auch für Profi-Akkugeräte gilt: Eine regelmäßige Wartung sowie der richtige Umgang mit den Akkupacks verlängern die Nutzungsdauer und verhindern Ausfälle. Für Akku-Gartengeräte im Landschaftsbau ist der WÜRTH MASTERSERVICE Ihr zuverlässiger Partner. Über 120 Mitarbeitende, davon ca. 60 Monteure und Monteurinnen kümmern sich um die Wartung, Prüfung und Reparatur von Maschinen. Und im Falle eines Defekts sind die Maschinen und Akkus schnell wieder einsatzbereit: Dank des großen Ersatzteillagers mit über 27.000 Ersatzteilen können 98 % aller Arbeiten sofort durchgeführt werden.
Checkliste zum Download: Praktische Wartungsliste für unterwegs
Ständig betriebsbereite Akku-Gartengeräte: Unserer praktische Wartungsliste zum Download erinnert Sie und Ihre Mitarbeitenden an alle Schritte, die nötig sind.
Jetzt Checkliste für Akku-Gartengeräte kostenlos runterladen.Fazit
Akku-Geräte sind eine lohnende Investition für den professionellen Landschaftsbau, sie sind leichter und ergonomischer, umweltfreundlicher und weniger wartungsintensiv. Wie jede Maschine erfordern auch Akku-Geräte regelmäßige Wartung und Pflege. Für Transport und Lagerung von Akkus gelten keine einheitlichen Vorgaben, dennoch gilt: Richtiger Umgang, korrektes Laden und Lagern erhöhen Sicherheit und Lebensdauer der Akkupacks erheblich.

