Direktmontage in Beton auf der Baustelle: Effiziente Befestigung ohne Bohren
Direktmontage in Beton ohne Bohren: So befestigen Sie leichte Lasten schnell, sauber und sicher – Vorteile, Einsatzbereiche, Grenzen und Praxistipps.
02/09/2026
Lesezeit
3 Minuten
Schnelle und sichere Befestigungen mit nur einem Arbeitsschritt: Die Direktmontage mit Spezial-Nägeln in Beton spart Zeit, ist ergonomisch und reduziert Belastungen durch Stäube und Lärm. Die Befestigungstechnik ohne Bohrer eignet sich für die Fixierung von kleineren Lasten wie abgehängten Decken, leichten Trennwänden und Elektroleitungen. In diesem Beitrag erfahren Sie, unter welchen Bedingungen die Direktmontage in Beton ein effizientes Befestigungsverfahren ist und wie sie ausgeführt werden muss.
Was ist die Direktmontage in Beton?
Bei der Direktmontage treibt ein gas-, pulver- oder akkubetriebenes Setz oder Bolzenschubgerät Nägel direkt in den Beton – ohne Vorbohren. Der Vorteil: Die Befestigung lässt sich mit einer einzigen Maschine in nur einem Arbeitsgang ausführen. Bei der klassischen Befestigung mit Dübeln und Schrauben sind mehrere Schritte wie Vorbohren, Dübelsetzen und Einschrauben erforderlich. Dazu sind verschiedene Maschinen wie Bohrhammer und Akkuschrauber sowie mehrere Befestigungskomponenten wie Dübel und Schrauben nötig. Die Direktmontage mit einem Setzgerät und magazinierten Bolzen oder Nägeln erlaubt effizientes Arbeiten in Bereichen, wo in kurzer Zeit sehr viele Befestigungen erforderlich sind, zum Beispiel im Trocken- und Schalungsbau oder der Befestigung von Versorgungsleitungen.

Wie funktioniert die Direktmontage in Beton? Versinterung und Formschluss
Die Nägel beziehungsweise Bolzen werden durch Energie in den Beton-Untergrund getrieben. Dort verankern sie sich durch Versinterung und mechanischen Formschluss. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Versinterung, dass Stoffe durch Erwärmung miteinander verbunden werden. Zum Eintreiben eines Nagels oder Bolzens ist Energie notwendig, der Beton wird gestaucht, es entsteht Wärme. Diese Wärme führt zu einer Sinterverbindung. Diese Art der Verbindung ist nicht zu verwechseln mit der Klemmkraft: Beton ist kaum verformbar, ein „Festklemmen“ des Nagels im Beton ist nicht möglich, da keine ausreichenden Druckspannungen entstehen. Das versinterte Material, in diesem Fall der Beton, bildet rippenähnliche Strukturen auf dem Befestigungselement, also dem Nagel. Diese Strukturen führen zu einer Mikroverzahnung zwischen Nagel und Beton, man spricht dabei vom mechanischen Formschluss.
Die Tragfähigkeit ist im Wesentlichen von diesen Faktoren abhängig:
- Material, Zustand und Härte des Untergrunds, z.B. Beton oder gerissener Beton
- Material und Beschaffenheit wie Länge, Durchmesser und Oberflächenstruktur des Befestigungselements
- Eindringungstiefe des Befestigungselements
Versuchsergebnisse Tragfähigkeit verschiedener Befestigungen mit Direktmontage
Um für die Anwendung zuverlässige Angaben zur Tragfähigkeit machen zu können, hat das Institut für Werkstoffe im Bauwesen unterschiedliche Direktmontagesysteme der Firma Würth untersucht. Für die Tests wurden die Setzgeräte DIGA CS-2 Power und BST MA-75 sowie Nägel in unterschiedlichen Längen verwendet. Die Länge der Nägel ergibt sich aus dem zu befestigenden Anbauteil, der Durchmesser der Nägel für die Direktmontage ohne Vorbohren im Beton betrug zwischen 3,0 mm und 4,0 mm.
| Nageltyp | Munition | Max. Betonfestigkeit | Montagezuverlässigkeit | Tragfähigkeit C20/25 ∆w = 0mm | Tragfähigkeit C50/60 ∆w = 0mm | Tragfähigkeit C20/25 ∆w = 0,35mm | Tragfähigkeit C20/25 (Querlast) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [-] | [-] | [N/mm² ] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| BFB 8 | Pulver | C40/50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NG CS-2 | Gas | C40/50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NG CS-2 HFB | Gas | C50/60 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| HN 101 | Pulver | C50/60 | 20 | 10 | 10 | X | X |
Wo kann die Direktmontage eingesetzt werden?
Typische Einsatzgebiete für die Direktmontage sind leichtere Lasten wie:
- Leichte Trennwände
- Abgehängte Decken
- Kabel oder Rohrbefestigungen
- Wärmedämmungen
- Feuchtigkeitsschutz wie Noppenfolien
- Schalungen
- Lüftungskanäle
Vorteile der Direktmontage
- Zeitersparnis: Pro Befestigungspunkt können bis zu mehreren Minuten gespart werden, da nur ein Arbeitsschritt erforderlich ist. Es entfällt das Bohren, das Säubern des Bohrlochs, das Dübelsetzen und das Einschrauben.
- Effizienz: schnelle Serienmontage mit hoher Genauigkeit durch unterbrechungsfreies, anwenderfreundliches Arbeiten mit nur einer Maschine
- Sauberkeit: Es entsteht kein Bohrstaub, die Reinigung von Baustelle, Werkzeug und Maschinen entfällt.
- Ergonomie: keine Belastung der Atemwege durch Bohrstäube. Moderne Setz- und Schubgeräte sind leise und leicht, erfordern nur geringen Kraftaufwand und minimieren Rückstöße.
Praxis Tipps für Anwendung & Sicherheit
Je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel und je härter der Untergrund, desto kürzer der Nagel – das besagt eine Faustregel. Entscheidend für eine sichere und effiziente Direktmontage in Beton sind jedoch weitere Kriterien, die voneinander abhängig sind:
- Betonbeschaffenheit wie Härte, Kornstruktur und Druckfestigkeit
- Gewicht und Beschaffenheit des Anbauteiles
- Beschaffenheit der Befestigungselemente (Länge, Durchmesser)
- Eindringtiefe des Befestigungselements
- Achs- und Randabstände der Befestigungselemente
- Einstellungen des Setz- oder Schubgerätes (z. B. Festlegung der Setzenergie durch Kartuschenwahl)
Eine gewissenhafte Untergrundprüfung ist unverzichtbar. Die Befestigungselemente müssen auf die Anbauteile und den Untergrund abgestimmt werden, gleiches gilt für Maschineneinstellungen und die Setzenergie. Notwendig sind außerdem Testsetzungen auf der Baustelle, um die Gegebenheiten vor Ort beurteilen zu können.
Für die Befestigung ist zudem eine ausreichende Redundanz erforderlich, um nicht sichtbare Setzfehler kompensieren zu können: Es muss mit einem Ausfall von einzelnen Nägeln gerechnet werden.

Wenn Nägel brechen oder nicht tief genug eindringen, müssen die oben genannten Kriterien überprüft werden.
- Der Betonuntergrund ist härter oder weicher, die Nägel sind zu lang oder zu kurz.
- Die Setzenergie ist zu gering (Falsche Wahl des Triebmittels /der Kartusche).
- Die verwendeten Nägel oder Bolzen sind ungeeignet.
Fazit
Die Direktmontage in Beton ohne Vorbohren ist ein effizientes, praxisnahes Befestigungsverfahren. Das Befestigungsverfahren ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen rationelles, wirtschaftliches und ergonomisches Arbeiten, insbesondere überall dort, wo viele Befestigungspunkte in kurzer Zeit notwendig sind. Voraussetzung für tragfähige Befestigungen mit der Direktmontage sind auf den Untergrund und die Anbauteile abgestimmte Befestigungselemente wie Nägel und Bolzen sowie geeignete Maschineneinstellungen und Setzdrücke.