ELMO® Unterputzdose: einfache und saubere Montage in jeder Einbausituation
ELMO® Unterputzdose im Praxis-Check: Wie Elektrobetriebe mit einem flexiblen System Zeit sparen, sauber arbeiten und verschiedenste Einbausituationen meistern – von Neubau über Sanierung bis Smart Home.
02/23/2026
Lesezeit
4 Minuten
Allein in einer Vier-Zimmer-Wohnung kommen schnell 50 bis 70 Unterputzdosen zusammen: Lichtschalter plus Steckdosen für elektrische Geräte vom Geschirrspüler, Elektroherd und Kaffeeautomaten über den Fernseher, die Stereoanlage und die Spielekonsole bis hin zum Computer-Arbeitsplatz, dem Ladehub für Smartphones, der Saugroboterstation oder der Weihnachtsbeleuchtung. Die Smart Home-Technik erhöht den Bedarf zusätzlich, ebenso moderne Anlagen wie elektrische Jalousien oder Rollläden. Und: Es lohnt sich, Reserven einzuplanen, im Neubau wie bei einer Sanierung. Ausreichend Steckdosen erhöhen Flexibilität und Wohnkomfort. Die Nachrüstung ist teuer und aufwändig. Fehlen Steckdosen, werden häufig Mehrfachsteckdosen verwendet. Sie können gefährlich werden und gehören zu den häufigsten Brandursachen in Haushalten. Es zahlt sich also für Elektrobetriebe und Auftraggeber aus, bei der Installation auf ein flexibles System mit einfacher und effizienter Verarbeitung zu setzen, um Zeit und Geld zu sparen.
Die ELMO® Unterputzdose ist so ein System für nahezu jeden Anwendungsfall. Auch unterschiedliche Baustellenbedingungen – vom Material bis Bausubstanz – meistern Sie damit problemlos. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie es funktioniert.
Ein System, vier Befestigungsarten, keine doppelte Lagerhaltung
Unterputzdosen montieren leicht gemacht: Mit ELMO® Unterputzdosen sind Sie auf jeden Untergrund vorbereitet und können Unterputzdosen überall schnell, sauber und sicher einbauen. Das System erlaubt vier verschiedene Befestigungen:

Gips
Die meistverwendete Methode zur Befestigung von ELMO® Unterputzdosen. Zu beachten sind bei der Befestigung der Dosen mit Gips die Verarbeitungszeit, der erhöhte Zeitaufwand durch Misch- und Aushärtezeiten sowie Verschmutzung durch Gipsstaub und Gips. Nachträgliche Korrekturen sind aufwändig.

Klemmfix
Die werkzeuglose, besonders schnelle Fixierung erlaubt das Arbeiten ohne Gips. Die ELMO® Unterputzdose wird vor dem Verputzen gesetzt und fixiert. Durch das Eindringen von Putz in den Ringspalt um die Dose wird die Dose endgültig und dauerhaft befestigt. Ein weiterer Vorteil: Klemmfix ist im Gegensatz zu Gips auch bei Minustemperaturen einsetzbar.

Nagellasche
Die Schnelle unter den Einbauvarianten, bietet sicheren Halt ohne zeitintensives Eingipsen bei einer Putzstärke von mindestens 6 Millimetern.

PU-Schaum
Die Montage mit handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen spart Zeit sowie Kosten gegenüber anderen Befestigungsmethoden und ist hervorragend geeignet bei ausgefransten oder ausgebrochenen Bohrlöchern. Besonders effizient wird das Dosensetzen mit der patentierten 2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen.
Mit vier verschiedenen Modellen, die es jeweils auch in luftdichter Ausführung gibt, sind alle gängigen Anwendungsfälle abgedeckt. Damit ist das Sortiment sehr übersichtlich gehalten und doch universell, die ELMO® Unterputzdose ist erhältlich als:
Die Verbindungsstutzen der ELMO Unterputzdosen, um mehrere Dosen miteinander zu koppeln, sind identisch, also vertauschsicher konstruiert. Maximale Flexibilität und Zeitersparnis
Patentierte Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen
Die 2K-Montagehilfe ist eine patentierte Entwicklung von Würth, die Ihnen auf der Baustelle viel Zeit, Material und Aufwand spart. Die Montagehilfe erleichtert das exakte Einsetzen der Unterputzdose im Bohrloch und fixiert wird die Dose anschließend mit handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen – auch bei ausgebrochenen Bohrlöchern. Schon nach kurzer Aushärtezeit können Sie weiterarbeiten. Bis zu fünf Dosen lassen sich in einer Reihe stabil miteinander verbinden. Das System ist wirtschaftlich: Die Dosen müssen nicht komplett (360°) eingeschäumt werden. Es reicht, die Dosen punktuell mit Schaum im Bohrloch zu fixieren. Bei Mehrfachkombinationen ist es nicht zwingend erforderlich, jede einzelne Dose mit einer 2K-Montagehilfe zu versehen.
So wird die Montagehilfe für Unterputzdosen verwendet: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1
Bohrloch mit Ø82 mm oder Ø90 mm-Bohrkrone herstellen*
* beim Anzeichnen der Dose unbedingt Installationszonen beachten. Näheres regelt die DIN 18015-3 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 3: Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel

Schritt 2
Bohrkern entfernen, Dose vorbereiten, Montagehilfe aufsetzen und einrasten

Schritt 3
Dose einsetzen und ausrichten

Schritt 4
Schaumpunkte rechts und links setzen
Die Vorteile der ELMO® Unterputzdose mit Montagehilfe auf einen Blick
- Sauberes Arbeiten mit wenig Aufwand: Sie müssen keinen Gips anrühren, es entstehen keine Verschmutzungen durch Gipsstaub oder herabtropfenden Gips. Sie müssen keine Verarbeitungszeiten beachten. Und: Die Finger bleiben sauber!
- Schnelles Arbeiten: Handelsübliche 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen haben nur kurze Aushärtungszeiten, Sie können sofort weiterarbeiten.
- Komfortables Arbeiten: Auch bei beschädigten und stark ausgebrochenen Bohrlöchern erlaubt das System eine sichere und schnelle Befestigung ohne Vorarbeiten.
- Flexibles Arbeiten: Mit nur einem System können Sie verschiedene Anforderungen erfüllen, zur Wahl stehen vier frei wählbare Befestigungsarten.
- Effizientes Arbeiten: Die Die ELMO® Unterputzdosen sind im Verbundsystem kompatibel. Bis zu fünf Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Electronic-Dosen und Doppel-Geräte-Verbindungsdosen können kombiniert werden – bei Bedarf auch in luftdichter Ausführung. Die vertauschsichere Konstruktion der Dosen bietet zusätzliche Sicherheit.
Die ELMO® Unterputzdose spart Zeit, Schmutz und Ärger – ideal für moderne Elektroinstallationen.