Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Praxisbeispiele für 3D-Druck im Handwerk: So Profitieren Auch Sie

Praxisnaher Überblick über 3D-Druck im Handwerk – mit Beispielen, Vorteilen und Tipps für den erfolgreichen Einstieg im Betrieb.

03/30/2026

Lesezeit

5 Minuten

3D-Druck ist weder ein Werkzeug für die Industrie noch ein Spielzeug für Bastler: Wer so denkt, verpasst die Chancen der additiven Fertigung im Handwerk. Das beweist ein Beispiel aus der Praxis: Die Braun Pedale GmbH, seit über 50 Jahren einer der führenden Hersteller von Doppelbedienungen für Fahrschulfahrzeuge, druckt Werkzeughalterungen, Typenschilder, Schablonen, Blindkappen und Prototypenteile einfach selbst.

Geschäftsführer Maximilian Specht fasst die Vorteile zusammen: „Wir können individuelle Teile schnell, flexibel und kostengünstig herstellen. Langfristig sehen wir Potenzial für Ersatzteile, Kleinserien und sogar Metall-3D-Druck.“ Dieser Beitrag zeigt, wie das Handwerk vom 3D-Druck profitiert, wie sich die Technologie in bestehende Abläufe integrieren lässt und welche Chancen und Risiken sie birgt.

Was bedeutet additive Fertigung/3D-Druck?

Ein 3D-Drucker baut Objekte Schicht für Schicht auf, daher spricht man auch von additiver Fertigung (additive manufacturing). Im Gegensatz dazu steht die subtraktive Fertigung (subtractive manufacturing): Material durch Fräsen, Bohren oder Schleifen abgetragen, Werkstücke entstehen aus einem Rohling durch spanabhebende Fertigungsschritte.

Grundlage des 3D-Drucks ist ein digitales Modell, etwa ein 3D-Scan oder CAD-Daten. Eine spezielle Software, der sogenannte „Slicer“, zerlegt das Modell in Schichten und erstellt die Druckanweisungen. Als Druck-Materialien dienen Kunststoffe, Metalle oder Keramik.

Schneller, günstiger und flexibler: Vorteile und Praxisbeispiele für den 3D-Druck im Handwerk

Verfügbarkeit: Nicht lieferbare Bau- oder Ersatzteile können selbst produziert werden. Beschaffungsprozesse mit Lieferantenrecherche, Mindestbestellmengen und Bestellzeiten entfallen.

Kostenreduzierung: Lagerkosten sinken, da Teile nur bei Bedarf produziert werden. Kosten für Gussformen oder Werkzeuge fallen nicht an. Auch Losgröße 1, also einzelne individuelle Sonderanfertigungen, sind so wirtschaftlich.

Zeitersparnis & Skalierbarkeit: Prototypen oder Modelle können schnell erstellt und angepasst werden. Montagezeiten entfallen, das komplette Werkstück entsteht in einem Arbeitsgang. Der 3D-Druck ermöglicht zudem wirtschaftliche iterative Entwicklung: Das Teil muss nicht auf Anhieb perfekt sein, sondern kann in mehreren Zyklen geplant, hergestellt, analysiert und weiterentwickelt werden.

Individualisierung: Anpassungen werden digital vorgenommen, es sind keine neuen Formen oder Werkzeuge erforderlich.

Konstruktive Freiheit: Auch komplexe Geometrien und bewegliche Elemente sind möglich.

Nachhaltigkeit: Beim 3D-Druck wird im Allgemeinen nur so viel Material verarbeitet, wie für das Bauteil benötigt wird. Optimierte Designs mit geringem Materialverbrauch reduzieren den ökologischen Fußabdruck.

Praxisbeispiel für 3D-Druck Anwendungen in Werkstätten und Betrieben

Hier steckt enormes Potenzial.

Maximilian Specht über die Anwendung des 3D-Drucks

Maximilian Specht von der Braun Pedale GmbH ist von den Vorteilen des 3D-Drucks überzeugt: „Ich verfolge die Technologie seit ihren Anfängen. Wir haben uns intensiver damit beschäftigt und schnell erkannt: Hier steckt enormes Potenzial.“ Sein Unternehmen nutzt den 3D-Druck für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt, im Produktdesign, für Ersatz- und Versuchsteile: „Wir drucken Werkzeughalterungen, Typenschilder, Schablonen, Blindkappen und Prototypenteile – alles in unseren Firmenfarben Schwarz/Gelb. So können wir individuelle Teile schnell, flexibel und kostengünstig herstellen.“

Maximilian Specht plant, seine Drucker aufzurüsten, um Materialien wie PA GF 30 (glasfaserverstärktes Polyamid) und ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) zu verarbeiten. Beide Werkstoffe bieten hohe Festigkeit und Beständigkeit, stellen aber besondere Anforderungen an Temperatur und Druckerausstattung. Für ihn sind noch weitere Einsatzgebiete des 3D-Drucks realistisch: „Langfristig sehen wir Potenzial für Serienfertigung, Ersatzteile und sogar Metall-3D-Druck.“ Seine Erfahrung zeigt, der Einstieg in den 3D-Druck ist unkompliziert. Wer mit einfachen Werkstücken wie Schablonen oder Vorrichtungen startet, kann die Technologie schrittweise auf weitere Prozesse ausweiten.

Checkliste: So führen Sie den 3D-Druck in ihrem Unternehmen ein

Schritt 1: Bedarfsanalyse

  • Wie kann der 3D-Druck sinnvoll in Ihrem Unternehmen und Ihren Abläufen eingesetzt werden?
  • Welche Teile können mittels 3D-Druck hergestellt werden? Zu beachten sind hier unter anderem Materialvorgaben, Belastungsgrenzen, Fertigungstoleranzen, Sicherheitsaspekte, Rechtsfragen, Qualitätssicherung und Dokumentation.

Schritt 2: Technologieauswahl

  • Welches 3D-Druckverfahren passt zu Ihren Anforderungen? Mehr über die wichtigsten Verfahren im 3D-Druck wie Filament-Druck (FDM/FFF), Laser-Druck (SLS) oder Harz-Druck (SLA) erfahren Sie in unserem Beitrag „ABC des 3D-Drucks“.
  • Welcher Anbieter ist der Richtige? Bei einem Komplett-Anbieter erhalten Sie 3D-Drucksortiment mit Druckern, Werkstoffen, Werkzeugen, Zubehör, Hilfs- und Betriebsmitteln sowie persönlicher Schutzausrüstung (PSA) aus einer Hand.
  • Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich?

Schritt 3: Pilotprojekt

  • Welcher Aufgabe eignet sich, um den Prozess 3D-Druck erstmals durchzuspielen?
  • Wer ist Teil des Projektteams?
  • Wie werden die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt dokumentiert, verbessert und standarisiert?

Schritt 4: Qualifizierung

  • Welche Personen im Unternehmen sind mit Aufgaben rund um den 3D-Druck betraut?
  • Bedienung von 3D-Druckern, Erstellung und Anpassung von digitalen Modellen, Auswahl von Druckmaterialien, Modellierung, Druck, Nachbearbeitung und Qualitätssicherung
  • Welche Schulungen sind dazu erforderlich?

Schritt 5: Implementierung & Skalierung

  • Wo lässt sich der 3D-Druck langfristig im Unternehmen einsetzen?
  • Wie standardisieren Sie 3D-Druck-Prozesse?

Arbeitsschutz & Werkstattrealität

Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch von 3D-Druckern gibt es verschiedene Normen und Empfehlungen. Die DIN EN ISO/ASTM 52900, Kurzform ISO 52900, definiert 3D-Druck als „Prozess, der durch Verbinden von Material Bauteile aus 3D-Modelldaten, im Gegensatz zu subtraktiven und umformenden Fertigungsmethoden, üblicherweise Schicht für Schicht, herstellt.“ Die DIN beschreibt darüber hinaus grundlegende Begriffe sowie die häufigsten 3D-Druckverfahren.

Die Temperaturen während des Schmelzvorgangs beim Druck liegen in der Regel zwischen 180 °C bis 270 °C. Während dieses Prozesses können Ultrafeinpartikel und flüchtige organische Verbindungen freigesetzt werden. Empfehlungen für Schutzmaßnahmen gibt das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Tipps beruhen auf umfangreichen Messungen:

Werden 3D-Tischdrucker bestimmungsgemäß verwendet und die Filamente bei der empfohlenen Temperatur verarbeitet, können grundsätzlich die gleichen Empfehlungen ausgesprochen werden wie für herkömmliche Drucker und Innenraumarbeitsplätze:

  • 3D-Tischdrucker sollten in einem separaten Raum betrieben werden. Falls dies nicht möglich ist, wird empfohlen, Drucker so aufzustellen, dass der Abluftstrom nicht direkt auf den Arbeitsplatz gerichtet ist.
  • Außerdem sollte, wie an allen Innenraumarbeitsplatz, auf regelmäßiges Lüften geachtet werden, etwa vor und nach jedem Druck.

Auch das Fraunhofer Institut gibt konkrete Tipps für den 3D-Druck:

  • Mit Schwebstoff- oder Aktivkohlefiltern ausgerüstete Abdeckungen für 3D-Drucker können Emissionen in die Raumluft wirksam reduzieren.
  • Der 3D-Druck sollte mit möglichst niedrigen Drucktemperaturen erfolgen.

Wie für jeden Prozess ist auch für den 3D-Druck eine Gefährdungsbeurteilung nötig, berücksichtigt werden sollten insbesondere diese Punkte:

  • Aufstellort mit ausreichender Lüftung oder Absaugung
  • Verringerung von Risiken durch hohe Temperaturen, Emissionen oder Späne durch geeignete PSA (persönliche Schutzausrüstung)

Fazit

3D-Druck ist im Handwerk besonders stark, wenn er als Werkzeug für schnelle, individuelle Lösungen verstanden wird. Wichtig ist, das Verfahren sorgfältig auszuwählen und einen sauberen Prozess mit eindeutigen Zuständigkeiten und klar definierten Ergebnissen aufzusetzen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass der Einstieg am besten über kleine, konkrete Anwendungen wie Hilfsmittel oder Schablonen und iterative Verbesserungen gelingt.

FAQ

Was braucht man für den 3D-Druck im Handwerk?

Benötigt werden ein 3D-Drucker, Druckmaterialien, eine Software für Modellierung und Slicing zum Erstellen der Druckdaten. Weiterhin sind ein gut belüfteter Aufstellort und geeignete PSA (Persönliche Schutzausrüstung) erforderlich.

Was sind typische Anwendungen für den 3D-Druck im Handwerk?

Für den Einstieg empfehlen sich einfache Anwendungen wie der Druck von Schablonen oder Werkzeughalterungen. Weitere Einsatzgebiete sind Typenschilder, Anbauteile wie Blindkappen, Ersatzteile, Prototypen und Modelle.

Gibt es auch Druckdaten im Netz?

Druckdaten sind zum Beispiel verfügbar auf printables.com, einer der größten Datenbanken mit kostenlosen druckbaren 3D-Modellen.

Welche Vorteile hat der 3D-Druck für das Handwerk?
  • Schnelle Verfügbarkeit & geringe Lagerkosten: Teile können bei Bedarf und direkt vor Ort gefertigt werden.
  • Wirtschaftlichkeit: Einzelstücke und Kleinauflagen lassen sich ohne Werkzeugkosten erstellen, die Absatzplanung entfällt. Zudem erlauben 3D-Modelle eine ideale Visualisierung.
  • Schnelle Anpassung und Weiterentwicklung: Zur Anpassung und Verbesserung von Werkstücken muss nur die Druckdatei verändert werden, es fallen keine Kosten für Werkzeugerstellung und -wechsel an.
  • Konstruktive Freiheit: Der Schichtaufbau ermöglich komplexe Geometrien und die Integration von beweglichen Elementen. Montagetätigkeiten entfallen.
Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.