Visual Management im Betrieb: Orientierung, Ordnung und Sicherheit mit System
Visual Management im Betrieb einfach umsetzen: Mit Bodenmarkierungen schaffen Sie klare Wege, Ordnung und mehr Sicherheit – inkl. Farb-Systematik, 5S-Bezug und Produktauswahl nach Einsatzbereich.
05/25/2026
Lesezeit
4 Minuten
Wer im Betrieb klare Strukturen sichtbar macht, arbeitet sicherer, effizienter und mit weniger Abstimmungsaufwand. Bodenmarkierungen sind das einfachste und wirkungsvollste Werkzeug dafür. In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich hinter Visual Management verbirgt und wie Ihnen mit durchdachten Bodenmarkierungen ein einfacher Einstieg in dieses Konzept für mehr Ordnung, Orientierung und Sicherheit gelingt.

Was ist Visual Management?
Alle relevanten Informationen auf einen Blick – so kann man die Idee hinter „Visual Management“ vereinfacht zusammenfassen. Visual Management macht Informationen auf nonverbalem Weg sichtbar, also ohne Worte oder Schrift: Farben, Markierungen, Symbole und Schilder geben sofort Orientierung, ohne dass Anweisungen erst nachgelesen oder erfragt werden müssen. Das spart Zeit, erhöht die Sicherheit und reduziert Missverständnisse.
Visual Management hilft, Standards im Lager, in der Logistik, in der Produktion oder in Verkaufsräumen einzuhalten, also überall wo Menschen, Waren und Fahrzeuge zusammenkommen. Es schafft klare Wege, nachvollziehbare Abläufe und gut organisierte Arbeitsbereiche. Relevante Informationen sind direkt am Einsatzort erkennbar, davon profitieren sowohl Mitarbeitende als auch neue Kolleginnen und Kollegen, Vertretungen, externe Dienstleistende sowie Besucherinnen und Besucher.
Der Ansatz stammt aus dem Toyota-Produktionssystem und ist heute ein fester Bestandteil moderner Lean-Konzepte. Diese Konzepte zielen darauf ab, alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette effizienter, schneller und besser zu machen. Ein zentrales Element ist dabei die 5S-Methode, in der Visuelle Management insbesondere unter dem Aspekt „Standardisieren“ eine wichtige Rolle spielt.
5S-Methode
5S steht für definierte Maßnahmen, die Arbeitsplätze und ihr Umfeld sicher, sauber und übersichtlicher machen.
Sortieren
Alles, was für den Arbeitsschritt nicht nötig ist, wird aussortiert.
Keine Platzverschwendung, keine Unordnung
Systematisieren
Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien liegen griffbereit in der Reihenfolge, in der sie benötigt werden.
Kein Suchen, schnellere Abläufe
Säubern
Regelmäßige Reinigung und Instandhaltung.
Weniger Verletzungs- und Sicherheitsrisiken, bessere Arbeitsqualität
Standardisieren
Einheitliche Beschriftungen und Markierungen,
festgelegte Prozesse, keine neuen Gegenstände.
Fehlervermeidung durch einheitliche Prozesse,
schnelle Einarbeitung
Selbstdisziplin
Kontinuierliche Umsetzung und Verbesserung
der 5S-Regeln.
Ordnung und Effizienz bleiben erhalten

Warum sind Bodenmarkierungen der effektivste Einstieg ins Visual Management?
Bodenmarkierungen sind eines der wirksamsten Elemente im Visual Management: Sie zeigen Strukturen direkt auf der Fläche und machen auf einen Blick klar, wie ein Bereich genutzt werden soll. Sie kennzeichnen Laufwege, Fahrbahnen, Lagerzonen, Sperrflächen, Abstellplätze oder Sicherheitsabstände eindeutig und grenzen sie voneinander ab.
Das bringt mehrere Vorteile:
- bessere Orientierung im Arbeitsalltag
- klar definierte Wege und Flächen
- weniger Verwechslungen und unnötige Rückfragen
- sichereres Arbeiten an Verkehrs- und Gefahrenbereichen
- geordneter Materialfluss und strukturierte Abläufe
Mehr als bunte Linien: Welche Bedeutungen haben die Farben von Bodenmarkierungen?
Bodenmarkierungsband in unterschiedlichen Farben strukturiert Bereiche und Prozesse. Orientierung durch Farben ist insbesondere in der 5S-Methode ein bewährtes Prinzip. Es gibt nicht für jeden Einsatzbereich rechtliche Vorgaben, die eine spezifische Farbzuweisung vorschreiben. Dennoch hat sich diese Systematik eingebürgert:
| Farbe | Einsatz | Begründung |
|---|---|---|
| Gelb | Laufwege, Verkehrswege oder allgemeine Markierungen | Gelb ist sehr gut sichtbar und eignet sich ideal, um Orientierung zu geben und Bereiche klar voneinander abzugrenzen. Fußgänger erkennen, dass sie sich auf sicheren Wegen befinden und räumlich von gefährlichen Verkehrsbereichen getrennt sind. |
| Rot | Gefahrenbereiche, Sperrflächen oder Brandschutzeinrichtungen | Rot steht für Gefahr und Dringlichkeit und signalisiert, dass besondere Vorsicht gilt oder Bereiche freigehalten werden müssen. |
| Grün | Sicherheitsbereiche, Fluchtwege, Notausgänge oder freigegebene Zonen | Grün vermittelt Sicherheit und ist weltweit als Kennfarbe für Fluchtwege und Notausgänge anerkannt. Ideal für Bereiche, wo im Notfall eine schnelle und eindeutige Orientierung erforderlich ist. |
| Blau | Hinweise, Informations- und Funktionsbereiche, bestimmte Arbeitszonen oder interne Kennzeichnungen | Blau wirkt ruhig und klar und wird häufig genutzt, um Ordnungssysteme im Betrieb visuell zu unterstützen und eine strukturierte Raumnutzung zu kennzeichnen. |
| Weiß | neutrale Kennzeichnungen, Stellflächen, Lagerplätze oder Begrenzungslinien | Weiß wirkt sachlich und übersichtlich und eignet sich besonders dort, wo Flächen klar strukturiert, aber nicht als Gefahrenbereich hervorgehoben werden sollen. |
| Schwarz-Gelb | Hindernisse und Bereiche mit besonderem Gefahrenpotenzial | Schwarz-Gelb fällt durch den auffälligen Kontrast sofort ins Auge und warnt besonders deutlich vor Unfallgefahren. Zudem ist die Kombination nach ASR A1.3 für die Kennzeichnung von Gefahrenstellen vorgesehen. |
| Rot-Weiß | Sperrflächen, temporäre Abgrenzungen oder Bereiche genutzt, die nicht betreten oder zugestellt werden dürfen | Auffällige Rot-weiße Markierungen weisen auf dringende, jedoch nur vorübergehende Gefahren hin. Sie stellen sicher, dass sich niemand in gesperrten oder unsicheren Bereichen aufhält, und machen deutlich, dass dort Einschränkungen oder Verbote gelten. Zudem sind sie nach ASR A1.3 für zeitweilige Hindernisse und Gefahrenstellen vorgesehen. |
Wie finde ich die richtige Bodenmarkierung für jeden Einsatzbereich?
In manchen Bereichen reicht eine einfache Kennzeichnung für Fußgängerverkehr aus, zum Beispiel selbstklebende Bodenmarkierungen für Laufwege im Lager. An anderer Stelle sind deutlich robustere Lösungen gefragt: Wo Stapler, Ameisen oder Routenzüge fahren, muss das Material höheren Belastungen standhalten.
Damit Sie schnell und einfach die richtige Lösung für Ihre Ansprüche finden, sind WÜRTH-Produkte jetzt mit Piktogrammen versehen. So erkennen Sie auf einen Blick, für welche Beanspruchung eine Bodenmarkierung geeignet ist. Auch die Frage, ob ein Produkt für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist, beantwortet die neue Kennzeichnung sofort.
Leichte Belastung
Fußgänger geeignet
Mittlere Belastung
Hubwagen geeignet
Hohe Belastung
Gabelstapler geeignet
Innen und außen
Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Innen
Nur für Innenbereiche geeignet

Visual Management komplett gedacht: Zusammenspiel von Bodenmarkierungen und Wandbeschilderung
Mit Bodenmarkierungen allein ist es nicht getan. Gut platzierte Schilder machen Gefahren sichtbar, bevor sie zum Problem werden. Wer auf einen Blick erkennt, wo Gehörschutz, Atemschutz oder Sicherheitsschuhe Pflicht sind, hält Schutzmaßnahmen zuverlässiger ein. Das schützt die Gesundheit jedes Einzelnen und stärkt gleichzeitig die Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen. Wandschilder und Bodenkennzeichnungen ergänzen sich ideal: Während Wandschilder Regeln und Verbote auf Augenhöhe kommunizieren, markieren Bodenkennzeichnungen Laufwege, Sicherheitsabstände und Gefahrenzonen direkt im Bewegungsraum. Erst ihr Zusammenspiel schafft eine lückenlose, verständliche Orientierung im Betrieb.

Für welche Bereiche und Branchen ist Visual Management relevant?
In Produktions- und Lagerhallen, in der Werkstatt, auf Baustellen oder auch in öffentlich zugänglichen Gebäuden können Markierungen und Beschilderungen über Sicherheit, Effizienz und die Rechtskonformität Ihres Betriebs entscheiden. Wer Verkehrswege, Gefahrenstellen oder Rettungswege klar kennzeichnet, verhindert Unfälle, sorgt für reibungslose Abläufe und signalisiert Professionalität. Boden- und Warnmarkierungen sind ein einfaches, aber in vielen Bereichen rechtlich verbindliches Mittel zur Unfallprävention. Das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung sowie die technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A1.8 geben klare Anforderungen von der Mindestbreite der Markierungslinie bis zur Gestaltung von Verkehrswegen vor. In öffentlichen Gebäuden kommen Anforderungen an Barrierefreiheit und Verkehrssicherungspflicht hinzu. Detaillierte Informationen zu den rechtlichen Vorgaben finden Sie in unserem Beitrag „Bodenmarkierung: Was der Gesetzgeber fordert – und wie Sie es umsetzen“.
Für verschiedene Branchen und Bereiche gelten unterschiedlich Vorgaben, so sind zum Beispiel in Lagerumgebungen oder in der Logistik Routenzüge und Kreuzungen besonders zu kennzeichnen, in der Produktion bietet es sich an, Rüstzonen kenntlich zu machen, auf Baustellen kommen temporäre Rot-Weiß-Abtrennungen zur Gefahrensicherung nach rechtlichen Vorgaben zum Einsatz. Mehr über geeignete Markierungssysteme erfahren Sie in unserem Beitrag „Bodenmarkierung in Lager, Werkstatt, Bau und Co.: Was gilt wo?“
Fazit: Gut gekennzeichnete Arbeitsbereiche sind kein bürokratischer Aufwand, sondern ein konkreter Beitrag zu mehr Sicherheit, Ordnung und Gesundheitsschutz im täglichen Arbeitsumfeld. Entscheidend sind die konsequente Umsetzung und die Auswahl passender Bodenmarkierungen, die zu den jeweiligen Anforderungen passen.
Jetzt Bodenmarkierung entdecken