Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#wissenundpraxis

Bodenmarkierung und Vorschriften: Was der Gesetzgeber verlangt und wie Sie es umsetzen

Bodenmarkierungen in Lager, Werkstatt & Baustelle: Welche Vorschriften gelten (ArbSchG, ArbStättV, ASR A1.3/A1.8, ISO 7010) – und wie Sie Verkehrswege, Gefahrstellen & Fluchtwege normkonform markieren.

07/13/2026

Lesezeit

4 Minuten

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt: Bodenmarkierungen kennzeichnen Verkehrswege, Gefahrenstellen und Rettungswege klar und trennen sie voneinander ab. Sie verhindern damit Unfälle, sorgen für reibungslose Abläufe und signalisieren Professionalität. In Deutschland gibt es verschiedene rechtliche Anforderungen an Boden- und Warnmarkierungen in Produktions- und Lagerhallen, in der Werkstatt, auf Baustellen und in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten Regeln, Gesetze und praxisnahe Empfehlungen zur Boden- und Warnmarkierung zusammen – für Verantwortliche in Lager, Produktion, Handwerk, auf Baustellen sowie in öffentlichen Gebäuden.

Bodenmarkierung

Warum Bodenmarkierungen gesetzlich vorgeschrieben sind

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) regeln branchenübergreifend Maßnahmen zur Sicherheit an Arbeitsplätzen. Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren Gesetze, Verordnungen und Sicherheitsanforderungen und zeigen, wie Unternehmen sie praktisch umsetzen können. Sie konkretisieren den jeweiligen Stand der Technik und erleichtern Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen im Überblick

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Nach § 5 ArbSchG haben Arbeitgeber die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu beurteilen. Auf dieser Grundlage sind nach § 3 ArbSchG die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Wo Verkehrswege, Lagerflächen, Maschinenbereiche oder Hindernisse Gefährdungen verursachen und eine Kennzeichnung erforderlich ist, können Bodenmarkierungen eine geeignete Schutzmaßnahme sein.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Verkehrswege müssen so angelegt und bemessen sein, dass sie leicht und sicher begangen oder befahren werden können. Fluchtwege, Notausgänge und Sicherheitseinrichtungen sind freizuhalten und dauerhaft zu kennzeichnen. Diese Anforderungen gelten für alle Arbeitsstätten, unabhängig von Branche oder Betriebsgröße.

ASR A1.8 – Verkehrswege

Die Technische Regel ASR A1.8 konkretisiert die Anforderungen an Verkehrswege in Arbeitsstätten. Sie legt unter anderem Mindestbreiten fest und regelt Trennungen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen sowie die Pflicht zur Kennzeichnung von Wegen.

 

Mindestbreiten für Fußgängerwege (ASR A1.8, Tabelle 2):

• bis 5 Personen: 0,90 m

  • bis 20 Personen: 1,00 m
  • bis 50 Personen: 1,20 m
  • bis 100 Personen: 1,20 m
  • bis 200 Personen: 1,20 m
  • bis 300 Personen: 1,80 m
  • bis 400 Personen: 2,40 m

Wenn Beschäftigte Material mitführen, Schutzkleidung tragen oder sich auf den Wegen entgegenkommen, kann mehr Breite erforderlich sein.

 

Mindestbreiten für Fahrwege:

  • Einspuriger Verkehr: Fahrzeug- bzw. Lastbreite plus zusätzlich mindestens 1 Meter, aufgeteilt in je 0,5 Meter je Seite.
  • Bei Gegenverkehr: Doppelte Fahrzeug- bzw. Lastbreite plus zusätzliche Sicherheitsabstände zwischen den Fahrzeugen und zu den Seiten

ASR A1.3 – Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Diese Regel ist für Bodenmarkierungen besonders relevant: Sie fordert für Fahrwegsbegrenzungen eine farbige, deutlich erkennbare und durchgehende Kennzeichnung. Bodenmarkierungen müssen dabei mindestens 50 mm breit sein.

Als Markierungsfarben werden Weiß oder Gelb verwendet. Dabei gilt eine Voraussetzung: Es besteht ein ausreichender Kontrast zwischen Bodenbelag und der weißen oder gelben Markierung. Eine feste Farbzuweisung , zum Beispiel Gelb für Fußgänger, Weiß für Fahrzeuge, schreibt die ASR A1.3 nicht vor. Wichtig ist vor allem: gut sichtbar, eindeutig, kontinuierlich und dauerhaft.

DIN EN ISO 7010

Seit 2013 beschreibt diese Norm einen europaweiten einheitlichen Standard für die Sicherheitskennzeichnung. Dazu wird eine sprachunabhängige, einfach zu erkennende und universell verständliche Kennzeichnung eingesetzt. Sicherheitszeichen wie zum Beispiel Rettungszeichen Notausgang oder Gebotsschilder sind auch als Bodenmarkierungen erhältlich und können eine sinnvolle Ergänzung zur Wandschildern darstellen. Bei bestimmten Gegebenheiten ist sogar gesetzlich festgelegt, wie die Bodenmarkierungen beschaffen sein müssen.

 

Die Sicherheitszeichen sind in fünf Hauptkategorien unterteilt:

  • Rettungszeichen: grüner Grund, weißer Rand, weißes Piktogramm
  • Verbotszeichen: rund, weißer Grund, roter Rand, roter Querbalken durch das Schild, schwarzes Piktogramm
  • Warnzeichen: dreieckig, gelber Grund, schwarzer Rand, schwarzes Piktogramm
  • Gebotszeichen: rund, blauer Grund, weißer Rand, weißes Piktogramm
  • Brandschutzzeichen: rechteckig, roter Grund, weißer Rand, weißes Piktogramm.
Fußgänger Bodenmarkierung

Was muss gekennzeichnet werden?

Verkehrswege und Fahrwegsbegrenzungen

Wo Fußgänger und Fahrzeuge wie Stapler, Ameisen oder Routenzüge aufeinandertreffen, müssen die Bereiche klar voneinander getrennt oder eindeutig markiert sein. Das gilt besonders für:

  • Kreuzungen und Einmündungen: Bodenmarkierungen, ggf. Stopplinien, Spiegel oder Warnzeichen
  • Ausfahrten aus Regalgängen: Warnbereiche, Bodenmarkierungen und Spiegel
  • Tore und Durchgänge: Freihalteflächen und klare Kennzeichnung des Fahrbereichs
Bodenmarkierung Gefahrenstelle

Gefahrenstellen und Absperrungen

Stellen mit erhöhtem Risiko müssen dauerhaft, klar sichtbar und eindeutig verständlich gekennzeichnet sein. Typische Beispiele:

  • Maschinenbereiche: abgegrenzte Bodenmarkierungen, Sperrflächen oder Warnmarkierungen an Zugangsbereichen
  • Schwenkbereiche von Maschinen oder Kränen: markierte Gefahrenzonen, häufig in gelb-schwarz
  • Absturzkanten: Warnmarkierungen, ergänzt durch Absperrungen oder Geländer

Wichtig: Besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge mit Regalen, Pfeilern, Toren, Maschinen und Schaltschränke kollidieren, reicht eine Bodenmarkierung nicht aus. Die Einrichtungen benötigen dann zusätzlich einen stabilen baulichen Anfahr- oder Rammschutz.

Wandmarkierung Notfallschilder

Fluchtwege, Notausgänge und Sicherheitseinrichtungen

  • Fluchtwege und Notausgänge: grüne Rettungszeichen
  • Erste-Hilfe-Einrichtungen: grüne Kennzeichnung
  • Feuerlöscher und Brandschutzeinrichtungen: rote Zeichen
  • Rettungs- und Fluchtwege müssen mit Schildern gekennzeichnet sein. Zusätzlich sind nachleuchtende Bodenmarkierungen für Fluchtwege nach ASR A2.3 und ASR A3.4/7 immer dann verpflichtend, wenn keine elektrische Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist und eine erhöhte Gefährdung durch Verrauchung vorliegt.
  • Wege und Zugänge zu Sicherheitseinrichtungen müssen jederzeit freigehalten werden: Kennzeichnung von Sperrflächen

Besonderheit: Öffentliche Gebäude

In öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Behörden, Schulen, Krankenhäusern, Rathäusern, Sporthallen, oder Bahnhöfe können neben den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben zusätzliche Anforderungen gelten.

 

Barrierefreiheit und Orientierung

DIN 18040-1 für öffentlich zugängliche Gebäude und DIN 18040-2 für Wohngebäude fordern eine barrierefreie Gestaltung. Bodenmarkierungen spielen dabei eine wichtige Rolle:

  • Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder für sehbehinderte Menschen, zum Beispiel an Treppen, Übergängen oder Gefahrenstellen (gemäß DIN 32984)
  • Bodenmarkierungen sollten sich visuell deutlich vom Bodenbelag abheben (DIN32975)
  • Zwei-Sinne-Prinzip: Informationen sollen über mindestens zwei Sinneskanäle (zum Beispiel visuell und taktil, also über den Tastsinn mit einem Blindenstock oder den Füßen) wahrnehmbar sein

 

Verkehrssicherungspflicht

Betreiber öffentlicher Gebäude und Flächen haben im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflichten dafür zu sorgen, dass vermeidbare Gefahren wie rutschige Böden, ungesicherte Stufen oder schlecht sichtbare Hindernisse nach Möglichkeit abgesichert werden. Bei Pflichtverletzungen können sich Haftungsansprüche nach dem BGB ergeben. Bodenmarkierungen können hierbei – je nach Nutzungssituation und Gefährdungslage – ein geeignetes Mittel sein.

Bodenmarkierung gelb

Checkliste: Sind Ihre Bodenmarkierungen normkonform?

  • Klare Abgrenzung: Sind Fluchtwege, Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen, Gefahrstellen und Verkehrswege klar, einheitlich und gut sichtbar gekennzeichnet?
  • Mindestmaße: Sind alle Verkehrswege so angelegt, dass sie leicht und sicher begangen oder befahren werden können? Sind die vorgeschriebenen Mindestbreiten für Verkehrswege eingehalten? Sind die Markierungen mindestens 50 Millimeter breit?
  • Farbschema: Entsprechen die Sicherheitskennzeichnung dem Schema nach DIN EN ISO 7010?
  • Öffentliche Gebäude: Sind die Anforderungen an Barrierefreiheit und Orientierung erfüllt, zum Beispiel mit Leitstreifen?
  • Sind Bodenmarkierungen passend gewählt? Wichtige Faktoren sind Abriebfestigkeit, Reinigungsbeständigkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Rutschhemmung, Verwendung im Innen- oder Außenbereich

Wer markiert, schützt – wer nicht markiert, haftet

Boden- und Warnmarkierungen sind eine wirksame Maßnahme zur Unfallprävention und können je nach Gefährdungssituation auch rechtlich erforderlich sein. Maßgeblich sind dabei insbesondere das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung sowie die Technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A1.8. In bestimmten Anwendungsfällen, etwa in öffentlichen Gebäuden, können zusätzlich Anforderungen an Barrierefreiheit und Verkehrssicherung zu beachten sein.

Wer frühzeitig plant, relevante Vorgaben berücksichtigt, geeignete Materialien verwendet und Markierungen regelmäßig prüft und pflegt, verbessert die Sicherheit und schafft eine übersichtliche, professionelle Umgebung für Mitarbeitende, Kunden und Besucher.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.