Produktsuche per Foto im Handwerk: Schnell finden statt lange Suchen
Kein Tippen, kein Suchen: Mit Würth Lens einfach fotografieren und die KI das Produkt identifizieren lassen. Praktisch auf der Baustelle, in der Werkstatt und bei Reparaturen.
06/08/2026
Lesezeit
4 Minuten
Wer kennt es nicht? Auf der Baustelle gehen die Schrauben aus, die Originalverpackung mit der Artikelnummer ist nicht im Auto, auswendig weiß keiner, um welche Ausführung es sich genau handelt. Hier hilft die Funktion Würth Lens in der Würth App mit der Produktsuche per Foto. Mit wenigen Klicks finden Sie die Artikelnummer der gesuchten Schraube: Einfach fotografieren, die Künstliche Intelligenz (KI) für sich arbeiten lassen und direkt Nachschub bestellen. In diesem Beitrag lesen Sie, wie visuelle Produktsuche im Handwerk hilft, schneller und einfacher Material und Ersatzteile zu finden. Plus: Foto-Checkliste für bessere Suchtreffer.
Warum die Produktsuche per Foto im Handwerk Zeit spart
Suchen Sie nicht nach Worten, sondern direkt nach dem Produkt: Statt mühsam Suchbegriffe einzutippen, reicht ein Handyfoto des Produkts.
Sie suchen eine bestimmte Schraube? So funktioniert’s schnell und einfach mit Würth Lens:
1. Würth App öffnen
2. Auf das Würth Lens Symbol klicken
3. Schraube fotografieren oder ein Bild aus der Fotogalerie Ihres Smartphones hochladen
4. Kurz warten: Maximal 4 Suchergebnisse erscheinen
5. Produktdetails ansehen und direkt bestellen!
Würth Lens bietet gegenüber der Textsuche klare Vorteile, insbesondere wenn Sie:
- unter Zeitdruck stehen
- die Bezeichnung des gesuchten Produktes nicht kennen
- die Artikelnummer nicht zur Hand haben
- unspezifische Suchbegriffe verwenden
- ein Produkt suchen, das in vielen Varianten erhältlich ist

So funktioniert visuelle Produktsuche
Bei der Produktsuche per Foto erkennt und analysiert eine KI die Objekte, Farben und andere Merkmale im Bild und sucht nach Bildern mit Übereinstimmungen. Würth Lens zeigt Ihnen nach diesem Prinzip relevante Ergebnisse an, also Produkte, die in möglichst vielen Merkmalen mit dem gesuchten Produkt übereinstimmen. Für mehr Übersichtlichkeit begrenzt Würth Lens die Suchergebnisse auf maximal vier Treffer.
Die Vorteile der visuelle Produktsuche:
- Keine Texteingabe erforderlich: Praktisch, wenn Sie die Bezeichnung des Produktes nicht kennen oder nicht tippen können, weil Sie Schutzhandschuhe tragen oder die Hände verschmutzt sind
- Schnelle Suchergebnisse: Sie müssen nicht nach Artikelnummern suchen oder die richtigen Suchbegriffe finden
- Präzisere Suchergebnisse: ein Bild ist eindeutiger als Suchbegriffe, die oft mehrere Interpretationen zulassen
- Alternative Suchergebnisse: Ist das gesuchte Produkt in der vorliegenden Form nicht (mehr) verfügbar, zeigt Würth Lens vergleichbare Produkte
Ein wesentliches Merkmal der visuellen Suche mit Würth Lens ist, dass die Technologie stetig dazulernt. Das bedeutet konkret: Die KI-gestützte Suche liefert nicht immer sofort den absolut richtigen Treffer. Doch sie ermöglicht schnelles und einfaches Eingrenzen der Suchergebnisse. Und durch Ihr Feedback verbessert sich das System laufend.
In der Praxis: Wann sich die Foto-Suche besonders lohnt
Foto-Tipps:
Abnutzungen, Verschmutzungen oder verdeckte Details erschweren die Auswertung der Bilddaten. Auch Spiegelungen oder Schatten können Fehlerquellen sein, achten Sie deshalb beim Fotografieren auf gleichmäßiges Licht. Fotografieren Sie immer nur ein Objekt, also zum Beispiel eine einzelne Schraube, damit Details besser erkannt werden.
Würth Lens ersetzt nicht Ihr Fachwissen. Die Technologie hilft Ihnen aber, Zeit zu sparen, Produkte schnell und einfach zu identifizieren und mit einem Klick zu bestellen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei Würth Lens um eine Empfehlung handelt, die visuelle Merkmale vergleicht. Es können Fehler entstehen. Überprüfen Sie daher immer anhand der technischen Details, ob die vorgeschlagenen Produkte Ihrer Anforderung entsprechen.
Datenschutz im Arbeitsalltag
Wie bei jeder App gilt: Achten Sie auf den Datenschutz. Fotografieren Sie keine Dokumente und KFZ-Kennzeichen. Verwenden Sie keine Fotos, auf denen Personen zu erkennen sind.

Checkliste: So fotografieren Sie für optimale Treffer
- Licht: Gleichmäßig ausleuchten, Schlagschatten vermeiden
- Hintergrund: Ruhig und einheitlich wählen
- Schärfe: Fokus auf das Produkt, Details betonen
- Abstand: So nah wie möglich, aber das ganze Objekt abbilden
- Perspektive: Am besten senkrecht von oben fotografieren
- Details: Besondere Merkmale gezielt aufnehmen