Würth ASSY® Schrauben: Update der ETA-11/0190
Neue ETA‑11/0190 für ASSY® Schrauben: Erweiterte Bemessung, zusätzliche Anwendungen und mehr Planungssicherheit im modernen Holzbau.
06/15/2026
Lesezeit
4 Minuten
Ergänzend zur europäischen Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten Eurocode 5 bestehen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA-11/0190 spezifische Regelungen für ASSY® Schrauben. Dazu zählen z. B. leistungsfähige mechanische Kennwerte der Schrauben, reduzierte Mindestabstände oder die Abdeckung einer Vielzahl von Einschraubuntergründen. Nun wurde die ETA-11/0190 einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen. Das Ziel: Die leistungsfähigste Zulassung für ASSY® Schrauben aller Zeiten. Ergänzend erscheint ein auf diese Zulassung abgestimmtes Handbuch mit ausführlichen Informationen zur Ausführung und Bemessung von Verbindungen und Verstärkungen mit ASSY® Schrauben. Die wichtigsten Neuerungen der überarbeiteten ETA-11/0190 werden in diesem Beitrag zusammengefasst.
Höhere Leistungswerte
Die ETA-11/0190 enthält sowohl mechanische Kennwerte für die Schrauben selbst, wie z. B. die Stahlzugtragfähigkeit oder das Bruchdrehmoment, als auch mechanische Kennwerte für das Verhalten der Schrauben im Holz, wie z. B. den Ausziehparameter oder den Kopfdurchziehparameter.
Mehr Leistung der Schrauben - ein Beispiel
Sowohl für ASSY®plus Vollgewindeschrauben, als auch für ASSY® Edelstahlschrauben konnten auf Grundlage umfangreicher Zulassungsversuche am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) höhere Schraubentragfähigkeiten ausgewiesen werden.
Bessere Performance im Holz - ein Beispiel
Auch die holzbezogenen mechanischen Kennwerte Ausziehparameter, Kopfdurchziehparameter sowie das axiale Verschiebungsmodul konnten durch Innovationen an den ASSY® Schrauben angehoben werden.

Mehr Bemessungsmöglichkeiten Beispielsweise Anwendungsfall „Lastdurchleitungen“
Im Bereich Innovationen ermöglicht die neue ETA-11/0190 beispielsweise nun die Bemessung von Lastdurchleitungen. Während die alte ETA-11/0190 lediglich Informationen zu Auflagerverstärkungen beinhaltete, werden in der neuen ETA-11/0190 Möglichkeiten zur Verstärkung von Holzbauteilen für Lastdurchleitungen dargestellt. Solche Lastdurchleitungen können sowohl mittels übergreifender Schraubengruppen als auch durch die komplette Trägerhöhe durchgeschraubte und spitzenseitig bündig abgesägte Schrauben umgesetzt werden.
Mehr Anwendungen Zahlreiche Ergänzungen und Erweiterungen
Neben Innovationen wie der Lastdurchleitung beinhaltet die neue ETA-11/0190 zahlreiche Anwendungsergänzungen und -erweiterungen. So können beispielsweise Schubverstärkungen in Holzbauteilen mittels Vollgewindeschrauben nun auch durch ASSY®plus Schrauben mit Durchmessern d ≥ 8 mm durchgeführt werden. Bisher waren Schubverstärkungen auf ASSY®plus Vollgewindeschrauben mit Durchmesser d = 8 mm beschränkt. Weiterhin wurde die schon umfangreiche Materialvielfalt möglicher Einschraubuntergründe für ASSY® Schrauben erweitert. Nun kann zum Beispiel auch in Gurte von ITrägern sowie Aluminiumbauteilen eingeschraubt werden.
Um zukunftsweisenden Anwendungen gerecht zu werden und alltägliche Probleme bei der Schraubenmontage optimiert zu lösen, beinhaltet die neue ETA komplett neuentwickelte Schraubentypen. Ein Beispiel für einen neuen Problemlöser ist die ASSY® VGN. Bei dieser Vollgewindeschraube mit Nadelspitze (VGN) reicht das Gewinde bis zur Schraubenspitze, wodurch die „Anbeißzeit“ im Holz deutlich verkürzt wird. Ein weiterer Vorteil der ASSY® VGN ist das optimale Verhalten beim Schrägansetzen etwa bei Einschraubwinkeln von 45° oder 30° zur Bauteiloberfläche. Die Nadelspitze mit Gewinde verhindert effektiv ein Abrutschen von der Bauteiloberfläche und zieht direkt mit der ersten Umdrehung in das Holz.
Ease-of-use: Erleichterte Arbeit mit dem Zulassungsdokument
Zugegebenermaßen sind Zulassungen für Bauprodukte oft schwere Kost und für die Anwendenden teils nicht sehr verständlich. Umso mehr wurde bei der Überarbeitung der ETA11/0190 Wert daraufgelegt, die Arbeit mit dem Dokument zu erleichtern.
Einfachere Navigation:
Die Navigation im Dokument wird durch ein Inhaltsverzeichnis deutlich erleichtert und die relevanten Abschnitte können so schneller gefunden werden. Die Struktur der Zulassung ist insgesamt klarer und intuitiver.
Kompakter Zeichnungsanhang:
Der Zeichnungsanhang der ETA-11/0190 wurde überarbeitet und mit einer neuen Logik komplett neu aufgebaut. Die geometrischen Kenngrößen der Schrauben werden nun anschaulich grafisch zusammengefasst und in kompakten Tabellen wiedergegeben. Auf diese Weise konnte die Seitenzahl des alten Zeichnungsanhangs ungefähr auf die Hälfte reduziert werden.

Schubverstärkungen sind nun auch mit größeren Schraubendurchmessern und damit mit größeren Längen für größere Träger möglich.

Intuitive grafische Darstellungen:
In der alten ETA-11/0190 wurden technische Regelungen teils in schwer verständlicher Textform wiedergegeben. Ein Beispiel hierfür sind die Regelungen zu Mindestabständen. Solche Textstellen wurden nun größtenteils in kompakte und durch anschauliche Grafiken ergänzte Tabellen überführt. Für die Mindestabstände finden sich nun auch klare Regelungen zu Werkstoffen wie Brettsperrholz oder Furnierschichtholz, wie die nebenstehende Abbildung beispielhaft für Brettsperrholz zeigt.
Bemessung mit der Würth Technical Software
Die Vorteile in der Bemessung durch das Update der ETA-11/0190 zu den Würth ASSY® Schrauben steht Ihnen mit der Würth Technical Software zur Verfügung. Führen Sie ein Update durch oder laden Sie die Software kostenfrei herunter.
Mehr erfahren

