Würth Dübel Bemessungssoftware: Neue Möglichkeiten durch Redundanz
Mit der Würth Dübel Bemessungssoftware redundante Befestigungen mit ETA-bewerteten Dübeln sicher nachweisen.
06/15/2026
Lesezeit
4 Minuten
Mit dem EAD 330747-00-0601 können europäisch technische Bewertungen (ETA) für Dübel zur Verankerung im Beton für redundante nichttragende Systeme erworben werden. Auf Baustellen werden diese Systeme in großer Anzahl eingebaut. Grund ist der oft attraktive Preis oder eine einfache Montage. Es können Einbindetiefen kleiner 40mm realisiert werden. Bei der Bemessung ist nicht zwischen gerissenen und ungerissenen Beton zu unterschieden. Zur zielgerichteten Produktauswahl und Bemessung hat Würth die Dübel Bemessungssoftware um Dübel Systeme für redundante System erweitert.
Redundante nichttragende Systeme
Redundante Systeme sind in der Lage beim Ausfall eines Befestigungspunktes die Last auf benachbarte Befestigungspunkte zu übertragen, ohne dabei die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit des Systems wesentlich zu beeinträchtigen. Das System selbst muss in der Lage sein die Last „umzuleiten“ – also auch beim Ausfall eines Befestigungspunktes nicht versagen, die Dübel müssen das Mehr an Last aufnehmen können. Im Allgemeinen werden beispielhaft abgehangene Decken, Fassadenkonstruktionen oder Rohrleitungen als potenziell redundante Systeme verstanden. Nichttragende Systeme sind Konstruktionen, die nicht entscheidend zur Stabilität der wesentlichen Gebäudestruktur beitragen. Nichtsdestotrotz können sie erheblich sicherheitsrelevant sein.

Bemessung der Verankerung eines redundanten nichttragenden Systems mit der Würth Technical Software
Bemessung
Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 19924:2018 in Kombination mit CEN/TR 17079. Der resultierende Bemessungswert der Einwirkung pro Befestigungsstelle ist nach CEN/TR 17079 auf den Wert FEd,lim zu begrenzen. Dieser Wert ist abhängig von der Anzahl der Befestigungspunkte n1 und der Anzahl der Befestiger pro Befestigungspunkt n2. Die Werte variieren in den jeweiligen europäischen Ländern. Für Deutschland ist FEd,lim bei mehr als vier Befestigungspunkten (n1) auf 3kN begrenzt – bei drei Punkten sind es 2kN. Es können nur statische und quasi-statische Lastfälle berücksichtigt werden. Die weitere Bemessung erfolgt unter Berücksichtigung der Regeln und Randbedingungen aus den jeweiligen ETAs. In der Filterauswahl der Würth Technical Software kann zwischen Einzelbefestigung und redundante Befestigung unterschieden werden. Mit Auswahl der Redundanz wird FEd,lim überprüft und der Nachweis nach den europäisch technischen Bewertungen geführt. Hier werden dann wie innerhalb der Würth Technical Software üblich Randbedingungen wie Abstände bestätigt und alle notwendigen Bauteilnachweise abgearbeitet. Das beinhaltet dann auch Sonderfälle wie beispielhaft die Nachweise im Brandfall.
Produktbeispiele Betonschraube W-BS Compact
Die Betonschraube W-BS Compact zeichnet sich durch sehr kleine Einbindetiefen im Beton aus. Die Schraube erfordert eine Bohrlochtiefe von Minimum 28mm. Damit empfiehlt sie sich überall dort, wo besonders auf die Bewehrung Rücksicht genommen werden muss, bzw. an Stellen in denen Leitungen im Beton eingelegt sind.
Die Betonschraube kann als Panhead, mit Anschlussgewinde oder Muffe geliefert werden. Anwendungsfelder sind oft die Befestigung der Leitungsanlage direkt über die Rohrschelle oder auch mit kleinen Montageschienen. Bemessung und Montage erfolgt nach ETA15/0091. Hier sind auch Widerstände im Brandfall aufgelistet. Für den Einsatz in Beton Hohlkörperdecken kann Würth über die Tragfähigkeit mit einer gutachterliche Stellungnahme Auskunftt geben.
Produktbeispiel Nagelanker W-NA
Nagelanker überzeugen durch eine sehr einfache Montage. Wie der Name vermuten lässt, werden sie wie ein Nagel mit dem Hammer eingeschlagen. Es ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich. Entsprechend werden sie an Stellen eingesetzt wo eine große Anzahl an Befestigungspunkten in kurzer Zeit zu verbauen sind. Typische Anwendungsfälle sind Deckenabhängungen, Holzlatten oder Metallprofile. Häufig werden sie auch bei der Befestigung von Bekleidungsplatten verwendet. Das können zum Beispiel Brandschutzplatten in U-Bahnhöfen oder Tunnels sein. Nagelanker werden als Panhead oder mit Muffe geliefert. Die Variante mit Mutter lässt eine spätere Demontage bzw. einen Austausch des Anbauteils zu. Nagelanker können in Edelstahl A4 aber auch für besonders korrosionsgefährdete Umgebungen in der Qualität HCR hergestellt werden. Die Produktleistungen sind in ETA-11/0339 bewertet. Auch hier finden sich Widerstände im Brandfall. Die minimale Bohrlochtiefe ist mit 35mm definiert.
Produktbeispiel Kunststoff - Rahmendübel Shark UR
Neben Beton können Rahmendübel in einer sehr großen Bandbreite an Untergründen eingesetzt werden. In ETA-12/0042 werden über 100 Untergründe aufgelistet. Der Würth Kunststoff-Rahmendübel Shark UR kann in Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton und Porenbeton mit Zulassung verbaut werden. Entsprechend sind Rahmendübel die erste Wahl, um sichere Verankerungen aber auch wirtschaftliche Verankerungen in Wandbaustoffen zu realisieren.

Modul Fassade in der Würth Technical Software
Anwendungsfälle sind Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall. Auch Rahmendübel können passend zur Anwendung mit unterschiedlichen Kopfformen, Längen und Durchmessern bezogen werden. Im Modul Fassade der Würth Dübel Bemessungssoftware kann die Fassadenbefestigung von Holz Unterkonstruktionen mit Würth Rahmendübeln zügig bemessen werden.
Würth Dübel Bemessungssoftware
Neuheiten in der Würth Technical Software erhalten Sie über ein Update Ihrer bereits installierten Software. Weitere Informationen zur Software und dem Download erhalten Sie in unserem Engineering-Bereich.
Mehr erfahren







