Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#wissenundpraxis

Dachdecker Hanebutt bestellt Schrauben und Co mit der Würth App

Materialbestellung im Dachbau digitalisieren: Hanebutt nutzt die Würth App, um Schrauben, Dübel und weiteres Material schnell per Barcode zu bestellen.

08/03/2026

Lesezeit

2 Minuten

Seit 1930 verlegt Hanebutt Dächer. Heute geschieht dies bereits in vierter Generation mit 17 Niederlassungen und 800 Mitarbeitenden. Um die täglich benötigten Materialien wie Schrauben, Dübel und Co zu bestellen, nutzt Hanebutt die Würth App. Was früher Telefonanrufe und handschriftliche Listen bedeutete, läuft heute digital: Barcode scannen, Menge eingeben, bestellen, fertig.

Dachdeckerarbeiten lassen sich nicht einfach unterbrechen. Wer oben steht, braucht das richtige Material – zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge.

In den letzten Jahren ist die Hanebutt Gruppe zu einem der größten familiengeführten Handwerksbetriebe Deutschlands gewachsen, mit mittlerweile 17 Niederlassungen an 14 Standorten. Vom Norden bis zum Süden und auch im europäischen Ausland arbeiten mehr als 800 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Projekten jeder Größenordnung.

Unsere Materialbeschaffung läuft digital. Die Zeiten von Zettel und Stift sind vorbei.

Stefan Marker, Lagerist der Hanebutt Gruppe

Um die Mitarbeiter auf der Baustelle mit dem benötigten Material zu versorgen, setzt das Team am Standort Neustadt am Rübenberge auf die Würth App. Der Prozess funktioniert so: Die Mitarbeitenden auf der Baustelle melden ihren Bedarf bis 14 Uhr ans Lager – der Rest läuft über die Würth App. „Unsere Materialbeschaffung läuft digital. Die Zeiten von Zettel und Stift sind vorbei“, sagt Lagerist Stefan Marker.

Material digital bestellen: Barcode scannen mit der Würth App

Im Lager von Hanebutt hat jeder Würth-Artikel einen Barcode. Möchte Marker Material nachbestellen, öffnet er die App, hält das Smartphone ans Regal, gibt die Menge ein und bucht die Bestellung auf die entsprechende Projektnummer. „Wir haben hier so viele Würth-Artikel – da gehe ich einfach…“ – er läuft zum Regal und hält sein Handy vor verschiedene Schraubenkartons – „zack, zack, zack und scanne das ab. Das geht schneller, als wenn ich mir irgendwie eine Bestellvorlage raussuchen muss“, sagt er.

Was früher mehrmals täglich Anrufe beim Würth-Außendienst bedeutete, ist heute ein durchgängig digitaler Prozess vom Regal bis zur Abrechnung.


"Wenn die Jungs auf der Baustelle etwas dringend brauchen, schaue ich in die App: Ist es in der nächsten Niederlassung verfügbar?"

Stefan Marker, Lagerist der Hanebutt Gruppe


Baustellen-Service: Verfügbarkeit von Material in der Würth Filiale einfach per App prüfen

Kommt von der Baustelle ein dringender Materialwunsch rein, greift Stefan Marker zur App. „Wenn die Jungs auf der Baustelle etwas dringend brauchen, schaue ich in die App: Ist es in der nächsten Niederlassung verfügbar? Ja oder nein – und dann handeln wir.“ Ist das Material vorrätig, kann es abgeholt oder per Sofortlieferservice von Würth direkt auf die Baustelle geschickt werden. Im Umkreis von 30 Kilometern ist die Ware in der Regel innerhalb von zwei bis drei Stunden vor Ort.

Für besonders eilige Fälle gibt es noch eine weitere Option: Mit einem in der App generierten QR-Code können Mitarbeitende auch außerhalb der Öffnungszeiten in der Niederlassung einkaufen. „Typischer Fall: Ein Monteur fährt auf dem Weg zur Baustelle an der Niederlassung vorbei, es ist vor 7 Uhr – und er hat trotzdem die Möglichkeit einzukaufen“, erklärt Thomas Büthe, der zuständige Würth-Außendienst-Mitarbeiter.

Thomas Büthe, Außendienstmitarbeiter Adolf Würth GmbH & Co. KG

Thomas Büthe, Außendienstmitarbeiter Adolf Würth GmbH & Co. KG

Digitale Angebotsverwaltung: Außendienst-Angebote direkt in der App einsehen

Auch die Zusammenarbeit mit dem Außendienst hat sich verändert – effizienter, nicht weniger persönlich. Erstellt Thomas Büthe ein Angebot für ein Projekt oder eine spezielle Baustelle, landet es automatisch in der App. „Früher mussten sie mich kontaktieren, wenn sie für größere Bestellungen ein Angebot haben wollten oder erfahren wollten, ob ein Produkt in der Filiale vorrätig ist. Heute können sie meine Angebote und den Lagerbestand der Filialen in der App sehen.“ Für Stefan Marker ist das ein klarer Vorteil: Angebote aufrufen, prüfen, bestellen – alles in einem Schritt, ohne Medienbruch.

Telefonischen Kontakt zum Außendienst gibt es trotzdem noch: Für Fragen, für den kurzen Draht, für Dinge, die schnell geklärt sein müssen. Die App ersetzt nicht die Beziehung zum Außendienst, sie entlastet sie.

Die Würth App für jede Rolle: Lagerist, Monteur und Einkäufer

Was Hanebutt besonders auszeichnet: Im Unternehmen nutzen viele verschiedene Rollen das Würth-Angebot – und jede auf ihre eigene Weise. Der Lagerist und der Monteur arbeiten mit der App, der Einkäufer nutzt den Onlineshop. Thomas Büthe fasst es zusammen: „Das alte Sprichwort ‚Jedem sein Würth‘ trifft es bei dieser Firma ganz besonders – Würth hat für jeden Mitarbeiter die passende Plattform.“

Für ein Unternehmen, das seit fast hundert Jahren wächst, ist die Arbeit mit der Würth App eine bewusste Entscheidung für digitale Prozesse, die im Baustellen- und Lager-Alltag funktionieren.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.