Qualitätssicherung beim Kleben: Wie DIN 2304 Qualität und Haftungsfragen entscheidend beeinflusst
DIN 2304 und DIN EN ISO 21368: So sichern Sie Klebeprozesse, vermeiden typische Fehler, dokumentieren korrekt und reduzieren.
09/14/2026
Lesezeit
6 Minuten
Wenn Klebeverbindungen versagen, liegt es selten am Klebstoff. Rund 90 Prozent aller Klebefehler entstehen durch Anwendungsfehler, so Prof. Dr. Andreas Groß, Leiter der Abteilung "Weiterbildung und Technologietransfer" des Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM1. Hier setzen die DIN 2304 „Klebtechnik – Qualitätsanforderungen an Klebprozesse“ und die Nachfolgenorm DIN EN ISO 21368:2024 „Leitlinien für die Herstellung geklebter Strukturen und Berichtsverfahren, die für die Risikobewertung solcher Strukturen geeignet sind“ an. Diese Anwendernormen helfen, Fehler im Klebeprozess zu vermeiden. In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Normen im Detail regeln, wo sie gelten und wie Sie typische Klebefehler vermeiden.

Klebeprozesse normgerecht gestalten: Was regeln DIN 2304 und DIN EN ISO 21368?
Die DIN 2304 richtet sich an Anwender in Handwerk und Industrie und stellt durch Anforderungen sicher, dass der Klebeprozess von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Instandhaltung beherrscht, robust und reproduzierbar ist. Die Norm hilft dabei, Klebefehler im Handwerk und in der Industrie zu vermeiden und eine gleichbleibende Qualität zu sichern. Die Norm ist branchen-, produkt-, werkstoff- und klebstoffübergreifend angelegt und gilt für alle Klebeverbindungen, die mechanische Lasten übertragen. Im Mittelpunkt steht nicht der Klebstoff, sondern die sichere und qualitätsgerechte Anwendung und Verarbeitung.
Die internationale DIN EN ISO 21368 löst die nationale DIN 2304 im Jahr 2026 ab. Die Übergangsfrist endete am 31. August 2026. DIN 2304 und die Nachfolgenorm DIN EN ISO 21368 unterscheiden sich in zwei Punkten:
- DIN EN ISO 21368 gilt international.
- DIN EN ISO 21368 umfasst zusätzlich Dichtprozesse.

Kleben als "spezieller Prozess": Fehlerprophylaxe statt Fehlerkontrolle
Die DIN 2304 / DIN EN ISO 21368 folgt dem Qualitätsstandard ISO 9001. Die Idee: Lässt sich die Qualität eines Produkts beziehungsweise einer Klebeverbindung nicht vollständig zerstörungsfrei auf etwaige Fehler überprüfen, müssen relevante Fehlerquellen im Fertigungs- und Herstellungsprozess möglichst ausgeschlossen werden. Es handelt sich dann um einen so genannten „speziellen Prozess“, auch prozessvalidierungspflichtiger Prozess genannt. Damit sind Prozesse gemeint, deren Ergebnis nicht vollständig und mit hundertprozentiger Sicherheit durch nachträgliche Überprüfungen oder Messungen am fertigen Produkt überprüft werden kann, etwa beim Schweißen und beim Kleben. Das bedeutet konkret: Die Endprüfung einer Klebeverbindung ist in der Regel nicht vollständig ohne Zerstörung nicht möglich. Fehler fallen oft erst auf, wenn das Produkt im Einsatz ist. Für gleichbleibende Produktqualität ist es deshalb entscheidend, Fehlern im bereits Prozess vorzubeugen. Die DIN 2304 / DIN EN ISO 21368 setzt dazu auf drei Kernelemente:
- Klassifizierung der Klebung
- Klebeaufsichtspersonal (KAP)
- Nachweisführung
Klassifizierung der Klebung: Sicherheitsklassen S1–S4
Die DIN 2304 / DIN EN ISO 21368 teilt Klebungen in vier Sicherheitsklassen ein. Entscheidend ist die Frage: Was geschieht, wenn die Klebung versagt?
S1 – Hohe Sicherheitsanforderung
- Mittel- oder unmittelbare, unabwendbare Gefahr für Leib und Leben
Beispiel: Klebungen tragender Strukturen an Fahrzeugen und Bauwerken, Geklebte Windschutzscheiben
S2 – Mittlere Sicherheitsanforderung
- Mögliche Gefahr für Leib und Leben
- Ausfall von Funktionen mit möglichen Schäden an Personen, großen Umwelt- oder Vermögensschäden
Beispiel: Spiegelverklebungen, Anbauteile an Fahrzeugen
S3 – Geringe Sicherheitsanforderung
- Schäden an Personen, Umwelt oder Vermögen sind eher unwahrscheinlich. Meist drohen nur Komfort- oder Leistungseinbußen.
Beispiel: Geklebte Warnhinweise, Möbelbeschläge, geklebte Displays und Blenden
S4 – Keine Sicherheitsanforderung
- Schäden an Personen, Umwelt oder Vermögen sind auszuschließen. Es kann höchstens zu Komfort- oder Leistungseinbußen kommen.
Beispiel: Kleine, leichte Typenschilder oder Deko-Elemente
Wer nimmt die Klassifizierung vor?
Die Einstufung erfolgt durch den Betrieb, der die Klebungen ausführt, zum Beispiel durch den verantwortlichen Konstrukteur. Grundlage ist die Folgenabschätzung "Welche Konsequenzen hat es, wenn die Klebeverbindung versagt?"
Welche Aufgaben hat das Klebeaufsichtspersonal (KAP)?
Betriebe müssen für ihre Klebprozesse qualifiziertes Klebpersonal und – je nach Sicherheitsanforderung – geeignetes Klebaufsichtspersonal (KAP) benennen und dokumentieren. Das KAP verantwortet die Klebtechnik sowie die ihm übertragenen qualitätsrelevanten Aufgaben, etwa bei Planung, Konstruktion, Fertigung, Dokumentation, Instandsetzung und Reparatur. Die erforderliche Qualifikation richtet sich nach Aufgabe und Kompetenzniveau. Anerkannte Abschlüsse sind insbesondere Klebfachkraft (EAS) und Klebfachingenieur:in (EAE). Eine einschlägige Berufsausbildung (Schreiner, Bodenleger, o.a.) allein ersetzt den erforderlichen klebtechnischen Qualifikationsnachweis in der Regel nicht.
Typische Anwendungsfehler beim Kleben und wie Sie sie vermeiden
| Anwendungsfehler | Wie können Sie sie vermeiden? |
|---|---|
| Falsche Umgebungsbedingungen | Halten Sie die im Technischen Datenblatt angegebenen Verarbeitungsbedingungen ein. Berücksichtigen Sie neben Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Temperatur der Bauteile sowie mögliche Kondensation auf den Klebeflächen. |
| Falsche Oberflächenvorbereitung | Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich mit einem für Material und Klebstoff geeigneten, rückstandsfrei verdunstenden Reiniger und lassen Sie die Klebeflächen vollständig trocknen. Prüfen Sie die erforderliche Vorbehandlung für den jeweiligen Werkstoff : Leichtes Anschleifen kann die Haftung verbessern, indem es leicht haftende Oberflächenschichten entfernt und die mechanische Verankerung unterstützt. |
| Falsches Mischen, falsche Dosierung | Befolgen Sie stets alle Herstellerangaben und das vorgeschriebene Mischungsverhältnis .Bei manuell zu mischenden 2K-Klebtoffen mischen Sie die beiden Komponenten des 2-Komponentenklebstoffes langsam und gleichmäßig, um Luftblasen in der Klebemasse zu verhindern. Verwenden Sie bei Kartuschensystemen den vorgesehenen Statikmischer. |
| Falscher Anpressdruck | Sorgen Sie für einen gleichmäßigen Fügedruck, damit die Klebeflächen vollständig benetzt werden und keine Lufteinschlüsse entstehen. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, der zu viel Klebstoff aus der Fuge pressen könnte. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Fügedruck und Klebschichtdicke. |
| Falsche Verarbeitungs-, Topf- und Aushärtezeiten | Beachten Sie die Angaben im Technischen Datenblätter des Herstellers. Verarbeiten Sie den Klebstoff innerhalb der Topfzeit / Hautbildezeit und belasten Sie die Bauteile erst nach Erreichen der angegebenen Endfestigkeit. Berücksichtigen Sie, dass Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke die Aushärtung beeinflussen können. |

Klebeprozesse dokumentieren und Haftungsrisiko minimieren
Klebeverbindungen müssen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Lastfälle, Umgebungsbedingungen, Alterungseinflüsse und Sicherheitsbeiwerte so ausgelegt sein, dass die nachgewiesene Beanspruchbarkeit eingehalten wird. Die Anforderungen der jeweils anzuwendenden Norm, insbesondere der geltenden Ausgabe von DIN 2304 beziehungsweise DIN EN ISO 21368, sind dabei zu berücksichtigen.
Für eine qualitativ zuverlässige Klebeverbindung müssen alle relevanten Prozessschritte– von der Konstruktion über die Oberflächenvorbehandlung und Fertigung bis zur Prüfung– geplant, freigegeben, fachgerecht ausgeführt, angemessen überwacht und nachvollziehbar dokumentiert werden. Besonders wichtig sind klare Verantwortlichkeiten, qualifiziertes Klebaufsichtspersonal, Prozessvalidierung, Rückverfolgbarkeit sowie der dokumentierte Umgang mit Abweichungen, Nacharbeit und Änderungen.
Das Klebaufsichtspersonal stellt dies sicher und überwacht die Beherrschung des klebtechnischen Prozesses.
Der Nachweis der Eignung einer Klebeverbindung kann, abhängig von der Sicherheitsanforderung, auf verschiedene Weise erbracht werden:
1. Bemessung: Ermitteln und dokumentieren Sie die Beanspruchung durch Versuche, Berechnungen, Standards oder Realdaten.
2. Bauteilprüfung: Testen Sie die Bauteile unter realen oder realitätsnahen Bedingungen.
3. Dokumentierte Erfahrung: Weisen Sie nach, dass sich die Konstruktion bewährt hat und auf ähnliche Fälle übertragbar ist.
4. Kombination von 1. bis 3.: Nutzen Sie mehrere der oben genannten Nachweise.
Alle Nachweise sind zu dokumentieren. Gefordert sind unter anderem definierte Anforderungen und Arbeitsschritte, Nachweis der optimalen Oberflächenvorbehandlung, die Prozessvalidierung sowie der dokumentierte Umgang mit Abweichungen.
Dokumentation als Qualitätswerkzeug
Eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit und bringt Betrieben klare Vorteile:
- weniger Fehler
- bessere Rückverfolgbarkeit der Produktionsschritte
- geringeres Reklamations- und Haftungsrisiko
- mehr Vertrauen der Kunden
Übrigens: Eine Zertifizierung durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle kann dabei einen zusätzlichen externen Nachweis für beherrschte klebtechnische Prozesse liefern, ersetzt jedoch nicht die bauteilbezogene Auslegung, Prüfung und Dokumentation.
Alles aus einer Hand
Als ganzheitlicher Lösungs- und Anwendungspartner bietet Würth abgestimmte Systemlösungen aus Klebstoffen, Reinigern und Vorbehandlungsprodukten sowie fundierte technische Beratung.
FAQ: Kleben nach DIN 2304 / DIN EN ISO 21368:2024
Fazit: Qualität beim Kleben entsteht nicht durch den Klebstoff, sondern durch beherrschte Prozesse. Normgerechte Klebprozesse nach DIN 2304 / DIN EN ISO 21368 schützen vor Haftungsrisiken, reduzieren Fehler und steigern die Prozesssicherheit – ein klarer Mehrwert für Handwerk und Industrie.
Quellen und Links:
- DIN EN ISO 21368:2024 – Klebstoffe: Leitlinien für die Herstellung geklebter Strukturen
- DIN 2304 Klebtechnik - Qualitätsanforderungen an Klebprozesse (Übergangsfrist endet am 31. August 2026)
- Fraunhofer IFAM: Qualitätssicherung in der Klebtechnik
- TBB Cert – DIN 2304 Zertifizierung
Hinweis: Dieser Beitrag dient der sachlichen Information und Orientierung. Er ersetzt keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Für Ihre individuelle Situation empfehlen wir die Rücksprache mit qualifizierten Fachpersonen oder zuständigen Behörden.