Zuckerrohr statt Öl: Klimaneutrale Produktion bei FLEXEN® Rohrisolierung
Nachhaltigkeit ist bei Würth ein wichtiges Thema. Wir setzen bei der Entwicklung neuer Produkte auf Umwelt- und Klimaschutz. Dazu gehören auch der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und der Einsatz geeigneter Materialien. Deshalb wird bei der Produktion der drei Varianten unserer Rohrisolierungen aus der Reihe FLEXEN® das Polyethylen aus Zuckerrohr statt aus Öl hergestellt.
Hanna Betzel
Mo., 04.09.2017
Lesezeit
4 Minuten

Drei Varianten unserer Rohrisolierung sind nachhaltig
Gleich drei Varianten unserer leistungsstarken Rohrisolierungen werden mit nachhaltig angebauten und umweltverträglichen Naturrohstoffen angeboten: FLEXEN® PE, FLEXEN® PE-Stabil und FLEXEN® Exzenterblock Compact. Das Polyethylen für diese drei Varianten wird ab sofort aus Zuckerrohr statt aus Öl gewonnen. Sie alle sind zur Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß EnEV und Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988 verwendbar und vertragen Temperaturen von 0° bis 100° C.
Auch mit dem neuen Dämmstoff bleiben die hervorragenden technischen Eigenschaften der FLEXEN®-Produkte unverändert, allen voran die einfache Verarbeitung durch den Handwerker und die Langlebigkeit.
FLEXEN® PE
- Werkstoff: geschlossenzelliges Polyethylen
- Wärmeleitfähigkeit λ: 0.040 W/(m*K)
- Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613
FLEXEN® PE-Stabil
PE stabil eignet sich besonders zum Verlegen auf Rohfußböden und in Mauerschlitzen. Seine robuste, stabile und trittfeste PE-Außenhaut schützt vor mechanischen Beschädigungen.
- Werkstoff: Geschlossenzelliges Polyethylen
- Werkstoff Außenhaut: Polyethylen, coextrudiert
- Wärmeleitfähigkeit λ: 0.040 W/(m*K)
- Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613
FLEXEN® Exzenterblock Compact
Durch seine eckige und schmale Form fügt sich der Exzenterblock Compact bestens in den Estrichunterbau ein, beugt so Schwachstellen im Estrich vor und gewährleistet Trittschallschutz. Er ist besonders zum Verlegen auf Rohbetonböden geeignet.
- Werkstoff: Geschlossenzelliges Polyethylen
- Werkstoff Außenhaut: Polyethylen, coextrudiert
- Gleichwertigkeitsnachweis nach EnEV: Gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.14-1672
- Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
- Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200
- Trittschallminderung Bedingung: nach DIN 4109, erhöhter Trittschallschutz gemäß Prüfbericht P-BA 76/2007