
Kunden-Hitliste: Ihre Top 10 Produkte im Holz- und Innenausbau
Wir ermitteln laufend Ihre beliebtesten Produkte aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Felix Zimmermann
Mi., 01.11.2017
Lesezeit
6 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für den Holz- und Innenausbau
Platz 10: 2K-Kartuschenschaum Purlogic® Sprint
Das „Sprint“ im Namen verrät: Er gehört zu den Schnellsten auf unserer Liste. Der 2K-Kartuschenschaum ist bereits nach drei Minuten klebefrei. Mit ihm reduziert sich die Spreizzeit bei einer Holz- oder Stahltürzargen-Montage auf 20 Minuten. Der Sprinter haftet besonders gut auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Ein weiterer Vorteil: Durch den feinzelligen Schaum muss der Handwerker während und nach der Aushärtephase nicht nachdrücken. Der Purelogic® Sprint wird zur hochwertigen und sicheren Montage von Türzargen, Treppenstufen und Fensterbänken verwendet. Er hält auch hohem Druck stand und ist alterungsbeständig. Durch seine sandbeige Farbe kann mit ihm ein optischer Einbaunachweis erbracht werden.

Platz 9: Dichtungsband VKP® Trio
Aus 3 mach 1: Das Fugendichtungsband ist besonders geeignet, wenn Anschlussfugen an Fenster- oder Haustürfugen gleichzeitig von innen und außen abgedichtet und gedämmt werden sollen. Mit dem VKP® Trio geht das in nur einem Arbeitsschritt. Das spart enorm Zeit bei der Montage. Das Trio ersetzt drei herkömmliche Produkte und braucht deshalb bei der Lagerung weniger Platz. Egal ob Regen, Sonne oder Kälte: Das VKP® Trio dichtet nicht nur bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab, es kann auch unabhängig von der Witterung angebracht werden. Seine Außenseite ist schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen, sein mittlerer Bereich sorgt für die Wärmedämmung und die Innenseite ist luftdicht und dampfbremsend. Weiteres Plus: Das Dichtungsband schadet weder Mensch noch Umwelt.