Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für den Dach- und Holzbau
Welche Produkte sind besonders beliebt? Das erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Bereich Dach- und Holzbau.
03/07/2018
Lesezeit
7 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für den Dach- und Holzbau
Platz 10: Isolierdübel W-ID
Kleiner Helfer, starke Leistung: Der Isolierdübel W-ID ist ideal dazu geeignet, leichte Lasten in Hartschaumplatten zu befestigen, beispielsweise an einer Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem.
Er ist witterungsresistent und verrottet nicht. Für kleine Befestigungen, wie etwa Hausschilder, Beleuchtungen oder Alarmanlagen, ist mit dem W-ID keine aufwendige Abstandsmontage mehr nötig. Und wer gerade keinen Akkuschrauber zu Hand hat, kann den Isolierdübel auch einfach mit der Hand setzen.
Platz 9: Nageldübel W-ZND Typ DS
Immun gegen Wind und Regen, Hitze und Kälte: Der Nageldübel W-ZND Typ DS kombiniert Edelstahl A2/verkupfert mit hochwertigem Polyamid. Dadurch verrottet er nicht und widersteht UV-Strahlen. Als harter Kerl hält er außerdem Temperaturen von minus 40°C bis 150°C plus aus. Mit dem W-ZND Typ DS lassen sich leichte und mittelschwere Lasten (Winkel, Platten, Bleche, Kabelkanäle, Latten) in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich oder Gipsdielen befestigen.
Platz 8: Dampfbremse Wütop® DB 2
Die diffusionsfähige und feuchteregulierende Dampfbremse kann im Innen- und Dachausbau genutzt werden. Ihr eingebettetes Gittergewebe macht sie widerstandsfähig und reißfest. Unnötige Luftbewegungen und Wärmeverlust gehören mit ihr der Vergangenheit an. Die verlege freundliche Dampfbremse Wütop® DB 2 ist Meisterin darin, die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung zu verhindern. Wird sie zusammen mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie genutzt, sorgt die Kombination für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und für ein gesundes Raumklima.
Dampfbremse Wütop® DB 2, Art.-Nr.: 0681000004
Dachunterspannbahn Wütop® Thermo ND Plus 2SK, Art.-Nr.: 0988042708
Platz 7: Müllsack
Ohne ihn geht auch beim Dach- und Holzbau nichts: Der Müllsack ist sozusagen der Held im Hintergrund – immer griffbereit, ohne sich aufzudrängen. Zurecht hat er es in unsere Top 10 der beliebtesten Würth Produkte geschafft. Der extra-starke Müllsack fasst 120 Liter und ist aus robustem Hochdruck-Polyethylen ohne Zugband.
Platz 6: Klebedichtband Eurasol® und Klebedichtband Eurasol® Thermo HT
Doppelt hält besser und deshalb belegen sie gemeinsam unseren Platz 6: die Klebedichtbänder Eurasol® und Eurasol® Thermo HT. Beide sind lösungsmittelfrei, extrem haftstark und vielseitig einsetzbar, wenn es um luft– und winddichte Verklebungen geht. Eurasol® kann bei Temperaturen von 0 bis 50°C verarbeitet werden und ist beständig zwischen minus 40°C bis 100°C. Noch besser kann es das Eurasol® Thermo HT: Mit ihm wird schon ab minus 10°C sicher verklebt, die Temperaturbeständigkeit ist bis 120°C gewährleistet. Zudem besitzt das Eurasol® Thermo HT eine extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere auf den Wütop Thermo Bahnen.
Platz 5: Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
Ein Klassiker, der kaum der Erläuterung bedarf: Die Spenglerdichtschraube gehört für jeden Handwerker im Dach- und Holzbau zum Alltag. Würth bietet sie in mehreren Ausführungen an.
Platz 4: Neutralsilikon Perfekt und Neutralsilikon
Hier ist der Name Programm: Das Neutralsilikon Perfekt ist ein echter Allrounder. Es wird von den Würth Kunden als vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich und für den Einsatz im Sanitärbereich geschätzt. Durch seine transparente Struktur eignet es sich zudem perfekt zur Fensterverglasung. Besonders gut haftet es auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen.
Und auch der große Bruder, der zwar ohne den Zusatz „perfekt“ auskommen muss, ist aber trotzdem ein echter Profi – vor allem wenn es um Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit geht. Auch er haftet auf allen baurelevanten Untergründen und verursacht keine Korrosion auf Metallen. Das Neutralsilikon gibt es in vielen verschiedenen Farben, speziell angepasst an die Bedürfnisse der Handwerker.
Neutralsilikon Perfekt, Art.-Nr.: 08925101
Neutralsilikon, Art.-Nr. 08925301, verschiedene Ausführungen
Platz 3: Dichtstoff Dichtflex
Wenn Handwerker einen zuverlässige Helfer brauchen, um Abdichtungen im Steil- und Flachdach-bereich vorzunehmen, werden sie in der Top 3 unserer beliebtesten Würth-Produkte fündig. Der Dichtstoff Dichtflex haftet nicht nur ausgezeichnet auf Bitumenbahnen, er kann auch auf feuchtem Untergrund und weitgehend unabhängig vom Wetter eingesetzt werden. Dichtflex ist überstreichbar, dauerelastisch und silikonfrei. Der UV-, alterungs- und witterungsbeständige Dichtstoff eignet sich zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen sowie für Reparaturen. Geprüft vom Fraunhofer-Institut in Bremen!
Platz 2: 1K Pistolenschaum Purlogic® Top
Den zweiten Platz unserer Top 10 belegt der 1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top. Er ist silikon- und lösungsmittelfrei, verarbeitbar bei Temperaturen bis zu minus 5°C und durch die Farbe „hell-elfenbein“ speziell für Altbausanierungen geeignet. Fensteranschlüsse, Fensterbankanschlüsse, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüsse, Mauerdurchbrüche und Hohlräume werden mit ihm sicher gedämmt, gefüllt und isoliert.
Platz 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen Wütop®, verschiedene Ausführungen
Ein unschlagbares Quartett steht ganz oben auf dem Siegertreppchen: die Unterdeck- und Unterspannbahnen Wütop® in den Ausführungen ND Plus, 2SK, Thermo L-SK und Trio 2SK.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus, Art.-Nr.: 0681001037
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 2SK, Art.-Nr.: 0681001014
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK, Art.-Nr.: 0681001080
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 2SK, Art.-Nr.: 0681001026
- ND Plus:
Die Wütop® Thermo ND Plus ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polyesterbasis. Dank ihrer Spezialbeschichtung eignet sie sich zur Direktauflage auf der Wärmedämmung oder zur Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildachkonstruktionen. Sie lässt sich sicher verkleben und ist rutschhemmend. Außerdem ist die Wütop® Thermo ND Plus perforationssicher sowie witterungs-, UV-, und temperaturbeständig. - 2 SK:
Auch die Wütop® 2SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit mikroporöser Membran. Sie wird zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern benutzt. In Kombination mit einer Wütop® Dampfbremse/-sperre und den Eurasol-Klebebändern können mit ihr moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden. Die dreilagige Dachunterspannbahn ist mit mikroporöser Membran und doppelseitigem Selbstklebestreifen ausgestattet. Sie ist zudem winddicht im Außenbereich. - Thermo L-SK:
Durch ihre spezielle TPU-Beschichtung ist die Oberfläche der Wütop® Thermo L-SK rutschhemmend. Die Dachbahn besteht aus Polyester und ist witterungsbeständig, zeichnet sich durch gute UV- und Temperaturbeständigkeit bis 120°C aus und ermöglicht eine sichere Unterdeckung beziehungsweise Unterspannung. Das ökologisch unbedenkliche Material lässt sich recyceln. - Trio 2SK:
Der Allrounder unter den Dachunterspannbahnen. Die Wütop® Trio 2SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer Wütop® Dampfbremse/-sperre und den Eurasol-Klebebändern können auch mit ihr moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden. Die Trio 2SK können Handwerker in drei Ausführungen einsetzen: ohne Klebestreifen, mit einem Klebestreifen und mit zwei Klebestreifen. Durch ihr PP-Deckvlies vermindert sie die Rutschgefahr. Zusätzlichen Schutz bietet ihre innenliegende Membran durch den dreilagigen Aufbau.
Wütop® Dampfbremsen
Wütop® Dampfsperre
Eurasol® Klebebänder
Kontakt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7940 15-0 oder per Mail an info@wuerth.com