Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die produktionsnahe Metallbranche

Welche Produkte sind besonders beliebt?
Erfahren Sie es in unserer Top 10 Liste für die produktionsnahe Metallbranche.
Ob schleifen, lackieren oder reinigen: In der produktionsnahen Metallbranche führt kein Weg an sicherem und höchst präzisem Arbeiten vorbei. Viele der Produkte, die in unserem Online-Shop erhältlich sind, helfen Ihnen dabei. Alles über Ihre Favoriten erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Bereich der produktionsnahen Metallbranche.
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für die produktionsnahe Metallbranche
Platz 10: Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100
Die Top 10 eröffnet ein Experte für die Injektionssysteme W-VIZ und W-VIZ dynamic: Der WIT-VM lässt sich sowohl im gerissenen wie auch im ungerissenen Beton benutzen. Der 2K-Reaktionsharzmörtel enthält kein Styrol, die Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers beziehungsweise nach dem Wiederverschließen erneut verwendet werden.
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100, Art.-Nr.: 0905440003
Platz 9: Trennscheibe Speed für Stahl
Das Würth-Produkt auf Platz 9 kennt sich bestens aus in Sachen Trennung: Die Trennscheibe Speed für Stahl wird zum Abtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche und Karosseriebleche eingesetzt. Sie zeichnet sich durch extreme Schnittigkeit bei sehr hohen Standzeiten aus und verursacht wenig Schnittabfall oder Staub. Dazu arbeitet sie leise und sehr solide.
Platz 8: Arbeitshandschuh aus hochwertigem Rindsvollleder
Unser Arbeitshandschuh aus hochwertigem Rindvollleder trägt sich besonders geschmeidig. Das liegt an der Kombination aus Baumwolle (Handrücken, Stulpe und halbe Fütterung) und Vollleder (Knöchelschutz, Fingerkuppen und Zeigefinger). Doch täuschen lassen sollte sich der Handwerker durch sein zartes Auftreten nicht: Der Handschuh ist doppelt vernäht, daher robust und flexibel und sorgt für eine gute Griffigkeit. Unsere Kunden verwenden ihn in der Metallbearbeitung, im Karosseriebau und Transportgewerbe sowie bei Reparatur-, Montage- und Wartungsarbeiten.
Platz 7: Keilsicherungsscheibe schmale Form
Unsere Keilsicherungsscheibe verhindert, dass sich quer- oder schwingungsbehaftete und vibrierende Schraubverbindungen losdrehen. Sie trotzt jeder Korrosion und lässt sich mehrfach benutzen, ohne dass sie an Qualität verliert. Weil sie bereits paarweise verklebt ist, kann die Keilsicherungsscheibe ganz einfach montiert oder demontiert werden. Auch bei den hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern kommt sie zum Einsatz. Ein weiteres Plus der Scheibe: Sie schont die Oberflächen und hält auch dynamische Belastung locker aus, selbst wenn Schmiermittel verwendet werden. Eingesetzt wird die Scheibe im Fahrzeug-, Berg- und Maschinenbau, bei der Herstellung von Druckluft- und Elektrowerkzeugen oder in Misch-, Transport- und Förderanlagen.
Platz 6: Lackspray matt
Dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau: Mit dem Lackspray matt lassen sich alle bekannten Grundierungen, Füllerprodukte und Lackarten überlackieren. Das schwermetallfreie Lackharz erträgt Temperaturen bis 80° C und lässt sich am besten bei 20° C verarbeiten. Trocknet es zudem bei 20° C, präsentiert es sich nach etwa zehn Minuten staubtrocken, nach rund 20 Minuten klebfrei und nach weniger als 60 Minuten schon grifffest. Unsere Kunden setzen das Spray beispielsweise für Nutzfahrzeuge, Karosserien, Heizkörper sowie im Fenster- oder Stahlbau ein.
Platz 5: Werkzeugkoffer mit Transportrollen
Unser robuster Servicekoffer aus schlagfestem HDPE-Kunststoff besitzt abschließbare Kippschlösser, Metallscharniere sowie Deckelhalter. Ein verstellbares Dokumentenfach und eine Bodenschale mit Trennstegen und großem Stauraum runden die Ausstattung ab. Wichtig für die Gesundheit: Dank der großen Laufrollen mit Kugellager wird der Handwerker-Rücken beim Transport des Koffers geschont. Der Teleskop-Ausziehgriff sowie zwei zusätzliche gepolsterte Tragegriffe tun ein Übriges. Der Koffer verfügt über zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge und kann mit bis zu 35 Kilogramm beladen werden.
Platz 5: Werkzeugkoffer mit Transportrollen, Art.-Nr.: 07159300
Platz 4: Wartungsöl Multi
Ein absoluter Alleskönner: Unser Wartungsöl glänzt als vielseitig einsetzbares Multifunktionsspray. Handwerker schmieren mit ihm zum Beispiel Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten und Türschlösser. Das Öl stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, egal ob etwas festsitzt oder klemmt. Zudem reinigt und pflegt es Kunststoff- und Metallteile wie beispielweise Verkleidungen und Gehäuse. Das harz-, säure- und silikonfrei Öl löst Rost von Schrauben, Muttern und Bolzen und schützt vor Korrosion. Zudem unterwandert und verdrängt es Feuchtigkeit in den Bereichen der Elektrik und Elektronik und greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an.
Platz 3: Putzpapier ECO Line
Das Putzpapier Eco Line hat Fans in so vielen Gewerken, dass wir es mit gutem Gewissen „beliebt in allen Handwerker-Klassen“ nennen können. Geliefert wird es auf einer Rolle, in verschiedenen Lagen und Breiten und passend für alle gängigen Abrollgeräte. Das fusselarme und sehr saugfähige Putzpapier ist lebensmittelverträglich, absorptionsstark und reißfest. Es lässt sich für die Reinigung vieler Oberflächen einsetzen, etwa in der Werkstatt, bei der Metallverarbeitung oder im Küchenbau. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen wie Öl und Fett beseitigt werden. Und auch bei der Entfernung von groben Materialien wie Spänen hilft es zuverlässig.
Platz 2: Reiniger Industrie-Clean
Unser hochwertiger Spezialreiniger zur Entfernung von Klebebandresten, Etiketten, Folienaufklebern und hartnäckigen Verschmutzungen hat den zweiten Platz der Top 10 erobert. Er schont das Material, empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Messing und Edelstahl werden nicht angegriffen. Auch hartnäckige Verschmutzungen wie beispielsweise Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl oder Fett können mit dem Reiniger effektiv und schnell beseitigt werden. Er enthält weder Aceton noch Silikon oder AOX und erschreckt auch empfindliche Nasen nicht.
Platz 1: Bremsenreiniger
Gut funktionierende Bremsen sind nicht nur bei einem Auto das A und O. Sie komplett zu erneuern, kann aber teuer werden. Darum verwundert es nicht, dass unser Bremsenreiniger auf Platz eins der Top 10 landet. Mit dem Reiniger können ölige oder fettige Rückstände, Ruß, Bremsstaub an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- oder Getriebegehäuse und vieles mehr schnell und unkompliziert gereinigt werden.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Passende Produkte finden Sie im Online-Shop
Das könnte Sie auch interessieren

Augenschutz ist nicht alles: 3 Dinge, die Sie beim Kauf Ihrer nächsten Schutzbrille unbedingt beachten sollten
29.11.2018
3 Gründe, warum Sie sich für ein Modell der neusten Generation entscheiden sollten.

Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die baunahe Metallbranche
23.10.2017
Handwerker benötigen eine vielfältige Palette an Produkten. Welche Produkte bei den Würth Kunden besonders beliebt sind, erfahren Sie in unserer Top 10 Hitliste.

Das dritte Original - made in Germany - Dieter Ruben
22.09.2017
Dieter Ruben ist seit 1984 Stadiontechniker beim VfB Stuttgart und hat seither alle Umbaumaßnahmen vom Neckarstadion zur Mercedes-Benz-Arena begleitet.