Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Kunden-Hitliste: Ihre Top 10 Produkte im Holz- und Innenausbau

Wir ermitteln laufend Ihre beliebtesten Produkte aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

11/01/2017

Lesezeit

6 Minuten

Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Die 10 beliebtesten Produkte für den Holz- und Innenausbau

2K-Kartuschenschaum Purlogic <sup>®</sup> Sprint

Platz 10: 2K-Kartuschenschaum Purlogic® Sprint

Das „Sprint“ im Namen verrät: Er gehört zu den Schnellsten auf unserer Liste. Der 2K-Kartuschenschaum ist bereits nach drei Minuten klebefrei. Mit ihm reduziert sich die Spreizzeit bei einer Holz- oder Stahltürzargen-Montage auf 20 Minuten. Der Sprinter haftet besonders gut auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Ein weiterer Vorteil: Durch den feinzelligen Schaum muss der Handwerker während und nach der Aushärtephase nicht nachdrücken. Der Purelogic® Sprint wird zur hochwertigen und sicheren Montage von Türzargen, Treppenstufen und Fensterbänken verwendet. Er hält auch hohem Druck stand und ist alterungsbeständig. Durch seine sandbeige Farbe kann mit ihm ein optischer Einbaunachweis erbracht werden.

2K-Kartuschenschaum Purlogic® Sprint, Art.-Nr.: 0892146

Dichtungsband VKP <sup>®</sup> Trio

Platz 9: Dichtungsband VKP® Trio

Aus 3 mach 1: Das Fugendichtungsband ist besonders geeignet, wenn Anschlussfugen an Fenster- oder Haustürfugen gleichzeitig von innen und außen abgedichtet und gedämmt werden sollen. Mit dem VKP® Trio geht das in nur einem Arbeitsschritt. Das spart enorm Zeit bei der Montage. Das Trio ersetzt drei herkömmliche Produkte und braucht deshalb bei der Lagerung weniger Platz. Egal ob Regen, Sonne oder Kälte: Das VKP® Trio dichtet nicht nur bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab, es kann auch unabhängig von der Witterung angebracht werden. Seine Außenseite ist schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen, sein mittlerer Bereich sorgt für die Wärmedämmung und die Innenseite ist luftdicht und dampfbremsend. Weiteres Plus: Das Dichtungsband schadet weder Mensch noch Umwelt.

Dichtungsband VKP® Trio, Art.-Nr.: 0875346608

Neutralsilikon Perfekt

Platz 8: Neutralsilikon Perfekt

Das Neutralsilikon Perfekt wird als echter Allrounder von den Würth-Kunden als vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich geschätzt. Durch seine transparente Struktur eignet es sich zudem perfekt zur Fensterverglasung. Besonders gut haftet es auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen.

Neutralsilikon Perfekt, Art.-Nr.: 08925101

1K-Pistolenschaum Purlogic <sup>®</sup> Top

Platz 7: 1K-Pistolenschaum Purlogic® Top

Den siebten Platz in unserer Top 10 belegt unser Alleskönner: Der 1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top kommt gemeinsam mit der Schaumpistole PURLOGIC® Xpress. Der Pistolenschaum ist silikon- und lösungsmittelfrei, durch die Farbe „hellelfenbein“ speziell für Altbausanierungen geeignet. Er lässt sich selbst bei leichten Minusgraden noch super verarbeiten (bis zu -5° C). Fensteranschlüsse, Fensterbankanschlüsse, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüsse, Mauerdurchbrüche und Hohlräume werden mit ihm sicher gedämmt, gefüllt und isoliert.

1K-Pistolenschaum Purlogic® Top, Art.-Nr.: 0892142

Holzkaltleim D3

Platz 6: Holzkaltleim D3

Unser Holzkaltleim D3 kommt insbesondere bei Holzverleimungen im Innenbereich wie etwa bei Türen, Treppen und Geländern oder bei der Wohn-, Küchen- und Schlafzimmermöbelverleimung zum Einsatz. Er verträgt Wasser oder Wärme und hinterlässt keine sichtbaren Klebefugen. Ein Tipp: Damit beim Abfüllen nichts daneben geht, kann ein Ausgusshahn auf den Eimer mit dem Leim geschraubt werden. Die 28 Kilogramm Leim kommen dadurch genau dort an, wo sie sollen: in der Leimflasche oder im Leimroller.

Holzkaltleim D3, Art.-Nr.: 0892100150

Stichsägeblatt für Holz, verschiedene Ausführungen

Platz 5: Stichsägeblätter für Holz

Wer Hart- und Weichholz, laminierte Holzfaserplatten, Sperrholz, verleimte Hölzer oder Spanplatten besonders schnell und sauber sägen möchte, greift am besten zu unseren Stichsägeblättern für Holz. Das Stichsägeblatt Multi-Blade mit progressiver Zahnteilung eignet sich für dünne und dicke Materialien – ohne dass dafür das Blatt gewechselt werden muss. Besonders auf Baustellen, wo es oft schnell gehen muss, ist das ein großer Vorteil. Unsere Stichsägeblätter für Holz bestechen zudem durch eine hohe Schnittleistung und eine lange Lebensdauer.

Stichsägeblatt für Holz, verschiedene Ausführungen

1K-Holzkaltleim D4, verschiedene Ausführungen

Platz 4: 1K-Holzkaltleim D4

Nur knapp hat er den Sprung aufs Treppchen verpasst. Dabei bringt der Holzkaltleim D4 alle Eigenschaften mit, die ein Champion haben sollte. Wasser und Wärme machen ihm kaum etwas aus. Er ist einfach anzuwenden und braucht keinen zusätzlichen Härter, um richtig fest zu werden. Wie unser Platz sechs wird er im 28-Kilo-Eimer geliefert. Der dazu passende Hahn erleichtert das Ausgießen des Leimes in den Leimroller oder die Leimflasche. Der D4 härtet transparent aus und hinterlässt keine sichtbaren Klebefugen. Unsere Kunden verwenden ihn vor allem zur Verleimung von Innentüren, -treppen und -geländern, für Fenster, Wohn-, Bad- und Küchenmöbel, Rahmeneckverbindungen sowie für Weich-, Hart-, Exotenhölzer und Spanplatten.

1K-Holzkaltleim D4, verschiedene Ausführungen

Multi-Kraftkleber

Platz 3: Multi-Kraftkleber

Der Multi-Kraftkleber punktet mit einer sehr hohen Klebekraft. Bereits nach 15 Minuten ist er hart. Der zähelastische Klebstoff schäumt nur minimal auf, er lässt sich lackieren und schleifen. Witterung und Alter können ihm nichts anhaben. Die Klebekraft des Allrounders wirkt auf vielen verschiedenen Untergründen: Holz, Metall, Hart-PVC, Beton, Naturstein, Schichtstoffmaterialien, Marmor, Keramik und Hartschäumen. Letztere können auch aus Phenolharz und Polyurethan bestehen. Verklebt werden mit dem Kraftkleber beispielweise Haustürfüllungen, Treppenstufen, Handläufe, verlorene Schalungselemente aus Holzzement-Flachpressplatten, Fußbodenleisten, Natursteinverarbeitung, Metallfensterbau, Fensterbänke oder Laminatverkleidungen.

Multi-Kraftkleber, Art.-Nr.: 0893100110

Spannplattenschraube Assy <sup>®</sup> 3.0 blau verzinkt

Platz 2: Spannplattenschraube Assy® 3.0 blau verzinkt

Sie verbindet das Holz statt es zu spalten: Die Assy® 3.0 besteht aus gehärtetem, verzinkten Stahl und eignet sich besonders gut für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung. Dank ihrer Frästaschen lässt sich die Schraube überall versenken, ist dabei besonders zart zu beschichteten Holzwerkstoffen und verhindert, dass diese verletzt werden. Durch ihr asymmetrisches Gewinde kann sie viel schneller eingedreht werden als herkömmliche Spanplattenschrauben. Das sichere Ansetzen sorgt dafür, dass Taumeln und das Herausdrehen des Bits der Vergangenheit angehören. Weitere Pluspunkte, die der Assy® 3.0 aufs Siegertreppchen geholfen haben: ein geringes Einschraubdrehmoment, eine hohe Überdrehkraft und eine optimale Kraftübertragung.

Spannplattenschraube Assy® 3.0 blau verzinkt, verschiedene Ausführungen

2K-Zargenschaum Purlogic Fast <sup>®</sup>
2K-Zargensschaum Purlogic <sup>®</sup> Turbo

Platz 1: 2K-Zargenschaum Purlogic® Fast und Purlogic® Turbo

Einer ist schnell, der andere noch schneller: Der 2K-Kartuschenschaum Fast sorgt für eine sichere und schnelle Türzargenmontage. Mit ihm reduziert sich die Spreizzeit auf 15 Minuten, so sparen Sie Zeit und Kosten. Der Schaum haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC und Holz, ist silikon- und lösungsmittelfrei sowie alterungsbeständig. Für ganz Eilige gibt es Purlogic® Turbo, den kleinen Bruder: Nach nur 90 Sekunden ist er klebefrei, die Spreizzeit reduziert sich auf 20 Minuten. Er haftet besonders gut auf verschiedenen Wandanschluss- und Zargenmaterialien. Durch den formstabilen Schaum muss der Handwerker ihn während und nach der Aushärtephase nicht nachdrücken. Auch der Turbo ist alterungsbeständig.

2K-Zargenschaum Purlogic Fast®, Art.-Nr.: 0892144

2K-Zargensschaum Purlogic® Turbo, Art.-Nr.: 0892147

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.