Mauerverbinder/Flachanker Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 nach DIN 17440
Mauerverbinder/Flachanker Edelstahl A4
MRWVERB-V4A-300X15X0,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur im waagrechten Einbau zugelassen.
Beachten Sie unbedingt die Bemessungs- und Verarbeitungshinweise in der Zulassung.
Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-711
Datenblätter(X)
- Mauerverbinder muss vollständig in die Fuge eingebettet werden. Verbinder dazu in halber Fugenhöhe einlegen und Oberseite mit Mörtel bedecken
- Mindestfugendicke 2 mm (bei Mauerwerk im Dünnbettverfahren)
- Rechtwinklig zwischen Stirnflächen der miteinander zu verbindenden Wände einbauen
- Stoßfugen zwischen quer zueinander verlaufenden Wänden sind stets über die Wanddicke zu vermörteln
- Mindesteinbindelänge: 140 mm
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Länge | 300 mm |
Breite | 15 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Typbezeichnung | MV-III |
Farbe | Edelstahlfarben |