Fenstermontageplaner - ift Montagetool

Das ift-Montagetool für die einfache und fachgerechte bauphysikalische Planung des Fenstereinbaus.

Die kostenfreie cloud-basierte Software ermöglicht Verarbeitern, Planern und Monteuren den konventionellen Planungsprozess zu unterstützen und die Planung einer Fenstermontage durchzuführen.

Einfache Bedienung des Fenstermontageplaners

  1. Einbausituation eingeben
    • Die Parameter sind Wandaufbau und -material, Fenstermaterial, Prfil- und Abdichtungssystem sowie die seitliche Befestigung. Die Produktauswahl passt sich automatisch der Einbausituation und dem gewählten Untergrund an.
  2. Werte werden automatisch ermittelt
    • Die Berechnung des Baukörperanschlusses erfolgt in Echtzeit mit dem validierten Berechnungsprogramm WinISO unter Berücksichtigung relevanter Vorschriften
  3. Über den ift-Montagepass
    • Beleg für den bauphysikalisch korrekten Fenstereinbau oder Baukörperanschluss: Im geschützten PDF-Dateiformat bestätigt der ift-Montagepass die Einbausituation für Kunde, Endkunde, Architekt und Planer.

Informationen im ift-Montagepass

Der Montagepass gibt Ihnen Aufschluss über die regelkonforme Ausführung des Montageanschlusses des Fensters und über die Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit. Sie erhalten ein mehrseitiges Dokument mit folgenden Inhalten:

  • allen Rahmenbedienungen (Aufsteller, Baustelle, Produkte, Systeme)
  • Aussage über die Planung nach RAL
  • grafische Darstellung des Horizontalschnitts
  • grafische Darstellung des Isothermenverlaufs in Wand, Fuge und Fenster
  • sämtliche Produktdatenblätter

 

Bis ins Detail dokumentiert

Alle Produkte sind in einer Datenbank hinterlegt, verfügen über die notwendigen Prüfungen und Zertifikate. Zusammen mit der vergebenen Identifikationsnummer und dem QR-Code wird für den ift-Montageplaner eine hohe Sicherheit erreicht. Durch Nutzung des Montageplaners können Sie Fensterdetails mit dem Wissen des ift Rosenheims fehlerfrei planen. Die grafische Ausgabe kann Basis einer Leistungsbeschreibung sein, hilft die Aufgabe der Anschlussplanung am Fenster schnell vom Tisch zu bekommen und ist die Basis, um auf der Baustelle eine fachgerechte Verarbeitung zu gewährleisten.

Jetzt hier gratis registrieren