Installationsbox

Installationsboxen sind modulare Elemente, die das Bereitstellen der Anschlüsse für die Hausinstallation deutlich vereinfachen und vor allem auf ein neues Sicherheitsniveau heben. Sie bestehen aus vorinstallierten Anschlusskomponenten, deren Abstände und Ausführung durch den industriellen Fertigungsprozess exakt sind und hohen Qualitätsansprüchen genügen. Schon im Werk werden die Fittinge mit der zuführenden Rohrleitung verpresst und auf Dichtheit geprüft. Das Rohrsystem ist hierbei frei wählbar – ganz nach den Erfordernissen und Wünschen der Baustelle. Es werden hierbei aus Qualitätsgründen nur die Originalwerkstoffe der bekannten Hersteller verwendet.

Das Leitungssystem ist eingepackt in einen hochdämmenden Isolierkörper. Auch hier bietet die industrielle Fertigung beste Schall- und Wärmeeigenschaften und ideale Voraussetzungen für die weiterführenden Arbeiten. Die Oberfläche ist absolut eben und bietet Fiesen oder Putz den passenden Untergrund. Installationsboxen gibt es für Heizkörperanschlüsse, Waschtische, Bade-/Duschwannen, Waschmaschinen, Küchenspülen, Absperrventile und Wasseruhren.

Installationsbox

Einpassen, fixieren und fertig ist die Installation. In drei Minuten ist eine Box eingebaut. Im Trockenbau müssen die Elemente lediglich mit einer Profilzange an die vertikalen Ständer fixiert werden. Dadurch dass die Anschlüsse schon auf Dichtheit geprüft sind, kann die Trockenbauwand schon vor dem Abdrücken des Gesamtsystems geschlossen werden. Der Trockenbauer wird unabhängig vom Installateur und verlässt den Einbauort schneller. Im Mauerwerk werden die Elemente mit PU-Schaum fixiert und später eingeputzt.

Auch die Produktwahl macht Freude. Mit dem Würth Installationsboxfinder kommen Sie ohne blättern mit wenigen Clicks zum Produkt. Sie finden Produktdatenblätter, Abmessungen einen Produktdemo - Videofilm und den passenden Ausschreibungstext. Die ausgewählten Produkte lassen sich auf Wunsch direkt in den Warenkorb übertragen.

Kreieren Sie sich in unserem Konfigurator Ihren Individuellen Ausschreibungstext, direkt auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Produkte.

KONFIGURATOR

Folgen Sie den Anweisungen des Konfigurators. Dieser stellt Ihnen Ihren Ausschreibungstext zusammen. Klicken Sie danach dem festlegen der Merkmale auf das unten stehende rote Ergebnisfeld „Ausschreibungstext anzeigen“

Den Konfigurator finden Sie >hier< ganz unten auf der Anwendungsseite.