Brandschutz
TGA-Befestigungskonstruktionen in Rettungswegen am Holztragwerk
Gutachterliche Stellungnahme für Würth ASSY® Holzschrauben unter Brandbelastung
geforderter Feuerwiderstand | Randabstand A (mm) | Einbindelänge ohne Hinterlegung L1 [mm] | Einbindelänge mit Hinterlegung L2 [mm] | Überstandsmaß Ü [mm] | Dicke der Hinterlegung D [mm] |
---|---|---|---|---|---|
F 30 (E30) | ≥ 35 | ≥ 60 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 20 |
Beispiel:
An einem Holzbalken 12/20 cm wird eine über Gewindestangen abgehängte Montageschienen Konstruktion befestigt. Im Brandfall ist eine Zuglast im Gewindestab Nfi,k von 0,5 kN gegeben. Die Lasteinleitung in den Holzbalken erfolgt über eine Grundplatte mit aufgeschweißter Mutter und zwei Würth ASSY® 4 COMBI Stahl verzinkt mit Teilgewinde und. Kombikopf Durchmesser 10 mm, 100 mm Länge und 60 Gewindelänge ohne zusätzliche Hinterlegung mit einer Brandschutzplatte. Der Kernquerschnitt der Schraube ist 40,7 mm². Somit ergibt sich Zugspannung von 6,1 N/mm². Die Bedingungen aus der Feuerwiderstandsdauer F30 mit einem Mindestrandabstand von 35 mm und einer Mindesteinbindetiefe von 60 mm sind eingehalten. Auf Basis der gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2021/028 der IBB GmbH kann die Situation mit herkömmlichen Würth ASSY® Holzschrauben ohne zusätzliche Maßnahmen realisiert werden.
Online-Seminar
Brandschutz im Holzbau
Alte Planungsgrenzen haben sich verschoben – Sie erfahren von den neuesten Entwicklungen und baurechtlichen Regelungen, um bei der Planung und Ausführung rechtssicher im Holzbau zu agieren. Neue Landesbauordnungen, neue Muster-Holzbaurichtlinie – erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für Holz als brennbaren Baustoff.
Inhaltliche Schwerpunkte
- Holzbau jetzt auch in Gebäudeklasse 5 – Was sind die neuen Voraussetzungen?
- Musterbauordnung MBO 2019 → neue Landesbauordnungen
- Wohin haben sich die Grenzen verschoben?
- MHolzBauRL („Holzbaurichtlinie“) als neue technische Regel (21. Juni 2021/DIBt-Mitteilungen)
- Wie funktioniert Brandschutz im Holzbau?
- Grundprinzipien/Schutzziele/Anforderungen
- Wie führe ich als Planer die Nachweise?
- Technische Baubestimmungen (technische Regeln), Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise
- Wichtige Ausführungsdetails an Beispielen
- Abschottungen, Befestigungen an Holzbauteilen, …
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.