Verbindungen Brettsperrholz

DENEB Schub- und Zugwinkel

DENEB Winkelverbindung

Mehrlagig kreuzweise verklebte Wandelemente sind dimensionsstabil, setzungssicher und werden montagebereit vorgefertigt. Sie übernehmen sämtliche Funktionen der Lastabtragung und Aussteifung oder werden als Raumabschluss an der tragenden Struktur eines Skelettbaus befestigt.

Zur Befestigung eines Brettsperrholz-Wandelements auf einer Bodenplatte/ einem Deckenelement aus Holz oder Beton bietet Würth den DENEB Schub- und Zugwinkel. Er ist darauf optimiert die Kräfte mit einer hohen Steifigkeit weiterzugeben. Im System DENEB Winkel können eine Vielzahl an Befestigungsmitteln verwendet werden. So kann hoch flexibel auf die jeweilige Baustellensituation eingegangen werden.

Der Einsatz des DENEB Schub- und Zugwinkel ist in der ETA-20/0773 geregelt.

Weitere Informationen sowie die verschiedenen Anschlusskonfigurationen gemäß ETA-20/0773 erhalten Sie in unserer Broschüre „Verbindungen Brettsperrholz“