Veranstaltung
43. Fachtagung Holzbau Baden-Württemberg 2021
Das Branchenevent für holzbauinteressierte Architekten, Ingenieure und Fachplaner.
Das Branchenevent für holzbauinteressierte Architekten, Ingenieure und Fachplaner.
Das Branchenevent für holzbauinteressierte Architekten, Ingenieure und Fachplaner findet am 06. Oktober 2021 zum 43. Mal im Hospitalhof in Stuttgart statt. Das Programm der durch proHolz Baden-Württemberg und die Hochschule Biberach ausgetragenen Veranstaltung bietet hochkarätige Referenten, Einblicke in neueste Innovationen des Holzbaus sowie die Möglichkeit zum fachlichen Diskurs und Networking entlang der Wertschöpfungskette Holz.
Wie ergänzen sich Ästhetik der Einfachheit, kostengünstiges Bauen und ökologisches Gemeinschaftsdenken? Am Vormittag geht es bei Projekt 1, „Erlebnisreich Wohnen“ in Balingen um die Frage, wie Wohnraum geschaffen kann, der Begegnungen und ein Miteinander der Bewohner fördert. Die beiden Vorträge beleuchten sowohl Architektur und Sozialkonzept des Wohnprojekts, als auch den Brandschutz. Hoch hinaus: Am Nachmittag widmet sich nicht nur das Architekturseminar dem mehrgeschossigen Holzbau. Auch im Bauingenieurseminar geht es um Konstruktion und Bemessung von Brettsperrholz im mehrgeschossigen Holzbau.
Bei Projekt 2 dreht sich alles um „Projektidee und Entstehung“ sowie „Entwurf und Hürden der Genehmigung“ des Holzhochhauses Buggi 52 in Freiburg.
In Projekt 3, dem Nationalparkzentrum Ruhestein im Schwarzwald, referieren Bauherr, Architekt und Tragwerksplaner über die konstruktiven Herausforderungen des Holzbaus: Der „Skywalk“, ein nicht überdachter Steg, verbindet das Besucherzentrum mit einem 35 m hohen und 15 Grad geneigten Aussichtsturm. Die Veranstaltung wird beendet mit der Keynote „Die Zukunft des urbanen Lebens“ von Kristian Villadsen, Partner bei gehl people, Copenhagen.
Die Fachtagung wird auch dieses Jahr von einer Fachmesse begleitet, 29 Firmen stellen neue Produkte und Entwicklungen vor.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.