Würth - ein Unternehmen mit Herz für die Familie

Im Familienunternehmen Würth haben auch die Familien der Mitarbeiter einen besonderen Stellenwert. Am Standort Künzelsau gibt es die Kindertagesstätte „Würtholino“. Hier, in den Räumlichkeiten der Freien Schule Anne-Sophie, werden Kinder von Würth Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Alter von 6 Monaten bis zu 3 Jahren betreut. Auch ein kostenloses Kinderferienprogramm für Mitarbeiter-Kinder im Sommer, Geschenke und finanzielle Unterstützung zur Geburt jedes Kindes sind bei Würth selbstverständlich. Während der Elternzeit sorgt Würth mit regelmäßigen Treffs und durch den Zugriff aufs Intranet dafür, dass Mitarbeiter mit Kindern aktiv am Unternehmensleben teilnehmen können.