Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebebänder Abdichtung

Dichtungsbänder oder Klebebänder zur Abdichtung werden in vielen Industrie- und Handwerksbereichen eingesetzt, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Ob im Bereich der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, der Fenster- und Türenherstellung oder im Maschinenbau: Mit den richtigen Klebebändern und Dichtungsbändern kann man eine zuverlässige und langfristige Abdichtung erzielen. Dabei kommt es sowohl auf die UV-Beständigkeit als auch auf die Haftungseigenschaften der Bänder an. Die Dichtungsbänder von Würth sind von hoher Qualität und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Ausführungen, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klebebänder Abdichtung