Fahrzeugbörse
Bereits verkauft – VW-Caddy Cargo Basis Maxi
- 7-Gang-Automatikgetriebe
- 1968 cccm / 90 kW
- Frontantrieb
- Radstand 2979 mm
- 28.900,- Euro netto
Bereits verkauft – Opel Vivaro Kasten Innovation Doppelkabine L3 6-Sitzer
- Schaltgetriebe 6 Gang
- 1997 cccm / 110 kW
- Frontantrieb
- Radstand 3275 mm
- 25.500,- Euro netto
Bereits verkauft – VW Amarok Highline DoubleCap 4 Motion
- Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Euro 6
- Weiß
- Allrad
- Radstand 3097 mm
- Motor 3,0 Liter - 150 kW V6 TDI
- 36.970,- Euro netto
Bereits verkauft – Mercedes Benz Sprinter 519 CDI-Kofferaufbau
- Zul. Gesamtgewicht 5 Tonnen, LKW-Zulassung, Fahrtenschreiber
- Diesel Euro 6
- Iridiumsilber MB 9775
- Schaltgetriebe 6-Gang
- Radstand 4325mm
- Motor 3,0 Liter 190 PS
- 45.500,--Euro netto
Bereits verkauft –VW-Crafter 2,0 Ltr. TDI
- Getriebe 6 Gang Schaltgetriebe
- EURO 6
- Candy-Weiß
- Heckantrieb
- Radstand 3640 mm
- Schiebetür rechts
- Hecktür Öffnungswinkel vergrößert
- 130KW (177 PS),
- 41.900 netto
Bereits verkauft – Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter 3 Kasten (907)
- Automatik, 120KW
- EURO 6
- Iridiumsilber MB 9775
- Heckantrieb
- Radstand 3250 mm
- Schiebetür rechts
- Doppelsitzbank rechts
- Multifunktionslenkrad
- 29.500 netto
Bereits verkauft – Ford Transit 350 L3
- 2,0 L TDCI 136 KW (185 PS)
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- Frontantrieb
- Karosserie: 350 L3
- Schiebetür rechts
- 34.900 Euro netto
Bereits verkauft – Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter
- Automatik, 120KW
- EURO 6
- Heckantrieb
- Schiebetür rechts
- Doppelsitzbank rechts
- Multifunktionslenkrad
- 39.900 netto
Bereits verkauft – MAN TGE
- Automatik, 130KW (177PS)
- EURO 6, 8.Gang
- Frontantrieb
- Schiebetür rechts
- Doppelsitzbank
- Multifunktionslenkrad
- 40.900,- netto
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.