Fenstermontage
Die Anforderungen an den Fenstereinbau steigen stetig. Einzelne Fensterelemente nehmen aufgrund von Wärme- und Schallschutzvorschriften an Gewicht zu, während die Baustoffe durch Dämmstoff-Füllungen immer leichter und weniger tragfähig werden. Verstärkte Dämmmaßnahmen an der Fassade erschweren die Montage zusätzlich. Doch die Würth Fenstermontage bietet Lösungen.
Infos zum Thema Fenstermontage erfahren
Fachliteratur zur Fenstermontage – Mauerwerk Kalender 2017
Sonderdruck: Bauphysikalische und befestigungstechnische Anforderungen an die Montage von Fenstern und Türen
Im Sonderdruck Mauerwerk Kalender 2017 wird der Stand der Technik in Bezug auf die Fenstermontage ausführlich dargestellt. Besondere Beachtung findet die Fensterbefestigung in modernem Lochziegelmauerwerk und die Befestigung von absturzsichernden Fensterelementen.
Der Mauerwerk-Kalender 2017 Sonderdruck (ISBN: 978-3-433-03161-2) ist im April 2017 im Ernst & Sohn Verlag erschienen und kann kostenlos als PDF-Version heruntergeladen werden.
Autoren: Jürgen Küenzlen, Marc Klatecki, Eckehard Scheller und Rainer Becker.
Inhalt:
1 Einleitung
2 Bauphysikalische Anforderungen – Einführung
3 Bauphysikalische Anforderungen an Fenster und Fenstertüren
4 Berechnung wärmeschutztechnischer Kennwerte
5 Fugenausbildung
6 Praktische Umsetzung
7 Anforderungen an die mechanische Befestigung
8 Regelwerke
9 Einwirkungen auf ein Fenster
10 Prüfung von Befestigern für Fenster am Gesamtsystem
11 Abschätzung der Einwirkung auf die Fensterbefestiger
12 Konzept zur Ermittlung der Tragfähigkeit eines Fensterbefestigers
13 Bemessung am Beispiel der AMO®-COMBI-Schraube
14 Befestigung von absturzsichernden Fensterelementen
15 Montage in der Dämmebene
16 Montage von Fenstern mit der Anforderung an die Einbruchhemmung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.