Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Leiternsortiment von Würth
Leitern von Würth: Hoch hinaus – mit Sicherheit

Fast 25.000 meldepflichtige Unfälle im gewerblichen Bereich jedes Jahr sprechen eine deutliche Sprache. In 80 % ist Fehlverhalten der Benutzer die Ursache, in 20 % wurden bereits schadhafte Leitern trotzdem weiterbenutzt.

Leitern von Würth: Hoch hinaus – mit Sicherheit

Fast 25.000 meldepflichtige Unfälle im gewerblichen Bereich jedes Jahr sprechen eine deutliche Sprache. In 80 % ist Fehlverhalten der Benutzer die Ursache, in 20 % wurden bereits schadhafte Leitern trotzdem weiterbenutzt.

Mit Würth Leitern auf Nummer sicher

Würth Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen und Vorschriften, wie der DIN EN 131. Wo es möglich ist werden die Würth Leitern freiwillig zusätzlich durch unabhängige Institute geprüft. Dies wird z.B. mit einem TÜV oder GS-Zeichen dokumentiert. Alle Würth Leitern erfüllen die Anforderungen für den gewerblichen Gebrauch und sind somit auch für den privaten Bereich geeignet.

Robuste Konstruktion

Robuste Konstruktion

Innovative Beschlagstechnik mit Kunststoffgleitlagern sorgt für Leichtgängigkeit der Leiter und verhindert vorzeitigen Verschleiß. Bei Beschädigung einfach durch Schrauben austauschbar.

Stabiler Aufbau

Stabiler Aufbau

Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-Sprossen-Verbindung garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und lange Lebensdauer der Leiter. Geringes Gewicht bei höchster Durchbiegestabilität durch die spezielle Profilkonstruktion und hochfeste Alulegierung.

Sicherer Tritt

Sicherer Tritt

Besonders rutschsichere Riffelung der hochfesten Sprossen-, Stufenprofile sorgen für einen sicheren Tritt, bzw. Stand, auch bei nassen oder schmutzigen Schuhsohlen. Jetzt neu: Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130 bei allen Alu-Stufen.

Bestmöglicher Stand

Bestmöglicher Stand

Alle Leitern sind mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, womit ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit erreicht wird. Das Sohlenprofil sorgt für einen besonders sicheren Stand der Leiter auf verschiedenartigen Untergründen.

BG Bau förderfähig

BG Bau förderfähig

Wussten Sie, dass die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) Arbeitsschutz fördert und Arbeitsschutzprämien anbietet? Informieren Sie sich hier über unsere BG Bau geförderten Produkte.

Die richtige Leiter für Ihren Einsatzbereich

Sicher stehen. Sicher arbeiten.

Die DGUV-lnformation 208-016 stellt die Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten dar. Bei der Auswahl und beim Umgang mit Leitern müssen die Vorgaben der DGUV-Information 208-016 beachtet werden.

Wie hoch wollen Sie hinaus?

Die DGUV-lnformation 208-016 definiert die Arbeitshöhe und Reichhöhe wie folgt:

Arbeitshöhe

Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50 m

Reichhöhe

Reichhöhe = Standhöhe + 2,00 m

Welche Größe wird benötigt?

Beachten Sie die maximale Begehbarkeit der Leitern. Diese Piktogramme helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl.

Piktogramme zu Sicherheit bei Leitern

Bestens informiert - Downloads, Services, Schulungen

Papierlose Dokumentation
Digitales Leiterprüfbuch

Mit dem zusätzlichen Servicemodul in unserem Betriebsmittelverwaltungstool ORSY®Online können Sie digital Ihre Leiternprüfungen durchführen. Einfach und schnell dokumentieren, Prüftermine hinterlegen und Sammel-Prüfberichte herunterladen.

Mehr erfahren

Seminar
Leitern und Fahrgerüste

Sie erhalten die notwendige Sachkunde um Leitern, Tritte und fahrbare Arbeitsbühnen (Roll-/Fahrgerüste) sachkundig zu prüfen und ermöglichen somit eine gefahrlose Benutzung.

Termine und Anmeldung

Leitern ausgestellt vor Würth Niederlassung
Service
Leitern- und Fallschutzprüfung vor Ort

Lassen Sie Ihre Leitern vor Ort von unseren ausgebildeten Fachberatern prüfen. Diesen Service bieten wir aktuell in ausgewählten Niederlassungen an.

Teilnehmende Niederlassungen in der Übersicht

Sicheres Arbeiten in der Höhe - Der Würth Tower

Der neue Würth Tower eignet sich perfekt für sicheres Arbeiten in der Höhe. Das Gerüst hat eine kompakte Größe und ist platzsparend bei Transport und Lagerung. Der Tower überzeugt durch seine vielen Vorteile:

  • Einfacher und effizienter Auf- und Abbau durch nur eine Person
  • Höhenverstellbare Lenkrollen für einen problemlosen Niveauausgleich
  • Einfache werkzeuglose Montage durch robuste und stabile Steckverbindungen
  • Stufenlos teleskopierbare Ausleger mit Schnellverschlüssen für eine schnelle Montage und einen sicheren Stand
  • Langlebiger und leichter Plattformbelag durch faserverstärkten Kunststoff
  • Faltbarer Alu-Bordbrettkranz für eine einfache Montage

Weitere Informationen zum Würth Tower finden Sie in diesem Video.

Der mobile Arbeitslift - Ihr Plus an Sicherheit für Arbeiten in der Höhe

Unser mobiler Arbeitslift: Leicht zu verschieben und stromlos höhenverstellbar bis auf 4m Arbeitshöhe.

Jetzt testen! Nur in ausgewählten Niederlassungen:.

Unser Zubehör für Ihre Leitern

Das abgebildete Zubehör kann an der Leiter permanent verbleiben und ist klappbar, um ein einfacheres Verstauen zu ermöglichen. Dies ist lediglich ein Auszug unseres Leitern Zubehörs.

Leitern Zubehör

1 Holmverlängerung

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
Zum Shop

2 Nachrüst-Stufe

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS
Zum Shop

3 Abrutsch-Sicherung

Universell für Leitern mit Traverse
Zum Shop

4 Fußverlängerung

Universell für Leitern mit Traverse zum Ausgleich von Höhenunterschieden
Zum Shop

5 Sicherheitsspitze

Universell für Leitern mit Traverse zur Standsicherung im Erdreich
Zum Shop

6 Wandschutzplatte

Universell für Anlegeleitern mit rutschhemmender EPDM-Beschichtung für empfindliche Oberflächen
Zum Shop

7 Stationäre Plattform

Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern. Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS
Zum Shop

8 Abrutsch-/Kippsicherung

Universell für Anlege- und Schiebeleitern
Zum Shop

9 Universal-Fußverlängerung

Universell für Anlege- und Schiebeleitern zum Ausgleich von Höhenunterschieden
Zum Shop

10 Universal-Sicherheitsspitze

Universell für Anlege- und Schiebeleitern zur Standsicherung im Erdreich
Zum Shop

Leitern Zubehör

 

Alles, was Sie für Ihre Arbeiten in der Höhe brauchen

Leitern und Tritte Sortiment
Leitern Zubehör
Gerüste Sortiment
Mobiler Arbeitslift