Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Solaranlagen Würth
Solarbefestigungssysteme

Flachdach oder Schrägdach? Bei uns finden Sie immer das richtige Befestigungssystem für eine mühelose Montage von Photovoltaik-Anlagen.

Solarbefestigungssysteme

Flachdach oder Schrägdach? Bei uns finden Sie immer das richtige Befestigungssystem für eine mühelose Montage von Photovoltaik-Anlagen.

Schnelle und zuverlässige Befestigung von Photovoltaikanlagen

Das richtige Befestigungssystem richtet sich immer nach der Art der PV-Anlage und der Dacheindeckung. Mit unseren Unterkonstruktionen montieren Sie PV-Anlagen mühelos - egal ob Schräg- oder Flachdach. Neben den passenden Produkten bieten wir Ihnen die Unterstützung unserer Experten bei der Planung Ihrer Solarprojekte.

Einfache Montage
Schnelle Montage

Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage.

Maximale Flexibilität
Maximale Flexibilität

Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage.

Lange Lebensdauer
Lange Lebensdauer

Durch hochwertiges Aluminium und Edelstahl A2, ist eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert.

Akademie

 
Seminar: Photovoltaik Kompakt

Kennen Sie bereits unser Seminarangebot für den Bereich Photovoltaik? Lernen Sie mehr über die Grundlagen und die praktische Anwendung der Photovoltaik und Solarenergie.

Flach- oder Schrägdach? Wählen Sie das passende Befestigungssystem für Ihre Anforderungen:

Solarbefestigungssystem Zebra Würh
Solarbefestigungssystem PLUS Schrägdach

Das PLUS bei unserem Solarbefestigungssystem PLUS für Schrägdächer steht für viele Zusatzfeatures, von denen Sie profitieren:

  • Schnellanbindung der Dachhaken an die Schiene mit einem neuen Schnelladaptersystem
  • Alu-Dachhaken mit 3-facher Verstellbarkeit - auch bei den Schwerlastdachhaken
  • Alu-Dachhaken mit höheren Tragfähigkeitswerten
  • Leichte Aufständerungsmöglichkeit bei Trapezblechdächer möglich
  • Sandwichdachbefestigung auch bei größeren Pfettenabständen möglich
  • Klemmen mit integrierten Erdungspins
  • Neue Schienenlängen - auch für größere Module geeignet
  • Neue Stehfalz, Winkelfalz und Rundfalzklemmen
  • Ressourcenschonende Produktion

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:

Zu den Broschüren

Das Solarbefestigungssystem PLUS Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:

  • Dachziegel
  • Betondachsteinen
  • Biberschwanzziegel
  • Schiefer
  • Trapezblech
  • Sandwicheindeckung
  • Stehfalzblech
  • Winkelfalzblech
  • Rundfalzblech
Solarbefestigungssystem Zebra Würh
Solarbefestigungssystem ZEBRA Schrägdach

Beim Solarbefestigungssystem ZEBRA profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung:

  • Seit über 10 Jahren in bewährter ZEBRA®-Qualität
  • 3fach verstellbare Alu-Dachhaken
  • Schnelle und zeitsparende Montage
  • Flexible Montagemöglichkeiten
  • Montagelösungen für die gängigsten Schrägdacharten
  • Vorkonfektionierte Komponenten
  • Kostenloses Berechnungstool

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:

Zu den Broschüren

Das Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:

  • Dachziegel
  • Betondachsteinen
  • Biberschwanzziegel
  • Schiefer
  • Trapezblech
  • Wellblech
  • Sandwicheindeckung
  • Wellfaserzementplatten
Solarbefestigungssystem Aeromount Würth
Solarbefestigungssystem AeroMount Flachdach

Das Solarbefestigungssystem AeroMount bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen:

  • Aerodynamisch optimiertes Flachdachsystem mit Ballastierung als Süd- und Ost-West System 10 Grad.
  • Durch die "Federwirkung“ der Standfüße passt sich die Unterkonstruktion optimal den Gegebenheiten der Oberflächenstruktur an
  • Aufgrund der nicht an Schienen gebundenen Konstruktion ist der Wasserablauf auf allen Seiten gegeben
  • Kurze Montagezeiten und weniger Transportkosten durch weniger Komponenten
  • Modulklemmen mit integrierten Erdungspins
  • Kein Schienensystem - das bedeutet, es muss keine thermische Ausdehnung von Schienen beachtet werden

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:

Zu den Broschüren

Dieses System ist geeignet für:

  • Bitumendächer
  • Foliendächer

Es ist nicht geeignet für folgende Dacharten:

  • begrünte Dächer
  • Trapezblechdächer
  • Sandwichdächer

Geeignet für Modulgrößen:

  • Modulbreite 950 - 1150 mm
  • Modullänge 1500 - 2000 mm
Solarbefestigungssystem Zebra Würh
Solarbefestigungssystem ZEBRA Flachdach

Das Solarbefestigungssystem ZEBRA Flachdach zeichnet sich im besonderen aus durch:

  • Variable Aufständerungsdreiecke – verstellbar von 10°- 45 ° in 5 ° Schritten
  • Komplett vormontierte Aufständerungsdreiecke können ohne weitere Vorarbeiten verwendet werden

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:

Zu den Broschüren

 
HINWEIS:
Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt mittels Solarbefestiger, Artikelnummer 0201 xxx direkt in der Stahl- oder Holzpfettenkonstruktion ohne Ballastierung.

Das Solarbefestigungssystem ZEBRA Flachdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:

  • Aufständerungen auf Trapezblechdächer
  • Aufständerungen auf Wellblechdächer
  • Aufständerungen auf Sandwichdächer
  • ACHTUNG: nicht für Flachdächer mit abgedichteten Kunststoffbahnen geeignet!
Solarbefestigungssystem Zebra Würh

Bemessungssoftware Würth SolarTool

Geeignet für:

  • Solarbefestigungssystem PLUS Schrägdach
  • Solarbefestigungssystem AeroMount Flachdach
Laptop mit Software

Sie profitieren von:

  • einer umfassenden Dokumentation mit Vorbemessung
  • einer Stückliste
  • einem Montageplan
  • einer komplett statischen Vorbemessung der Solarbefestigung gemäß DIN EN 1991-1
  • einer interaktiven 2D- und 3D-Darstellung
  • einer möglichen Nutzung von Online-Kartendiensten
  • einer onlinebasierenden Version, die keinen Download erfordert und von überall den Zugriff auf gespeicherte Projekte ermöglicht

 

Bemessungssoftware Würth Technical Software

Geeignet für:

  • Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach
  • Solarbefestigungssystem ZEBRA® Aufständerung
Laptop mit Software

So funktioniert's:

  • Die Bemessungssoftware Solar ist Bestandteil der Würth Technical Software.
  • Laden Sie die Software herunter. Sie erhalten diese in Form einer ZIP-Datei.
  • Nun können Sie die Software installieren und haben Zugriff auf die Berechnungsmodule für Solaranlagen.

 

Alternativ zur Software können Sie für die Vorbemessung auch unsere Webformulare nutzen!

Die Photovoltaik-Module sind ausgesucht, aber wie werden diese nun sicher auf der jeweiligen Dachkonstruktion befestigt und welche Rolle spielt dabei die Dacheindeckung? Was muss bei der Befestigung der Module und der Unterkonstruktion bei einem Schrägdach oder bei einer Aufständerung alles beachtet werden? Wir helfen Ihnen!

  • Einfach, schnell, papierlos am PC, Tablet oder Smartphone
  • Automatische Empfangsbestätigung
  • Dateien direkt beifügen

Downloads
Testen

Sie haben noch offene Fragen?


Unsere Experten beraten Sie gerne telefonisch oder per E-Mail:


Telefon: 07940 15 2716


E-Mail: solarbefestigung@wuerth.com