Die BAULOC® Service-Box Maxi

Die BAULOC® Service-Box Maxi

Die einmalige Lager- und Entnahme-Box.

Das mobile Materiallager ist optimal für die Aufbewahrung von Montagematerial, Werkzeugen und Maschinen in der Ausbauphase geeignet. Ausgestattet mit Rädern und ORSY®-Regalen steht unseren Kunden eine einzigartige Lager- und Entnahmemöglichkeit zur Verfügung.

Perfekt eingesetzt für Haustechnik, Elektrotechnik, Brandschutz oder Trockenbau.

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Maxi

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
  • Höhe beachten (z. B. beim Einsatz in Tiefgaragen)

Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.438 x 2.200 x 2.505 mm (Rollen ca. 30 mm)
Raumhöhe: 2.050 mm
Gewicht (leer): 715 kg
Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, ORSY®-Regale fest eingebaut, Schwerlastrollen