Neuigkeiten

Bemessung mit der Würth Technical Software

HBV Bemessung Würth Technical Software

Zur Bemessung von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen stellt Würth Ihnen ein Bemessungsprogramm auf Basis des beschriebenen γ-Verfahrens zur Verfügung. Durch automatisierte Lösungsangebote und aktive Plausibilitätsprüfungen kommen Sie zügig zum Ziel.

Download Technical Software II

Durchbiegung

Für die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind die empfohlenen Grenzwerte für Durchbiegungen nach DIN EN 1995-1, NA A1 voreingestellt. Die verschiedenen Durchbiegungen werden für die im A1-Papier angegebenen Lastkombinationen geführt. Die Grenzwerte können vom verantwortlichen Tragwerksplaner, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn, entsprechend editiert werden. (Siehe hierzu DIN EN 1995-1-1/NA; NCI Zu 7.3.1)

Überhöhung

Es kann eine Überhöhung von bis zu 50 mm vorgegeben werden. Die Überhöhung kann sich günstig auf den Gebrauchstauglichkeitsnachweis auswirken bzw. diesen erst möglich machen. Beim Ortbetonverfahren kann eine Überhöhung leicht durch die erforderliche Abstützung im Montagezustand hergestellt werden.

Schwingungsnachweis

Die Nachweise können für Decken der Klasse 1 zwischen unterschiedlichen Nutzungseinheiten und der Klasse 2 innerhalb einer Nutzungseinheiten und der Klasse 2 innerhalb einer Nutzungseinheit geführt werden. Das Lehrsche Dämpfungsmaß mit 0,01 (1 %) voreingestellt und kann editiert werden. Dies entspricht einer Holzdecke ohne schwimmenden Estrich. (Siehe dazu die Veröffentlichung von WInter, Hamm, Richter: "Schwingungstechnische Optimierung von HolzBeton-Verbunddecken“ AiF-Vorhaben-Nr.: 15283N). Die Deckenbreite oder Deckenfeldbreite in Querrichtung hat einen Einfluss auf die Quersteifigkeit und wirkt sich somit auf den Schwingungsnachweis aus. Je größer die Deckenbreite, umso ungünstiger. Ein Estrich kann begünstigend in der geplanten Dicke eingegeben werden. Das Eigengewicht des Estrichs ist beo der Lasteinwirkung im Feld Auflast zusätzlich zu berücksichtigen.

Bemessung Anwendung Software

Brandschutznachweis

Es können die Nachweise für die Brandschutzklassen R30, R60 und R90 geführt werden. Als Bemessungsgrundlage können die DIN EN 1995-1-2 oder die (erweiterten) Nachweise nach A. Frangi und M. Fontana ausgewählt werden. In den Hinweisen von Frangi und Fontana wird ein Abminderungsfaktor n für die Schrauben ermittelt. Die Untersuchungen nach Frangi & Fontana können als Stand der Technik betrachtet werden. Die Brandschutzklasse R90 kann bei der Verwendung von Massivholzplatten nachgewiesen werden.

Übersichtliche Benutzeroberfläche

Die Würth Technical Software ist leicht verständlich und hat eine ansprechende Oberfläche, Jede Änderung in der Eingabe ergibt sofort ein Ergebnisfeedback. Mögliche Alternativen in der Schraubenauswahl werden direkt in benötigte Stückzahl und Auslastung übersetzt. Entsprechend führt die Software den Nutzer aktiv und zügig zu einem wirtschaftlichen Detailanschluss, ohne unnötige Fragen aufzuwerfen.

Wir unterstützen Sie beim HBV-Bau

Die Detaillierung im Holz-Beton-Verbundbau kann sehr anspruchsvoll werden. Wir beraten Sie in der Wahl der geeigneten Baukonstruktion und geben Ihnen Hinweise für die Bemessung. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail .

Entdecken Sie bei uns die neuste Version der Würth Technical Software II.

JETZT TESTEN