Abdichtung
Bitumenbahn Bitu Roll KSK
Für den Baukörperanschluss sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) von Bedeutung.
Die DIN 18533 gilt für die Abdichtung von nicht wasserdichten, erdberührten Bauteilen. Hierzu zählen vertikale, horizontale und geneigte Massivbauteile eines Bauwerks wie
z. B. erdberührte Außenwände oder erdberührte Querschnittsflächen von Außenwänden wie z. B. der Wandsockel. Als Abdichtungsstoff kann hierbei zwischen bahnenförmigen und flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen gewählt werden. In 18533-1 werden unterschiedliche Planungs- und Ausführungsgrundsätze aufgezeigt. So müssen für eine angemessene Zuverlässigkeit der Abdichtungsschicht die Einwirkungen auf die Abdichtungsschicht beachtet und klassifiziert werden.
Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht mindestens 15 cm hochzuführen. Im Bereich von bodentiefen Fenstern und Türen kann die Abdichtungshöhe von 15 cm über Fertigbelag aus dem Wand- und Sockelbereich nicht immer eingehalten werden. Für den Schwellenbereich von Bauelementen sind Schwellenhöhen ≥ 5 cm und ≥ 2 cm geregelt. Eine Verringerung der Abdichtungshöhe ist nur dann möglich, wenn vor dem Element für eine dauerhafte Entlastung gesorgt wird. Dies kann z. B. durch Entwässerungsrinnen auf voller Breite oder durch zusätzliche, flankierende Maßnahmen wie ein Vordach realisiert werden.
Die kalt selbstklebende Bahn ist für die dauerhafte Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich von vertikalen und horizontalen Flächen entsprechend folgender Normen geeignet:
Vorteile
- Sehr hohe Klebekraft
- Ganzjährig ab -5°C verarbeitbar (< 0°C mit Primer)
- Radondicht
- Extrem reißfeste Valeron-Folie
- Schnelle Verarbeitung
- Doppelte Schlitzung des Trennpapiers
- Sofort Wasser- und schlagregendicht
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.