brandschutz

Just-in-time und Just-in-place

Wohngebiet Hochgelegen

Bis 2025 entsteht in Heilbronn-Neckargartach das neue Wohngebiet Hochgelegen. In diesem Quartier verbinden sich Wohnqualität und Natur mit einem urbanen Lebensgefühl. Geprägt wird das Quartier im Wesentlichen durch die 22 punkt- und riegelförmigen Wohngebäude mit fünf bis sieben Stockwerken. Die Gebäude bieten einen attraktiven, familienfreundlichen Wohnungsmix mit Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Weitere Wohnformen wie z. B. Mikrowohnen, betreutes Wohnen sowie ein Pflegeheim unterstützen die Idee einer guten sozialen Durchmischung im Quartier.

Die Fachplanungen zum Brandschutz übernimmt Implenia. Hier entschied man sich für den Würth I-Block 90®. Der I-Block ist Schalungselement und Brandschutz in einem. Beim Erstellen der Deckenschalung wird der I-Block einfach anstelle einer Brettabschalung oder eines Polystyrolblocks eingebaut. Mit dem Betonguss wird er fixiert und verschließt die Öffnung trittsicher. Den nachfolgenden Gewerken der technischen Gebäudeaustattung dient der I-Block als brandschutzgeprüftes Installationsschachtsystem.

„Es ist einfach ein effizienteres, wirtschaftlicheres, schnelleres und saubereres Arbeiten – ein moderneres Arbeiten.“

Tobias Münkel, Senior Projektleiter Implenia Hochbau GmbH

Ein Vorteil des Schottsystems ist die Just-in-Time-Lieferung. Durch das immer kleiner werdende Baufeld minimiert sich die Lagerkapazität auf der Baustelle. Mit der zeitgenauen Lieferung muss hier kein Lagerplatz vorgehalten werden.

Der I-Block wird einfach eingesetzt. Dies spart die Abschalung und damit enorme Zeit auf der Baustelle. Nach dem Ausfräsen der richtigen Lochgrößen können die Leitungen direkt durchgeführt und die Löcher im Anschluss verschlossen werden. Folglich benötigt man keinen Rohbauer mehr. Die Gebäudetechniker, die zuvor geschult werden, können die Brandschottung selbstständig durchführen. Mit seiner geprüfte Trittsicherheit bis 400 kg ist der I-Block problemlos begehbar und dank geschlossener Aussparungen läuft, wenn es regnet, das Regenwasser nicht mehr durch den gesamten Bau, sondern durch die offenen Aussparungen.

„Wir setzen mittlerweile seit vier Jahren im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung bei Deckendurchbrüchen auf den I-Block von Würth.“

- Tobias Münkel, Senior Projektleiter Implenia Hochbau GmbH

Tobias Münkel
Tobias Münkel

Einfaches Einsetzen des Polystyrolblocks

Kernbohrungen I Block

Durch Kernbohrungen mit dem Leichtbetonfräser passgenaue Öffnungen für das Leitungsnetz herstellen

Passgenaues einsetzen IBlock

Passgenaues Einsetzen vor dem Betonieren

I-Block

Die neue Generation I-Block 90 K und I-Block 120 K

Seit Juni 2023 hat Würth sein Portfolio um ein neues System erweitert:

I-Block 90 K und I-Block 120 K.

 

Die Vorteile im Überblick:

  • höhere Wirtschaftlichkeit
  • Einsparung von Personal und Zeit
  • Nachhaltiges System durch Schnittstellen und Prozesskostenreduzierung
  • hohe Ausführungsqualität durch einfaches System
  • Sicherheit durch Fachbegleitung von der Planung bis zur Abnahme

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem nächsten Bauprojekt.

Unsere Fachingenieure unterstützen Sie von der ersten Idee bis zur Fertigstellung Ihres Projektes. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail .

Weitere Informationen zum I-Block