VERSTÄRKEN VON BETONBAUWERKEN
RELAST SE: Optimiert für Anwendungen im Hochbau
Das Verstärkungssystem RELAST ist ein ressourcenschonendes Verfahren zur nachträglichen Steigerung des Querkraft- und Durchstanzwiderstands bei Bauwerken wie Brücken, Tunneln, Unterführungen, Parkhäusern und Gebäuden. Es lässt sich einfach und schnell montieren – und das im laufenden Betrieb. RELAST ist bauaufsichtlich zugelassen. Die Bemessung folgt in Anlehnung an die DIN EN 1992-1.
Die Hochleistungsbetonschrauben werden während des laufenden Betriebs von unten oder oben in das zu sanierende Bauwerk geschraubt. Da die Montage von einer Seite aus erfolgt, kann der Betrieb des Gebäudes bzw. der Verkehr auf einer Brücke am Laufen gehalten werden. Mit RELAST werden die Druck- und Zugzone im Beton miteinanderverbunden. Freiwerdende Zugkräfte werden von der Schraube aufgenommen. So werden Schäden in der Entstehung verhindert und die vollständige Funktionsfähigkeit des Bauwerks garantiert.
Aus bisher gemachten Projekterfahrungen heraus wurde die erprobte RELAST Schraube um das Produkt RELAST SE erweitert. Dieses ist optimiert für Anwendungen im Hochbau. Die Würth Anwendungstechnik erreichte vermehrt Anfragen zu Sanierungsfällen von Industriebauten und größeren Hochbauprojekten – dies regelmäßig auch im Kontext von fehlerhaften Ausführungen von hochbelasteten Detailsituationen. Gefordert waren eher kurze Schraubenlängen mit einer maximal kurzen Lieferzeit.
Entstanden ist aus diesem Bedürfnis die RELAST SE Schraube. Sie ist miteinem Durchmesser von 16 mm und einer Gesamtlänge von 350 mm bei Würth eingelagert. Auf spontanen Bedarf der Baustelle kann entsprechend reagiert werden. Die Schraube kann vor Ort auf die jeweils benötigte Länge gekürzt werden. Eine weitere Bearbeitung der Schnittstelle ist nicht nötig. Die bauaufsichtlichen Zulassungen der RELAST SE Schraube orientieren sich an den Dokumenten der RELAST Schraube.
Der Hochbau stellt etwas weniger Ansprüche an den Korrosionsschutz des Produktes als beispielhaft der Einsatz an einer der Witterung ausgesetzten Brücke. Durch die Verwendung in trockenen Innenräumen genügt für RELAST SE als Korrosionsschutz eine galvanische Verzinkung statt der speziellen Beschichtung der RELAST Schraube für den Einsatz in Außenbereichen. Im Hochbau wird in aller Regel nicht gegen ermüdungsrelevante Lasten bemessen. Aus den genannten Unterschieden ergeben sich Kostenvorteile in Herstellung und Entwicklung der RELAST SE Schraube im Vergleich zur RELAST Schraube, die Würth an seine Kunden weitergeben kann.
Die Unterschiede der beiden Schrauben auf einem Blick:
| RELAST SE | RELAST | |
| Lieferlänge | 350 mm | bis 2000 mm |
| Durchmesser | 16 mm | 16 und 22 mm |
| Material | galvanisch verzinkter Kohlenstoffstahl | speziell beschichteter Kohlenstoffstahl (C5 high) |
| Umgebungsbedingungen | trockene Innenräume | Außenbereich und Innenräume |
| Mindestbauteildicke | 200 mm | 200 mm |
| max. Einbindetiefe Querkraftverstärkung | 303 mm | 2000 mm |
| max.Einbindetiefe Durchstanzverstärkung | 303 mm | 995 mm |
| Ermüdungsrelevante Lasten | nein | ja |
Die Würth Technical Software II wurde um die RELAST SE Verbundankerschrauben ergänzt. In der Produktfilterung wird nun nach trockenem Innenbereich und Außenbereich unterschieden. Sobald Innenbereich gewählt wurde, kann die RELAST SE Schraube nachgewiesen werden.
Die Software erhalten Sie durch ein Update Ihrer installierten Würth Technical Software II oder unter www.wuerth.de/ingenieure.
Die RELAST Schraube hat sich schon in vielen Bauwerken bewährt.
Sie trägt dazu bei, Bauwerke deutlich länger nutzen zu können. Die Verarbeitung kann im laufenden Betrieb erfolgen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.