Dübeltechnik
Fixanker W-FAZ PRO
Mit der Neuentwicklung Fixanker W-FAZ PRO setzt Würth neue Maßstäbe, da dieser für sehr viele Anwendungsfälle den momentan leistungsfähigsten Bolzenanker am Markt darstellt. Möglich wird das durch einen nochmals verbesserten Spreizclip sowie eine weiter verbesserte Krafteinleitung in den Beton. Der Bemessungswiderstand eines Einzeldübels auf Zug im gerissenen Beton C20/25 eines Würth Fixankers W-FAZ Pro M8 konnte so auf 6,33 kN gesteigert werden. Der vergleichbare Wert eines Würth Fixankers W-FAZ M8 beträgt 3,33 kN. Es konnte an dieser Stelle eine Steigerung der Zuglast von 90% realisiert werden! Dadurch werden bei gleicher Dübelgröße deutlich weniger Verankerungspunkte benötigt, um dieselbe Last abzuleiten. Oder anders: Um eine Zuglast von 6,3 kN abzutragen kann ein Würth Fixanker W-FAZ PRO in M8 statt in M10 verwendet werden! Darüber hinaus schaffen optimierte Rand- und Achsabstände die Flexibilität auch schwierige Situationen zu lösen und bei gleicher Kraftableitung bspw. kleinere Ankerplatten verwenden zu können.
Das bedeutet: Weniger Materialeinsatz – Weniger Arbeitsaufwand – Wirtschaftlichere Befestigung!
Variable Verankerungstiefen
Um noch höhere Traglasten realisieren zu können, bietet der Würth Fixanker W-FAZ PRO nun die Möglichkeit neben im Vergleich zur Standardverankerungstiefe reduzierten auch erhöhte Verankerungstiefen zu realisieren und zu planen. Damit dabei je nach gewählter Verankerungstiefe stets die optimale Auslastung ermittelt werden kann, bietet der Würth Fixanker W-FAZ PRO nun die Möglichkeit die tatsächlich abzuleitenden Traglasten flexibel zu berechnen. Mit Hilfe der Würth Technical Software II können dabei sämtliche Traglasten bei Verankerungstiefen zwischen der minimalen und der maximalen Verankerungstiefe individuell berechnet werden.
Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO
Zur Realisierung von optisch besonders ansprechenden Verankerungen und zur gleichzeitigen Minimierung von Verletzungsgefahren kann die Standardmutter beim Würth Fixanker W-FAZ PRO auch durch die spezielle Hutmutter HM ersetzt werden. Diese ist höher als eine Standardhutmutter, um den überstehenden Bolzen aufnehmen zu können.
Der erste Bolzenanker für dynamische Belastungen
Egal ob bei der Verankerung von Roboteranlagen, Förderbändern, Fräsmaschinen, Lüftungsanlagen oder im Aufzugbau: Verankerungen welche dynamischen Belastungen oder ermüdungsrelevanten Einwirkungen standhalten müssen werden immer relevanter. Dabei bietet der Würth Fixanker W-FAZ PRO dynamic nun wohl die einfachste und wirtschaftlichste Lösung, um solche Verankerungen umzusetzen – und das bei sofortiger Belastbarkeit! Durch die mitgelieferte Verfüllscheibe kann der Ringspalt zwischen Dübel und Anbauteil mit jedem beliebigen WIT-Mörtel von Würth verfüllt werden. Zusätzlich sorgt die aufgesetzte Sicherungsmutter für weitere Sicherheit bei der Befestigung.
Erfolgreiche Produktentwicklung
Diese enormen Leistungssteigerungen & Weiterentwicklungen sind ein Gemeinschaftserfolg: Im intensiven Zusammenspiel mit dem Stahlhersteller, dem Werkzeugbau, der Produktion und dem Verarbeiter haben die Würth Entwicklungsingenieure viele Ideen gefunden ein bewährtes Produkt noch einmal deutlich zu verbessern. Eine Produktentwicklung ist immer ein möglichst guter Kompromiss aus Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Geometrie und Konstruktion der Spreizhülse wurde so konstruiert, dass sie höchste Ansprüche an die Tragfähigkeit bzw. das Last-Verschiebungsverhalten erfüllt. Das bedeutet, dass weder im niederfesten, noch im hochfesten gerissenen und ungerissenen Beton unkontrollierte Verschiebungen auftreten. Auch Lastwechsel, sich ändernde Rissbreiten oder Erdbebeneinwirkungen führen nicht zum Versagen. Für die Konusbolzen werden bisher nicht verwendete, höherfeste Stähle eingesetzt, um höhere Widerstände gegen Stahlversagen insbesondere in Querrichtung und bei Erdbebeneinwirkung zu erzielen. Entstanden ist ein äußerst zuverlässiges Produkt, dass sich jedem Wettbewerb stellen kann.
Produktsortiment
Um viele Anwendungen abdecken zu können, steht ein breites Produktsortiment zur Verfügung. Der Würth Fixanker W-FAZ PRO ist aktuell in verzinkt in den Dimensionen M8 bis M16 verfügbar. Das Sortiment aus nicht rostendem Stahl A4 wird ab 2023 verfügbar sein (ETA-20/0229). In der Ausführungsvariante für dynamische, ermüdungsrelevante Beanspruchungen ist W-FAZ PRO dynamic in verzinkt in den Abmessungen M10 bis M16 verfügbar (ETA-20/0486).
Zum Würth Online-ShopBemessung mit der Würth Technical Software II
Wie gewohnt können Sie die gegebene Bauteilsituation bzw. gewünschte Ankerplattengeometrie in der Würth Dübelbemessungssoftware definieren. Der W-FAZ Pro kann dabei bereits in der Filterauswahl gewählt werden. Das Programm sucht selbstständig nach Möglichkeiten, den gegebenen Anwendungsfall zu lösen und schlägt dem Nutzer entsprechend ein Produkt vor. Die erforderliche Einbindetiefe des W-FAZ Pro wird automatisch vom Programm in Bezug auf eine 100% Auslastung errechnet. Ähnlich wie Sie es aus der Würth Software bei Verbundankern schon kennen, können Sie die Einbindetiefe ändern, um das Sicherheitsniveau auf Ihren Wunsch hin anzupassen.
Zur Würth Technical Software IIDie Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.