Würth Technical Software II

Streben an Stützen mit 30° bis 45° Neigung - Haupt-/ und Nebenträger



Zur Aussteifung gegen horizontale Lassten werden häufig Kopfbänder oder Streben an Stützen angeschlossen. In der Technical Software kann das nun in der Anwendung Haupt-/ Nebenträgeranschluss Stütze sehr einfach dargestellt werden. Im Register „Nebenträger“ lässt sich ein vertikaler Anschlusswinkel zwischen 30° und 45° eingeben. Eine Druckkraft in der Strebe kann in eine Horizontal- und Vertikalkomponente umgerechnet werden. Die Vertikale kann in die Software eingegeben werden.

Das Modul ist Teil der Würth Technical Software II.
Die Würth Technical Software II erhalten Sie durch Update Ihrer bereits installierten Würth Bemessungssoftware oder hier.

Zur Würth Technical Software II