Befestigung absturzsichernder Fensterelemente
Querlastversuche am Bauwerk
Im Objekt- und Wohnungsbau werden von Bauherren vermehrt raumhohe Fenster nachgefragt. Diese sollen nicht nur helle Wohn- und Arbeitsräume schaffen, sondern müssen oft auch die Funktion der Absturzsicherung übernehmen. Die bauliche Sicherung gegen Absturz muss allerdings geplant und bemessen werden, denn das Fensterelement kann nur zuverlässig gegen Absturz sichern, wenn die auftretenden Horizontal- und Anpralllasten nachweisbar in den Verankerungsgrund abgetragen werden.
Mit der Fenstermontagekonsole W-ABZ stellt Würth ein in der Anwendung geprüftes Produkt zur Verfügung. Die Befestigung erfolgt hierbei im Mauerwerk mit Rahmendübel W-UR 8 in der Fensterlaibung. Verankerungsmittel im Mauerwerk werden üblicherweise nur an den Innen- und Außenflächen des Steins geprüft – nicht jedoch in der Laibungsseite. Im Gegensatz dazu finden sich in der ETA 08/0190 auch Bemessungswiderstände in der Laibung. Der Tragfähigkeitsnachweis gelingt damit in der kompletten Nachweiskette vom Fenster bis in den Untergrund.
Bei unbekannten Verankerungsuntergründen, sind Auszugsversuche notwendig. Würth bietet Ihnen Auszugsversuche direkt am Bauwerk – auch mit der speziellen Anforderung Querkraft in der Laibung. Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl des Prüfverfahrens sowie der Durchführung, Dokumentation und Auswertung der Versuche.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.