Lösungen
Würth Relast® Verbundankerschraube
Zugelassenes System für das nachträgliche Verstärken von Stahlbetonbauteilen
Die effiziente Weiterentwicklung der WIT-Betonschraube. Aufwendige Zusatzmaßnahmen wie ergänzende Stahl- und Betonkonstruktionenn können umgangen werden.
Die effiziente Weiterentwicklung der WIT-Betonschraube. Aufwendige Zusatzmaßnahmen wie ergänzende Stahl- und Betonkonstruktionenn können umgangen werden.
Das System
Die RELAST® Verbundankerschraube ist eine erhebliche Weiterentwicklung der seit Jahren erprobten WIT-Betonschraube auf die Anwendung Bauwerksverstärken. Mit ihr können äußerst effizient Brücken, Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser und Hochbauten nachträglich verstärkt werden. Die RELAST® Verbundankerschraube weist auf der einen Seite ein betonschneidendes Gewinde und auf der anderen Seite ein ISO-Anschlussgewinde auf. Komplettiert wird das System durch eine Druckverteilungsscheibe, eine Keilsicherungsfederscheibe, eine Sechskantmutter sowie den RELAST® Verbundmörtel. Der wesentliche Vorteil des Systems ist die einseitige Montage ohne Nutzungseinschränkung im darüberliegenden Stockwerk bzw. Aufbau. Das System kann umgehend belastet werden. Die Montage ist einfach – aufwendige Zusatzmaßnahmen wie ergänzende Stahl- oder Betonkonstruktionen können umgangen werden.
Anwendungsfeld Brückenbau
Die meisten Brückenbauwerke in Europa wurden in den 60ern und 70ern errichtet. Um die Nutzungsdauer dieser Bauwerke zu verlängern bzw. einen Neubau zu vermeiden, sind regelmäßig Verstärkungsmaßnahmen erforderlich. Mit der bauaufsichtlich zugelassenen RELAST® Verbundankerschraube kann die Querkrafttragfähigkeit deutlich erhöht werden. Die Montage kann im laufenden Betrieb erfolgen. Langwierige öffentlichkeitswirksame Umleitungen können so vermieden werden. Die Längen der Verbundankerschrauben werden individuell auf die Baustellensituation angepasst. Äußerlich bleibt nur der Schraubenkopf sichtbar. Optik und Durchfahrtshöhe sind entsprechend kaum beeinflusst. Im Montageprozess muss ein Bewehrungssuchgerät verwendet werden, um Bewehrungstreffer auszuschließen. Besondere Sorgfalt ist im Umfeld von Spanngliedern sicherzustellen. Auf Basis der Zulassungen können auch ermüdungsrelevante Belastungen diskutiert werden.
Anwendungsfeld Hochbau
Bei Nutzungsänderungen von Betonbauten im Hochbau kommt es regelmäßig zu Lasterhöhungen bzw. das Bauwerk wird hinsichtlich seiner Standfestigkeit hinterfragt. Ein besonders sensibler Bereich ist hier der Übergang von der Deckenplatte in die Stütze. Es ist ein Durchstanznachweis zu führen. Im Neubau kann mit Dübelleisten aus Doppelkopfankern die Tragfähigkeit dieses Details leicht gesteigert werden. Durch die Würth RELAST® Verbundankerschraube wird dieser Bemessungsansatz auch im Sanierungsfall anwendbar. Gleiches gilt für die Querkraftverstärkung von Stahlbetonbalken. Der Nutzer im darüberliegenden Stockwerk nimmt die Maßnahme lediglich über den Bohrvorgang wahr. Bestehen Anforderungen an den Brandschutz ist, die RELAST® Verbundankerschraube durch eine entsprechende Beplankung zu schützen.
Bemessung
Die Bemessung erfolgt nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-344 für die Querkraftverstärkung bzw. Z-15.1-345 für das Durchstanzen. Um es dem verantwortlichen Ingenieur möglichst einfach zu machen, lehnen sich diese Zulassungen sehr stark an die DIN EN 1992-1-1 an. Einem im Stahlbetonbau erfahrenen Ingenieur werden die in den Zulassungen gezeigten Berechnungshintergründe sehr vertraut sein. Von besonderer Bedeutung für die Bemessung ist die Position der Verbundankerschraube in Bezug zur oberen Bewehrung. Kann die Schraube bis zur Oberkante der Bewehrung geführt werden, kann auch die Tragfähigkeit erheblich gesteigert werden. In hochbewehrten Bauteilen empfiehlt sich dennoch die Führung der Schraube nur bis zur Unterkante der Bewehrung. Bewehrungstreffer werden so effektiv vermieden.
Montage
Wichtig in der Montage ist das Vermeiden von Bewehrungstreffern – entsprechend muss vor dem Bohren die Bestandsbewehrung detektiert und im Bohrbild berücksichtigt werden. Bei längeren Schrauben wird mit einer Stufenbohrung gearbeitet. Der Weg, den die Schraube beim Eindrehvorgang mittels Schlagschrauber überwinden muss, wird hierdurch stark reduziert – der Montageprozess entsprechend deutlich beschleunigt. Vor dem Einschrauben ist der Würth RELAST® Verbundmörtel einzubringen. Beim Setzen der Schraube wird dieser nach außen ge?drückt und verfüllt den Ringspalt. Das Anziehdrehmoment kann sofort aufgebracht werden. Eine Montage ist bis -5°C möglich.
Montage der RELAST® Verbundankerschraube
Neugierig, wie die Montage in der Praxis funktioniert?
Entdecken Sie bei uns alle Informationen zur RELAST®-Bauwerksverstärkung.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.