HOLZBAU: NEUE ANWENDUNG „SPARREN-PFETTEN-VERBINDUNG“
Für die statischen Nachweise von Befestigung von Sparren auf Pfetten oder Schwellen mit ASSY® Holzbauschrauben steht nun ein neues Bemessungsmodul zu Verfügung
Konventionell werden diese Anschlüsse häufig noch mit Sparrennägeln und Sparren-Pfetten-Ankern bemessen und geplant. Gängige Praxis ist es, diese durch Schrauben zu ersetzen. Die Vorteile für den Zimmerer liegen auf der Hand: schnelle Montage, Lösbarkeit der Verbindung, keine störenden Blechformteile bei Sicht-Dachstühlen und einfache Montage von vorgefertigten Dachelementen.
Dem vielfachen Wunsch unserer Zimmerer und Holzbau-Kunden sowie vieler Tragwerksplaner nach einer praktischen Bemessungshilfe ist Würth jetzt nachgekommen. Dabei bietet Würth eine universelle Bemessungsmöglichkeit, bei der die Einwirkungen am Anschlusspunkt.
Die Lasten können als Kombination in horizontaler und vertikaler Richtung („Festes Auflager“) oder senkrecht zu Sparren („Windsogverankerung“) eingegeben werden. Die gewohnt einfache und übersichtliche Handhabung sowie die nachvollziehbaren und prüfbaren Bemessungswege der Würth Technical Software II sind auch hier wieder selbstverständlich.
Sie finden diese neue Anwendung in der Würth Technical Software II unter im Themengebiet Holzbau > Dach und Fassade.
Laden Sie die Würth Technical Software II kostenlos herunter oder nutzen Sie die online Version.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.