Leistungen der Würth Technik
TGA-Befestigungskonstruktionen im digitalen Gebäudemodell
Die Planungsmethode des Building Information Modeling ist dabei das Bauen erheblich zu verändern. Durch einen gemeinsamen digitalen Zwilling können Unstimmigkeiten und Kollisionen innerhalb der verschiedenen Disziplinen und Gewerke frühzeitig erkannt werden. Hiervon werden Bauzeiten und Baukosten profitieren. Schon lange ist es üblich das Rohrleitungsnetz dreidimensional zu planen. Der Abgleich mit dem Baukörper wird immer mehr zum Standard. Was nach Würth Erfahrungen fehlt, ist nach wie vor die Befestigungskonstruktion der Leitungsanlage. Gerade in Technikzentralen oder an großen Verteilersträngen können jedoch durch eine konsequente Planung der Leitungsbefestigung erhebliche Zeitvorteile erzielt werden. Würth unterstützt über das Würth Baustellen-Projekt-Management und dem in diesem Unternehmensbereich integrierten technischem Büro diese Planungsteilleistung.
Eine im Vorfeld geplante TGA Befestigung bietet vielfältige Vorteile. Gerade in engen Gebäudebereichen wie Steigschächten garantiert eine Planung, dass die Situation überhaupt baubar ist. Auch die Befestigung benötigt Platz – die Tragfähigkeit der Bauteile muss bemessen werden, die Lasten müssen sicher an die tragende Gebäudestruktur übergeben werden. Durch das Planen von Regelschnitten werden die obigen Aufgaben abgedeckt. Auf dieser Basis wird eine belastbare Ausschreibung möglich.
Die Befestigungstechnik kann aber noch mehr leisten. Vor dem Rohrleitungsnetz eingebaute Befestigungskonstruktionen definieren mit den Rohrschellen die exakte Position des eigentlichen Leitungsnetzes. Dies beschleunigt die Montage erheblich - insbesondere, wenn sich unterschiedliche Gewerke eine Konstruktion teilen. Kommen die Gestelle noch vormontiert auf der Baustelle an, wird die Handlings Zeit minimal. Die Bauzeiten können optimiert werden. All dies wird nur möglich durch konsequent vorgeplante TGA-Halterungen. Durch die Planungsleistungen werden Konflikte im Vorfeld frühzeitig erkannt und Fragen vor Ort auf das Wesentliche reduziert. Ganz nebenbei steigt auch die Ausführungsqualität. Die Wahl der gebauten Lösung wird nicht dem Erfahrungsschatz der Monteure überlassen.
Bauzeitoptimierung durch konsequent vorgeplante TGA-Halterungen
Zur Orientierung bietet Würth drei Leistungspakete:
Leistungspaket 3D Schnitt
Planung von einzelnen Detailschnitten mit einem CAD Modell, einem statischen Nachweis und einer Stückliste. Es werden Lösungen zu wenigen das Projekt bestimmenden Schnitten erarbeitet. Hiermit wird es möglich, die Baubarkeit sicherzustellen und eine Ausschreibung zu erstellen. Erfahrene Monteure können die Regeln aus dem einzelnen Detailschnitt auf das Projekt übertragen.
Leistungspaket 3D Teilbereich
Planung eines definierten besonders interessanten Teilabschnitts mit einem CAD Modell, einem statischen Nachweis und einer Stückliste über den gesamten Abschnitt. Ein das Gebäude bestimmender Teilbereich wie beispielhaft die zentrale Versorgungstrasse wird komplett mit seiner Befestigungskonstruktion ausgearbeitet. Hierdurch wird in kritischen Bereichen die Qualität insbesondere hinsichtlich der Tragfähigkeit garantiert. Eine Trassenplanung ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines Tragsystems durch unterschiedliche Gewerke. Eine detaillierte Planung ist essenziell, falls am Projekt mit vorgefertigten Modulen gearbeitet werden soll.
Leistungspaket 3D Projekt
Planung des kompletten Projekts mit einem CAD Modell, statischen Nachweisen und Stücklisten. Für einen maximalen Qualitätsstandard kann auch das komplette Gebäude hinsichtlich TGA Befestigungskonstruktionen hinterfragt werden. Es wird nicht zu Überraschungen im Bauablauf kommen. Fragen auf der Baustelle werden auf ein Minimum reduziert. Dieser erhebliche Planungsaufwand empfiehlt sich bei Projekten mit höchsten Anforderungen an den Terminplan bei denen keine Kompromisse in der gebauten Qualität geduldet werden können. Meist wird in solchen Projekten jede Möglichkeit der Prozessoptimierung genutzt. Dies beinhaltet die Vormontage in der Würth Vorfertigungshalle, die auf den Bauablauf detailliert geplante Belieferung der Baustelle und die Begleitung der Montage durch Würth Techniker vor Ort.
Der Aufwand einer dreidimensionalen Planung im Revit-Modell oder ähnlich ist nicht unerheblich. Würth unterstützt die Planenden bzw. übernimmt bei Beauftragung Teile der Planungsleistung. In Abhängigkeit vom gewünschten Leistungsumfang erstellt Würth CAD Modelle, die dazu passenden statischen Nachweise und die Massenermittlung. Projekt- bzw. Auftragsbezogen muss hier über die Vergütung dieser Leistungen gesprochen werden.
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.