Fachthemen
Würth Aeromount Solarbefestigung
Aerodynamisches Montagesystem für Solarmodule auf Flachdächer
Mit den steigenden Kosten vor allem für die klassischen Energieträger wie Erdöl und Erdgas steigt auch der Bedarf an der Erschließung erneuerbarer Energien. Dabei wird der Photovoltaik eine immer größere Bedeutung beigemessen. Gerade die Aufdachmontage – Stichwort: Solardachpflicht – wird künftig eine noch stärkere Rolle spielen, da sie keine anderweitig wertvollen Nutzflächen beansprucht.
Mit dem AEROMOUNT Tragsystem erweitert Würth sein Angebot rund um die Montage von Solarmodulen. Es ist geeignet für Folien-, Bitumen-, oder Kiesdächer bis zu einer Dachneigung von 5°. Das AEROMOUNT-Montagesystem bietet systematisch aufgebaute Unterkonstruktionen für die mühelose Montage von PV-Modulen auf Flachdächern. Das aerodynamische Design besitzt herausragende statische Eigenschaften und benötigt erheblich weniger Ballast als andere Systeme am Markt – Grundlage hierfür sind umfangreiche Testsim Windkanal. Die 25-jährige Produktgarantiefür alle Systeme der AEROMOUNT-Familiegewährleistet maximale Sicherheit und belegtdie hohe Qualität der Komponenten. Durch diebesondere „Federwirkung“ der Standfüße passtsich die Unterkonstruktion optimal den Gege?benheiten der Oberflächenstruktur an. DerWasserablauf ist auf allen Seiten gegeben.
Die Konstruktionen benötigen keine Befestigungs- und damit Durchdringungspunkte zum tragenden Bauteil. Die Bauteile liegen auf der wasserführenden Ebene auf. In Abhängigkeit von der angreifenden Windlast werden die Tragbügel des AEROMOUNT Systems mit Ballaststeinen beschwert. Grundlage für die Lastverteilung sind ausführliche Tests im Windkanal. Die Ergebnisse dieser Tests werden über das Würth Solar Tool in den Kontext des geplanten Gebäudes gebracht. An besonders exponierten Stellen kann die Konstruktion mit Windleitblechen optimiert werden.
Das AEROMOUNT System verzichtet auf Tragschienen. Die Hauptkomponente sind die Tragbügel an denen die Module direkt befestigt werden. Dies macht dem Monteur das Handling sehr einfach. Mit wenigen leicht transportierbaren Komponenten können die Module schnell über die Dachfläche verlegt werden.
Hier sind auch die Würth Befestigungssysteme für Steildächer bzw. Trapezblech oder Sandwichdächer zu finden. Auch hier bietet Würth ein Bemessungstool.
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail .
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.