Verankerung in Beton und Mauerwerk

Neues Zertifizierungsgebiet bei der Interzert®

Die INTERZERT®, eine international ausgerichte Zertifizierungsstelle des schon seit über 30 Jahren bestehenden Steinbeis-Verbundes, bietet seit Kurzem Personenzertifizierungen nach EN ISO/IEC 17024 auch im Fachgebiet Verankerung in Beton und Mauerwerk an. Fachexperten der INTERZERT® in diesem Fachgebiet haben festgestellt, dass der Bereich der Verankerungstechnik in der Praxis, insbesondere bei Betrachtung von Beton- und Stahlbetonbauwerken wie auch im Mauerwerksbau, fachtechnisch und auch sachverständigenseits oft zu wenig beachtet wird und unterrepräsentiert ist. Zahlreiche Schadensfälle in der Praxis zeigen auf, dass oft der Planung und auch der Begleitung der Umsetzung zu wenig fachtechnische Beachtung beigemessen wird. Im forensischen Bereich, also im Dienste der Rechtspflege, ist das Fachgebiet Verankerung in Beton und Mauerwerk zudem in Deutschland, aber auch im europäischen und außereuropäischen Ausland, kaum auffindbar.

Diesem Defizit stellt sich die INTERZERT®, indem sie neben der Etablierung eines Fachgremiums das Fachgebiet für Personenzertifizierung entwickelt hat. in diesem Fachgebiet zertifizierte Personen nach EN ISO/IEC 17024 weisen höchste Fachkompetenz auf und sind bestens geeignet, gutachterlich, aber auch baupraktisch beratend unabhängig dem Markt zur Verfügung zu stehen.So wurde Herr Dr. Jürgen Küenzlen (Adolf Würth GmbH & Co. KG) im Fachgebiet Verankerungen in Beton und Mauerwerk 2020 erfolgreich zertifiziert. Diese Verbindung soll ausgebaut werden, um nicht zuletzt höchste Personenqualifizierung sichtbar dem Markt zur Verfügung zu stellen.


"Marken gelten als enge ‚Lebensgefährten’, nach denen Konsumenten verlangen, die sie bewundern oder gar lieben.“

Renato Mezzelani


Einfach ausgedrückt besteht die Marke INTERZERT® nicht nur aus dem Umsatz, sondern aus einer persönlichen Überzeugung von Qualität und Kontrolle. Wie der Name INTERZERT® verrät, ist hier die Zertifizierung nach international gültigen Verfahrensweisen enthalten, durch die INTERZERT® zertifizierte Personen genießen internationale Anerkennung, welche auch hochwertige Sachverständige auszeichnet. Zum Steinbeis-Verbund gehörten 2020 über 1.500 Steinbeis-Unternehmen, sog. Steinbeis-Transferzentren, -Beratungszentren, -Forungszentren und Innovations zentren, -Transfer-Institute und GmbHs weltweit, die in den Dienstleistungsbereichen Beratung und Expertisen, Forschung und Entwicklung sowie Aus- und Weiterbildung tätig sind.

Steinbeis verfügt über ein Netzwerk von Experten und ist eng verzahnt mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen. Allehaben es sich zum Ziel gesetzt, Forschungsergebnisse auch in die wirtschaftlich anerkannte Anwendung zu bringen. Eine besondere Form der Nutzenstiftung stellt der Transfer über Aus- und Weiterbildungsprogramme, und damit verbunden Qualitätsnachweise, durch Experten dar.

Zusammen mit Steinbeis steht das Transferzentrum INTERZERT® für eine besonders hohe und anerkannte Qualität im Markt.

Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail .