Einlass: 17 Uhr | Beginn: 18 Uhr
Einlass: 17 Uhr | Beginn: 18 Uhr
Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bringen mit ihrem ironisch gebrochenen Italo-Schlager eine einzigartige Mischung aus Retro-Charme und zeitgenössischer Popkultur auf die Bühne. Die 2016 gegründete Band versteht es, mediterrane Sehnsucht nach „La dolce Vita“ mit tanzbaren Rhythmen und einem Augenzwinkern zu inszenieren – nicht zuletzt durch eine fiktive Biografie der Bandhistorie und ihrer Mitglieder. Sie versprechen ein Live-Erlebnis zwischen Nostalgie und Pop-Performance.
Jetzt Tickets kaufenClockClock steht für modernen, elektronisch geprägten Pop mit emotionaler Tiefe. Die dreiköpfige Band um Sänger Bojan „Boki“ Kalajdzic hat sich mit eingängigen Melodien, kraftvollen Vocals und einer Produktion auf internationalem Niveau seit ihrer Gründung 2017 einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erarbeitet. Ihre Songs verbinden Club-Atmosphäre mit introspektiven Texten und sprechen ein breites Publikum an.
Jetzt Tickets kaufenDie 26-jährige Paula Carolina überzeugt mit energiegeladenem Indie-Pop, der sich durch ehrliche Texte, gesellschaftliche Relevanz und eine starke Bühnenpräsenz auszeichnet. Ihre Musik ist direkt, tanzbar und gleichzeitig reflektiert – eine Stimme der jungen Generation, die Haltung zeigt und musikalisch begeistert.
Jetzt Tickets kaufen
Festival-Feeling beim Würth Open Air 2025 auf dem Gelände des Carmen Würth Forum. Bryan Adams, Lee Rocker und Zoe Wees heizten bei sommerlichen Temperaturen dem Publikum so richtig ein.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite .
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/UVLx5Ja8ccc
Das Würth Open Air ist ein Musik-Event der Adolf Würth GmbH & Co. KG, das in der Region Hohenlohe einzigartig ist.
Zum weltweit tätigen Familienunternehmen mit Hauptsitz in Künzelsau gehören über 400 Gesellschaften, die mit über 2.800 Niederlassungen in 80 Ländern beheimatet sind.
Diesen Familiencharakter hat ebenso das Würth Open Air, welches durch die vielfältigen Künstlerinnen und Künstler verschiedene Generationen auf dem Open Air Gelände vereint und sich somit als ein Festival für Jung und Alt beschreiben lässt. Seit 1997 sorgen nationale und internationale Bands regelmäßig für ein Feuerwerk der Endorphine. Unter freiem Himmel, bei bester Stimmung und in schöner Gesellschaft, mit gutem Essen und Trinken sowie exzellenter Musik den Abend verbringen. Top Headliner der vergangenen Jahre waren unter anderen Sunrise Avenue, Mother´s Finest, Sting oder auch Wincent Weiss.
 
					Sting, 2017
 
					Sunrise Avenue, 2018
 
					Mother's Finest, 2019
 
					Silbermond, 2022
 
					Wincent Weiss, 2022
2025
- Bryan Adams
- Lee Rocker
- Zoe Wees
 
					2024
- Nico Santos
- Lena
- Leony
- Ronan Keating
- Suzi Quatro
- Songs of White Lion
 
					2023
- Clueso
- Die Fantastischen Vier
- Ayliva
- Holly Johnson
- SDP
 
					2022
- Silbermond
- Wincent Weiss
- Herbstbrüder
 
					2019
- Benne
- Aura Dione
- Revolverheld
- Mother´s Finest
- Alan Parsons Live Project
- Foreigner
 
					2018
- Sunrise Avenue
- Fritz Kalkbrenner
- Max Giesinger
- Glasperlenspiel
- Johannes Oerding
- Tom Gregory
- Niila
- Matt Beilis
- Dr. Feelgood
 
					2017
- Sting
- CRO
- Sam
- Bausa
- Klan
- Joe Sumner
- Nine Below Zero
 
					2016
- Namika
- Patrice
- Teesy
- LOT
 
					2015
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Cassandra Steen
- Django 3000
- Mark Foster
- Tom Beck
 
					2014
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Culcha Candela
- Frida Gold
- JEDEN TAG SILVESTER
- Luxuslärm
 
					2013
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Phrasenmäher
- Susanne Blech
- Die Fantastischen Vier
 
					2012
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Glasperlenspiel
- Ich + Ich
 
					2008
- Benzin
- Revolverheld
- Christina Stürmer
- Nazareth
- UFO
- Gotthard
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
 
					2007
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Heinz Rudolf Kunze
- PUR
- The Hollies
- 10cc
- Brian Wilson & The Wondermits
 
					2006
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Fools Garden
- Peter Maffay
- Leningrad Cowboys
- BAP
 
					2005
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Country Joe Mc Donald
- Iron Butterfly
- Ten Years After
- Canned Heat
- Jefferson Starship
- Klaus Lage
- Wolfgang Ambros
- Udo Lindenberg
 
					2004
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Roger Chapman & The Shortlist
- Golden Earring
- Christ Norman
- Dave Dee, Dozy, Beaky, Mich & Tich
- Kim Wilde
- Bonny Tyler
 
					2003
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Dick Brave and the Backbeats
- Manfred Mann’s Earth Band
- The Hooters
- The Sweet
- Uriah Heep
- CCR
 
					2002
- Justus Frantz und die Sinfonia Varsovia
- Sasha
- Nena
- Slade
- Leo Sayer
- Status Quo
 
					2001
- Justus Frantz und die Sinfonia Varsovia
- Young Dubliners
- Jethro Tull
- Garry Moore
- Middle of the road
- The Rubettes
- Suzi Quatro
- Boney M.
2000
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- BAP
- TOTO
- Chris Norman
- 10CC
- Huey Lewis and the News
1999
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Jule Neigel
- The Brandos
- Gianna Nannini
- Die Prinzen
- Spider Murphy Gang
- Austria 3
1998
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Art Garfunkel
- Flying Pickets
- Alannah Myles
- Original Blues Brothers Band
- Kool & The Gang feat. JT Taylor
1997
- Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen
- Curley Sue
- Steve Harley & The Cockney Rebel
- Bonnie Tyler
- Weather Girls
- Manfred Mann's Earth Band
Tickets sind von der Rückgabe sowie dem Umtausch ausgeschlossen. An dieser Stelle verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kultur bei Würth .
Sofern das Konzert im Vorfeld nicht ausverkauft ist, können Sie an der Abendkasse Tickets zum regulären Preis erwerben.
Das Gelände öffnet immer eine Stunde vor Konzertbeginn.
Das Gelände kann während des Konzerts jederzeit verlassen und wiederbetreten werden. Bitte führen Sie dazu ihr Einlassticket immer mit sich. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das Einlasspersonal. Selbstverständlich können Sie das Gelände auch erst nach Konzertbeginn betreten.
An dieser Stelle verweisen wir auf das Jugendschutzgesetzt §5: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person auf das Gelände. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche max. bis 24 Uhr ohne personensorgeberechtigte bzw. erziehungsbeauftragte Person auf das Gelände.
Entsprechende Kontrollen werden vor Ort durchgeführt.
Des Weiteren weist der Veranstalter darauf hin, dass es bei Konzerten zu einem enormen Geräuschpegel kommen kann und Babys sowie Kleinkinder diesem nicht ausgesetzt werden sollten.
Kinder bis einschließlich 6 Jahre können das Würth Open Air kostenfrei besuchen, benötigen aber dennoch ein Ticket. Am Veranstaltungstag werden Ausweiskontrollen am Einlass vorgenommen.
Das Open Air Gelände befindet sich auf dem Gelände des CARMEN WÜRTH FORUM.
Mit dem PKW erreichen Sie das CARMEN WÜRTH FORUM über die A6 Nürnberg-Mannheim, Ausfahrt Kupferzell. Die Flughäfen Stuttgart und Nürnberg erreichen Sie in einer Stunde, den Adolf Würth Airport in Schwäbisch Hall in nur einer halben Stunde.
Um das Veranstaltungsgelände mit Ihrem Navigationsgerät anzufahren, geben Sie bitte die Adresse „Dieselstraße 25, 74653 Künzelsau" ein und folgen Sie anschließend der Beschilderung zu den Parkflächen um das CARMEN WÜRTH FORUM.
Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze. Bitte die Ausschilderung beachten und den Parkplatzeinweisern Folge leisten.
Das CARMEN WÜRTH FORUM hält Sonderparkflächen für Menschen mit Behinderung bereit. Diese liegen in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang auf dem Parkplatz P15. Bitte halten Sie vor Ort Ihren Parkausweis für Menschen mit Behinderung oder Ihren Schwerbehindertenausweis bereit. Gerne weist Ihnen unser Personal dann einen Sonderparkplatz zu.
Eine Übersicht aller Parkflächen finden Sie hier .
Für die Verpflegung ist auf dem Gelände gesorgt. Speisen und Getränke sind zu moderaten Preisen erhältlich. Es gibt ausreichend Verpflegungsstände, sodass es in der Regel zu keinen längeren Wartezeiten kommt.
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken (Dosen, Glasbehältern oder andere Getränkebehälter) ist untersagt.
Jegliche Arten der Aufzeichnungen von Musikdarbietungen der Künstler sind von den Managements untersagt! Deshalb werden Videokameras, Kameras, etc. ohne Ausnahme am Eingang einbehalten und erst nach der Veranstaltung wieder ausgegeben.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen erstellt werden. Mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Aufnahmen in unserer Unternehmenskommunikation und der Pressearbeit einverstanden, auf denen auch Sie abgebildet sind. Wenn Sie dies nicht möchten, teilen Sie dies bitte unserem Fotografen oder unseren Mitarbeitern mit.
Das Open Air findet auch bei Regen statt. Bei Unwetter behält sich der Veranstalter vor das Open Air zu unterbrechen bzw. abzusagen.
Bitte am gesamten Open Air Wochenende keine Regenschirme mitbringen – diese werden ohne Ausnahme am Eingang einbehalten und erst nach der Veranstaltung wieder ausgegeben.
Für Rollstuhlfahrer ist eine spezielle Bühne eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass der Besuch des Würth Open Airs mit Rollstühlen oder ähnlichen Fahrzeugen, die mit Verbrennungsmotor betrieben sind, nicht gestattet ist. Wir bitten Sie um Verständnis.
Karten für Rollstuhlfahrer sind telefonisch erhältlich von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr unter 07940 15 6200.
Im Rahmen des Würth Open Air gibt es keine Bestuhlung. Im Cateringbereich laden jedoch Biergarnituren zum Verweilen ein.
Bitte am gesamten Open Air Wochenende keine Stühle, Klappstühle, etc. mitbringen - diese werden ohne Ausnahme am Eingang einbehalten und erst nach der Veranstaltung wieder ausgegeben.
Tiere dürfen nicht mit auf das Open Air-Gelände.
Sollten Sie auf einen Blinden- oder Assistenzhund angewiesen sein, bitten wir vorab um Information an kultur@wuerth.com
Selbst mitgebrachte Sitzmöglichkeiten, eigene Speisen und Getränke, Glasflaschen und -behälter, Dosen, Kühltaschen, Regenschirme, sperrige Gegenstände, pyrotechnische Gegenstände, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen, Messer oder ähnliche gefährliche Gegenstände sind nicht gestattet.
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Sicherheit und Regeln .
Alle großen Taschen, Wanderrucksäcke, etc. sind auf dem Veranstaltungsgelände verboten. Bitte nehmen Sie stattdessen Gürteltaschen oder kleine Umhängetaschen mit. Orientieren Sie sich bei der Auswahl der Taschen am DIN A4 Format (21 cm x 29 cm Größe). Größere Taschen sind auf dem Gelände nicht gestattet.
Auf dem Open Air Gelände gibt es ausreichend Toiletten. Für die ständige Reinigung ist gesorgt, sodass sie jederzeit sauber und benutzbar sind.
Hotels und Pensionen gibt es verschiedene in und um Künzelsau. Informationen sind erhältlich unter: https://kuenzelsau.de/uebernachten .
Campingmöglichkeiten gibt es in Künzelsau und auf Campingplätzen in der Umgebung. Auf dem Gelände der Firma Würth sowie dem Festivalgelände stehen keine Campingmöglichkeiten zur Verfügung.
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen.
Für dringende Fragen erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr unter 07940 15 6200 .
Wenn Sie eingebettete Karten auf www.wuerth.de anzeigen ist es möglich, dass der Anbieter (Google Maps) Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um die Karte direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://www.google.de/maps/?q=49.260583,9.675004
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten.  Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme.  Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.  Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können.  Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist.  Danach werden sie gelöscht.
		       
		       Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung.