EINFACH. BESSER. BAUEN.
Die Zukunft des Bauens beginnt mit der richtigen Lösung.
Vom 11. bis 15. Januar 2027 trifft sich die internationale Bauwirtschaft auf der BAU in München. Im Mittelpunkt stehen Themen, welche die Branche heute und morgen bewegen: Von der Gebäudehülle über Ausbau und Sanierung bis hin zu Holzbau und digitalen Systemlösungen. Entdecken Sie Innovationen, die neue Möglichkeiten eröffnen und den Arbeitsalltag auf der Baustelle effizienter gestalten.
Treffen Sie Experten, tauschen Sie sich mit Branchenkollegen aus und entdecken Sie Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Wir begrüßen Sie gerne vom 11. bis 15. Januar 2027 in München an unseren Messeständen in Halle C6 und in Halle C5.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.