Betonschraube W-BS 2/A4

Macht‘s einfacher: Die neue Betonschraube von Würth.

Macht‘s einfacher! Die neue Betonschraube von Würth.

Mit der W-BS 2/A4 aus Edelstahl hat Würth eine neue Betonschrauben-Generation entwickelt, die Montagekomfort und Leistung vereint. Das innovative EasyCut-Gewinde sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und hohe Haltekräfte. Nachträgliche Justierbarkeit, drei zugelassene Setztiefen sowie geringe Achs- und Randabstände erlauben maximale Flexibilität bei der Anwendung. Kurzum: Die W-BS 2/A4 macht's einfacher!

  • Schnellste Befestigungsart für mittlere bis schwere Lasten
  • Leichtgängiges Einschrauben dank EasyCut-Geometrie
  • Hohe Haltekräfte
  • Montage mit Tangential-Schlagschrauber
  • Zusätzliche Bohrlochreinigung entfällt mit Absaugbohrer
  • 3 Verankerungstiefen
  • Geringe Achs- und Randabstände
  • Anbauteile nachträglich justierbar
  • Jederzeit komplett demontierbar
  • Formschöne Abschlüsse am Bauteil möglich
Die EASYCUT-Schraubengeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und hohe Haltekräfte.

EasyCut-Schraubengeometrie

Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und hohe Haltekräfte.

Zwei Schneidkerben
Räumen restlichen Bohrstaub von der Bohrlochwandung und reduzieren das Einschraubdrehmoment

Schneidezähne auf den Gewindeflanken
Extrem hart und angeschliffen schneiden sie das Gewinde leichtgängig in den Beton

Konische Spitze
Zentriert die Schraube und erleichtert das Ansetzen


Einfach effizient

Bohren, Bohrstaub entfernen, ansetzen und einschrauben – mehr ist zur Montage von Betonschrauben meist nicht nötig, weshalb sie als schnellste Lösung zur Schwerlastbefestigung in Beton gelten. Mit der Betonschraube W-BS 2/A4 setzt Würth noch einen oben drauf und beschleunigt die ohnehin einfache Verarbeitung zusätzlich.

Dank konischer Spitze findet die W-BS 2/A4 beim Ansetzen leicht ins Bohrloch und wird zentriert. Das Einschrauben mittels Tangetial-Schlagschrauber erfolgt besonders leichtgängig. So räumen zwei Schneidkerben restlichen Bohrstaub von der Bohrlochwandung und reduzieren das Einschraubedrehmoment. Geschärfte Gewindeflanken mit zusätzlichen extrem harten und scharfen Schneidezähnen sorgen für leichtes Einschneiden in den Beton. Bei der vorausgehenden Bohrlocherstellung darf auf die Bohrlochreinigung verzichtet werden, wenn mit einem Absaugbohrer gebohrt wurde. Einfacher geht's kaum.

  • Schnellste Befestigungsart für mittlere bis schwere Lasten (deutlich schnellere Verabeitung als Bolzenanker oder Verbundanker)
  • Leichtgängiges Einschrauben dank EasyCut-Geometrie
  • Montage mit Tangential-Schlagschrauber
  • Zusätzliche Bohrlochreinigung entfällt mit Absaugbohrer
Einfach effizient – die W-BS 2/A4 beschleunigt die ohnehin einfache Verarbeitung von Betonschrauben zusätzlich
Eine Schraubegröße, drei Setztiefen – hier dargestellt am Beispiel der Abmessung 10x100 mit Sechskantkopf.

Eine Schraubegröße, drei Setztiefen – hier dargestellt am Beispiel der Abmessung 10x100 mit Sechskantkopf.


Einfach flexibel

3 Verankerungstiefen

Die Betonschraube W-BS 2/A4 wurde für einen flexiblen Einsatz konstruiert, um möglichst viele Montagesituationen abzudecken.

So umfasst die ETA-22/0123 gleich drei Verankerungtiefen, sodass für Anwendungen mit unterschiedlichen Anbauteildicken dieselbe Schraubengröße zulassungskonform eingesetzt werden darf. Das reduziert außerdem Lagerkosten sowie zu transportierendes Montagematerial.

Geringe Achs- und Randabstände

So werden die hohen Haltekräfte im Beton durch den Hinterschnitt des Spezialgewindes (Formschluss) erzeugt und nicht mittels Spreisdruck. Das erlaubt randnahe Befestigungen ohne Abplatzen des Betons. Zudem wird die Verwendung kleiner Ankerplatten mit geringen Achsabständen dadurch ermöglicht.

Anbauteile nachträglich justierbar (bereits ab Schraubengröße 6)

Nach der Montage darf die Befestigung zulassungskonform bis zu zweimal justiert werden, um Anbauteile wie Geländer optimal auszurichten.

Jederzeit komplett demontierbar

Muss die Befestigung wieder entfernt werden, ist das im Gegensatz zu Bolzenankern mühelos möglich – einfach wieder herausschrauben.

Einfach flexibel – mehrere Produktfeatures ermöglichen ein breites Anwendungssprektrum


Einfach stark

Trotz der Optimierungen für eine leichtgängige Montage weist die neue Generation der Edelstahl-Betonschrauben von Würth weiterhin hohe Lastwerte auf. So beträgt die zulässige Zuglast einer W-BS 2/A4 der Größe 8 im gerissenen Beton C20/25 bis zu 3,8 kN. Zum Vergleich: Der Fixanker W-FAZ M8 weist im gleichen Beton eine zulässige Zuglast von 2,4 kN aus.

Dank der drei Setztiefen, welche bereits ab der Größe 6 vorliegen, kann die Betonschraube je nach Lastanforderung flexibel eingesetzt werden. Höchste Lasten werden mit einer großen Setztiefe erreicht. Sind geringe Lasten ausreichend, kann durch die Wahl einer kleineren Setziefe eine kürzere Schraube eingesetzt und der Bohr- und Montageaufwand deutlich reduziert werden.

  • Hohe Traglasten und leichtes Einschrauben zugleich
  • Spart überflüssige Arbeit – Montageaufwand flexibel an Lastanforderung anpassbar


Einfach vielfältig

Die Betonschraube W-BS 2/A4 aus nicht rostendem Stahl eignet sich besonders zur Befestigung von mittleren bis schweren Lasten im Freien oder in Feuchträumen. Beliebte Anwendungen sind die Montagen von Stahlkonstruktionen, Handläufen, Fassaden oder Geländern. Hier bietet die W-BS 2/A4 dank verschiedenen optisch ansprechenden Kopfformen einen wesentlichen Vorteil gegenüber anderen Befestigungarten.

  • Für Ihre Anwendung die passende Betonschraube – in vier Varianten erhältlich
  • Optisch ansprechend – formschöne und oberflächenbündige Abschlüsse am Bauteil möglich
  • Hochwertiger Edelstahl A4 – im Freien, in Feuchträumen und in trockenen Innenräumen einsetzbar
Einfach vielfältig – die vier Varianten decken ein breites Anwendungsgebiet ab
Typ H
 
Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe
Typ CS
 
Senkkopf für eine oberflächenbündige Montage
Typ P
 
Panhead
Typ I
 
Muffe mit Innengewinde M8/M10
Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen wie Stützen, Fassaden, Geländer, Konsolen sowie Holzkonstruktionen Zur oberflächenbündigen Befestigung von Geländern, Handläufen, Holzunterkonstruktionen etc. Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten Zur Abhängung von Rohren, Trassen etc.
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
Stahlkonstruktionen
Stahlkonstruktionen
Holzkonstruktionen
Holzkonstruktionen
Geländer
Geländer
Rohrabhängungen
Rohrabhängungen
Einfach sicher – die W-BS 2/A4 wurde umfangreich von unabhängigen Stellen geprüft

Einfach sicher

Die W-BS 2/A4 ist im Rahmen der ETA-22/0123 umfangreich zugelassen. In gerissenem und ungerissenem Beton darf die Betonschraube zur Einzelbefestigung angewendet werden (Option 1). Darüber hinaus hält die eigens von Würth entwickelte Schraube den Einwirkungen seismischer Lasten stand und darf in Erdbebengebieten der Anforderung Seismik C1 eingesetzt werden. Des Weiteren ist die Anwendung unter Brandbeanspruchung erlaubt. Die ETA-Bewertung weist hierzu eine Leistung bis zu einem Feuerwiderstand von R120 aus.

ETA-22/0123
Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 – C50/60, Option 1

Feuerwiderstand
R30 bis R120

Seismische Einwrkung
Leistungskategorie C1

Betonschraube W-BS aus verzinkztem Stahl

Betonschraube W-BS aus verzinktem Stahl

Informationen zur bewährten Betonschraube W-BS aus verzinktem Stahl erhalten Sie hier. Die W-BS ist außerdem in Edelstahl A4 mit Anschlussgewinde erhältlich.

 

Injektionssystem WIT-Betonschraube

Die Betonschraube W-BS gibt es auch als Injektionssystem. Damit können regelrecht extreme Lastwerte in Beton erreicht werden. Mehr erfahren