Ecoline - Nachhaltige Produkte für Ihre Werkstatt
In einer Welt, die sich stetig verändert, werden wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Ein gutes Beispiel für diesen Wandel ist das Thema der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist heute kein Trend mehr, sondern eine Notwendigkeit. Erfahren Sie hier, wie wir bei Würth Nachhaltigkeit im Bereich unserer Produkte angehen und verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere nachhaltigeren Produkte, die Sie schon heute für Ihre Werkstatt der Zukunft nutzen können.
Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt?
Nachhaltigkeit ist ein dynamisches Feld, dem auch wir uns verpflichtet fühlen. Wir bei Würth verstehen den Weg zur Nachhaltigkeit als einen kontinuierlichen Lernprozess, der Offenheit für Veränderung und Innovation erfordert.
Eine zentrale Herausforderung liegt in der vielfältigen Interpretation des Begriffs "nachhaltig".
Da es keine einheitliche Definition gibt, haben wir bei Würth eine Systematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung unserer Produkte entwickelt. Diese bildet die Grundlage für die Bewertung, Weiterentwicklung und transparente Kommunikation unserer Produkte. Im Folgenden wird beschrieben, wie wir diese Nachhaltigkeitsbewertung durchführen.
![Nachhaltigkeitsbewertung Nachhaltigkeitsbewertung](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/574996193.jpg)
Nachhaltigkeitsbewertung bei Würth
Die Nachhaltigkeitsbewertung unserer Produkte umfasst die folgenden vier Kategorien:
- Klimafreundlich
- Umweltfreundlich
- Ressourcenschonend
- Emissionsarm/Schadstoffarm
Durch die Produktvielfalt bei Würth setzen wir neben produktspezifischen Dokumenten unter anderem auf externe Zertifizierungen zur Erfüllung der Kategorien. Im Sinne der ganzheitlichen Nachhaltigkeit berücksichtigen wir auch die sozialen Standards entlang der Lieferkette.
![Ecoline Ecoline](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/1333432.jpg)
Unsere Produkte erhalten das ECOLINE-Logo, wenn sie mindestens zwei der vier Kategorien der Nachhaltigkeitsbewertung erfüllen.
Erfahren Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Würth in unserer Werkstatt mit Zukunft-Broschüre.
Produktlabel
Kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg Umweltauswirkungen minimieren. Produkte mit dem EU Ecolabel erfüllen bei Würth die Kategorien „Umweltfreundlich“ und „Ressourcenschonend“.
Kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die strenge Umweltstandards erfüllen. Ein Produkt mit dem Blauen Engel kann bei Würth in die Kategorien „Umweltfreundlich“, „Schadstoffarm“ oder „Ressourcenschonend" eingeordnet werden.
Zertifiziert den Einsatz und Anteil recycelter Materialien in Produkten wie Textilien. Er gewährleistet, dass die recycelten Materialien verantwortungsvoll gewonnen und verarbeitet wurden. Produkte mit dem GRS-Label werden bei Würth als „Ressourcenschonend“ eingestuft.
Zeichnet Produkte aus, die in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen verwendet werden können, jedoch nicht zur direkten Lebensmittelverarbeitung dienen. Produkte mit der NSF-Zertifizierung werden bei Würth als „Schadstoffarm“ eingestuft.
Gibt Orientierung, welche Produkte die größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen bieten, maximalen Gesundheitsschutz und hohe Umweltverträglichkeit garantieren. Produkte mit diesem Label werden bei Würth als „Schadstoffarm“ eingestuft.
Bewertet die soziale Verantwortung, umweltfreundliche Produktion und Rückverfolgbarkeit der Lieferketten. Produkte mit diesem Label werden bei Würth als „Umweltfreundlich“ und „Schadstoffarm“ eingestuft.
Verpackungslabel
Hierbei handelt sich um CO2-reduzierten Stahl von Thyssenkrupp. Die neue Stahlherstellung reduziert den CO2- Ausstoß um rund 70 Prozent. Dieser Stahl wird für Chemieprodukte eingesetzt, welche entsprechend mit einem bluemint® Steel Logo gekennzeichnet sind.
Label für weitere Produkteigenschaften
Ist das deutsche Zertifizierungssystem für Produkte für den lebensmittelnahen Bereich. Durch die regelmäßige Überwachung der DAkkS ist gewährleistet, dass die Produkte nicht nur den deutschen sondern auch internationalen Vorschriften entsprechen.
TÜV Rheinland hat bei diesem Produkt geprüft, inwieweit es in Betrieb und für Anwender bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und verträglich ist. Die geprüften und zertifizierten Produkte werden in regelmäßigen Abständen in der Produktion überprüft.
Frei von NTA (Nitrilotriessigsäure). Findet Anwendung in Reinigungs- und Waschmitteln. Verdacht auf Toxizität und negative Umweltauswirkungen.
N-Hexan wird in verschiedenen industriellen Anwendungen unter anderem als Lösungsmittel eingesetzt. Hexan weist Suchtpotential auf, ist gesundheitsschädlich und wassergefährdend.
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich bei langanhaltender Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Unsere nachhaltigen Produkte im Überblick
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.