Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild ASSY® Schrauben - News, Lasttabellen, Bemessungshilfen, Zulassungen

ASSY® Schrauben - News, Lasttabellen, Bemessungshilfen, Zulassungen

Sie finden auf dieser Informationsplattform alle zur Verfügung stehenden Service Bestandteile zum ASSY® Holzschraubensystem. Diese umfassen Produktübersichten, Bemessungshilfen, Gutachten und Zulassungen sowie nützliche Tools zur korrekten Auswahl und Planung Ihres Objektes, Anwendung oder Möbelstückes. Zur Bestellung oder Preisinformationen bitten wir Sie über den beiliegenden Flaggenlink auf die jeweiligen Online Shops der Länder zu gehen.

Zum Online-Shop

Neues aus dem Bereich Assy® Schrauben

Neues Bemessungshandbuch für ASSY® Schrauben
Für mehr Sicherheit: Kopfkennzeichnung bei Transportankerschrauben angepasst
JETZT NEU: Verwendungshinweise zur WOOD CONNECTOR Frässchablone
WOOD CONNECTOR – Die smarte Verbindung im Holzbau
Anwendungsempfehlungen zur ASSY Schrauben-Montage mit Schlagschraubern
Gutachten zur Verwendung von Schlagschraubern für die Montage von ASSY Schrauben
Stahl-Holz-Verbindungen mit ASSY® Schrauben
ASSY® PLUS 4 A2 TRH SOLAR
ASSY® 4 PII CSMP
ASSY 4 WW Sortimentserweiterung
Holzbau einfach gemacht ...
Fassaden- und Terrassenplaner
Anschlussdetails für Brettsperrholz – L- und T- Anschlüsse
Anschlussdetails für Brettsperrholz - Wand- und Deckenscheiben
ASSY 4 TRH Erweiterung des Produktprogramms
ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60
Einschraubwinkel 45/60°
Absturzsichernde Fensterelementbefestigung
Baubuche als Tragwerksmaterial: Praxisbeispiel SWG - Schraubenwerke Gaisbach
Die neue Würth - CAD - Datenbank: schneller, besser, aktueller

Neues Bemessungshandbuch für ASSY® Schrauben

Planer und Ingenieure sind mit Komplexitäten in der Konzipierung und Bemessung von Holzgebäuden, ausführlichen Nachweißverfahren sowie einer hohen Ausführungsvielfalt von Verbindungen konfrontiert.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein Bemessungshandbuch für ASSY® Schrauben erarbeitet.

Ziel dieses Handbuchs ist es, einen verständlichen und anschaulichen Leitfaden rund um das Thema der Verbindungstechnik mit ASSY® Schrauben und Holzbauteilen bereit zu stellen.

 

Das Bemessungshandbuch für Verbindungen und Verstärkungen im Holzbau ist ab sofort unter folgendem Link abrufbar:

ASSY® Handbuch herunterladen

Für mehr Sicherheit: Kopfkennzeichnung bei Transportankerschrauben angepasst

Der Einsatz von unterschiedlichen Hebemitteln auf Baustellen ist unerlässlich - und gleichzeitig durchaus kritisch bei unsachgemäßer Anwendung der Hebemittel.

Schon vermeintlich minimale Abweichungen in der Anwendung kann verheerende Folgen haben.

Aus diesem Grund haben wir in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) eine zusätzliche Visualisierung auf unseren Transportankerschrauben angebracht, um die Verwechslungsgefahr mit konventionellen Schrauben zu verringern.

Ab sofort sind ASSY 4 Transportankerschrauben mit einem zusätzlichen „T“, welches auf den Sechskantkopf aufgebracht ist, gekennzeichnet.

JETZT NEU: Verwendungshinweise zur WOOD CONNECTOR Frässchablone

Die Frässchablone WC-T dient als Hilfsmittel beim händischen Fräsen von Einhängetaschen für die Verbindertypen WOOD CONNECTOR DT-150 und BC-50.

Anhand anschaulicher Bilder wird die Verwendung der Schablone erläutert und enthält dabei wertvolle Tipps sowie Hinweise zur Funktion der Frässchablone.

Ergänzend sind gängige Anwendungsbeispiele sowie das zur Verwendung nötige Zubehör integriert und erläutert.

Die Broschüre ist ab sofort auf den jeweiligen Onlineshop-Seiten der Frässchablonen sowie unter folgendem Link abrufbar:

Broschüre herunterladen

WOOD CONNECTOR – Die smarte Verbindung im Holzbau

Wie können vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente schnell, einfach und

stabil auf der Baustelle miteinander verbunden werden?

Der WOOD CONNECTOR WC ermöglicht es durch eine nicht sichtbare

Schwalbenschwanzverbindung, stabile Konstruktionen in kürzester Zeit zu schaffen.

Durch die einfache Integration in die Modulplanung und -Fertigung ermöglicht der WOOD CONNECTOR

hohe Vorfertigungsgrade im Werk und wird auf der Baustelle zum Effizienzbringer in jedem Projekt.

 

Neugierig? Weitere Informationen stehen ab sofort als Download in der

Rubrik „Bemessungshilfen“ oder unter folgendem Link zur Verfügung:

Broschüre herunterladen

Anwendungsempfehlungen zur ASSY Schrauben-Montage mit Schlagschraubern

Die Verwendung von Schlagschraubern für die Montage von Holzbauschrauben ist inzwischen aus ergonomischen Gründen gängige Praxis auf Baustellen.

Dies Montageart kann allerdings unter gewissen Randbedingungen zu Überbeanspruchungen der Holzbauschrauben führen und

somit die Tragfähigkeit der Schraube verringern, bzw. im Extremfall zum Komplettversagen der Schraubverbindung führen.

Nach dem kürzlich hier veröffentlichten Gutachten zur Verwendung von Schlagschraubern für die Montage von ASSY-Schrauben

folgt nun die dazugehörige Informationsbroschüre mit ausführlichen Hinweisen zur Anwendung ebendieser.

 

Die Broschüre steht ab sofort als Download in der Rubrik „Bemessungshilfen“ oder unter folgendem Link zur Verfügung:

Broschüre herunterladen

Gutachten zur Verwendung von Schlagschraubern für die Montage von ASSY Schrauben

In den letzten Jahren hat sich die Verwendung von Schlagschraubern für die Montage von Holzbauschrauben weit verbreitet.
Dies bietet in erster Linie ergonomische Vorteile für den Verarbeitenden. Während bei der Verwendung von Drehschraubern hohe Drehmomente auf den Verarbeitenden wirken, reduziert sich der notwendige Kraftaufwand zum Führen des Schraubgeräts bei der Verwendung von Schlagschraubern insbesondere bei größeren Schraubendimensionen spürbar.
Die erleichtere Handhabung für das Eindrehen von Holzbauschrauben bringt vor allem bei schwierigen Montagesituationen Vorteile, wie z.B. bei Arbeiten über Kopf, dem Eindrehen von Holzbauschrauben an schwer zugänglichen Stellen oder wenn aufgrund der Setzsituation nur eine Hand zur Führung des Schraubgeräts genutzt werden kann.Allerdings kann es bei der Montage von Holzbauschrauben mittels Schlagschrauber unter gewissen Randbedingungen zu einer Überbeanspruchung von Holzbauschrauben kommen.
Dies kann in Folge zu einer reduzierten Tragfähigkeit der Holzbauschraube und im Extremfall zum Komplettversagen einer mittels Schlagschrauber montierten Schraubenverbindung führen. Um dieser Problematik zu begegnen, wurden mit ASSY Schrauben intensive Einschraubtests am Karlsruher Institut für Technologie durchgeführt und die Ergebnisse gutachterlich bewertet. Dieses Gutachten steht nun zur Verfügung und zeigt, dass ASSY Schrauben unter Beachtung der Randbedingungen auch mit Schlagschraubern montiert werden können.

Das Gutachten steht ab sofort als Download in der Rubrik „Zulassungen & Gutachten“ oder unter nachfolgendem Link bereit:

Gutachten herunterladen

Stahl-Holz-Verbindungen mit ASSY® Schrauben

Im modernen Holzbau werden zunehmend leistungsfähige Stahl-Holz-Verbindungen eingesetzt. Dafür werden Anbauteile aus Stahl mittels Schrauben auf Holzbauteilen befestigt und die Lasten vom Holzbauteil über die Schrauben in das Stahlbauteil ein- und von dort weiter geleitet.

Diese Broschüre gibt Planern und Anwendern wertvolle Hinweise, wie Stahl-Holzverbindungen korrekt geplant sowie ausgeführt werden und welche zusätzlichen Einflussfaktoren dabei berücksichtigt werden müssen.

So werden beispielsweise geeignete Schrauben-Geometrien für die Anschlüsse, die korrekte Ausführung der Verbindung oder auch die Besonderheiten im Umgang mit Holzfeuchte und der Vermeidung von Kontaktkorrosion thematisiert.

Die Broschüre steht ab sofort als Download in der Rubrik „Bemessungshilfen“ oder unter folgendem Link bereit:

Broschüre herunterladen

ASSY® PLUS 4 A2 TRH SOLAR

Die neue ASSY®pus A2 TRH SOLAR ist eine spezielle Doppelgewindeschraube ohne Zusammenzieheffekt zur Befestigung von Solar- oder Dachhaken bei Dachkonstruktionen mit Aufdachdämmungen. Diese Schraube aus rostfreiem Edelstahl A2 leitet die durch z.B. PV Anlagen auftretenden Kräfte bzw. Lasten direkt in den Sparren ein und vermeidet mögliche langfristige Setzungen der PV-Anlagen. Der mit einer Schaftverstärkung versehene Torbandkopf (TRH) ist für Dachhaken mit einer Lochung von 9mm vorgesehen. Durch die eben aufliegende Unterseite des Kopfes wird eine perfekte Übertragung von Zugkräften auf den Dachhaken ermöglicht und die punktgenau ansetzbare Zentrierbohrspitze ermöglicht die Setzung der Schrauben in schmalen Sparren.

Das Programm der ASSY®pus A2 TRH SOLAR umfasst den Schraubendurchmesser 8mm. Es stehen die Längenabstufungen 190, 250, 290, 350 und 400mm zur Verfügung. Mit diesem Längenbereich ist eine Befestigung von Dach- oder Solarhaken bei Aufdachdämmkonstruktionen mit einer Dämmstärke von 260mm möglich.

ASSY® 4 PII CSMP

Die neue ASSY 4 PII CSMP ist eine spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus Stahl mit einem Senkfrästaschenkopf für montagespaltfreie hochtragende Nadelholz- oder Stahl-Holz Anschlüsse im Holzbau.

Es können hochtragende passgenaue Anschlüsse hergestellt werden. Dabei werden aufgrund des hohen Kopfdurchzugsparameter von 23N/mm² im Vergleich zu herkömmlichen Senkkopfschrauben deutlich weniger Schrauben pro Anschluss benötigt. Die Tragfähigkeit des Kopfes übertrifft dabei auch deutlich die Tragfähigkeit der weit verbreitenden Tellerkopfschrauben. Der große Senkfrästaschenkopf erlaubt dabei auch eine Schrägverschraubung oder durch den planen Abschluss des Kopfes mit der Holzoberfläche das spaltfreie Aufsetzen eines zweiten Bauteils. Der Zusammenzug der Schraube beträgt ca. 2mm und somit ideal geeignet für abgebunde passgenaue Holzbauelemente. Ein punktgenaues Ansetzen der Schraube wird durch die ASSY 4 Fräskuppenspitze ermöglicht. Die schnelle und überdrehsichere Montage ermöglicht das stabile asymmetrische ASSY 4 Grobganggewinde.

Auch für eine Schraubpressverleimung ist die Schraube ideal geeignet. Es finden vor allem Schraubenvarianten mit verlängerten lagen Gewinde dort Ihren Einsatz.

Zum Produkt

ASSY 4 WW Sortimentserweiterung

Die Teilgewindeschraube mit 60° Fräsrippensenkkopf ist ideal für temporäre Befestigungen im Dachdeckerbereich oder bei Montagearbeiten, auch in der Über-Kopf-Verarbeitung. Das bestehende Sortiment (∅5mm) wurde um den Durchmesser 4,5 mm mit RW30 Antrieb (L = 35 bis 100 mm) und um den Durchmesser 6 mm mit RW40 (L = 40 bis 160 mm) erweitert. Die herausstechenden Vorteile der Schraube sind eine maximal mögliche Kraftübertragung durch die tiefere Einbindung des taumelfrei sitzenden RW-Bits.

Zum Produkt

Holzbau einfach gemacht ...

... und altbewährte Verbindungen auf den neuesten Verarbeitungsstand gebracht. Dies ist das Ziel des aufschraubbaren Würth Wood Connector WC der auf dem Schwalbenschwanzprinzip basiert. Die konisch zulaufenden Schwalbenschwanzverbinder oder stumpfen Kegelverbinder auf Basis einer stabilen BFU 100 Trägerplatte sind ideal für den konstruktiven Verbund von Wand-, Decken- oder Dachelementen. Die Anordnung der Verbinder wird über CAD geplant. Die Positionierungslöcher und die Einhängetaschen werden im Abbund mit herkömmlichen Fingerfräsern gefertigt. Befestigt werden die Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schraube. Um eine maximale Montagesicherheit hinsichtlich Positionierung und Ausrichtung zu gewährleisten sind die Positionierungslöcher in unterschiedlicher Größe ausgestaltet. In dem anzuschließenden Bauteil wird ein Einhängefalz mit vorgelagerter Tasche mittels CNC eingefräst. In diesen wird der Verbinder passgenau eingehängt. Die Schwalbenschwanzgeometrie in Kombination mit der vorgelagerten Tasche bietet im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern ein sehr hohes Montagespiel während des Einhängeprozesses.

Produktvorteile: Schnellere Montage der Wandelemente, exakte Positionierung durch Vorfertigung im Abbund und sichere einfache Montage durch bekannte Verbindungsmittel, hohe zulässiges Toleranzspiel von 2cm bei der Elementmontage, nachhaltig, rückbaubar bzw. einfache Demontage, Unsichtbare Verbindung

Flyer herunterladen CAD WC-DT-150
CAD WC-D-150
CAD WC-BC-50

Fassaden- und Terrassenplaner

Mit dem einfache Fassaden- und Terrassenplaner auf Basis von Excel können Sie schnell und einfach die notwendige Anzahl von Schrauben bestimmen. Kombinieren Sie ihre Terrasse und Fassade mit Schrauben aus dem ASSY Programm und Sie erhalten einen Mengenvorschlag. Begleitet wird dies durch allgemeine Tipps und Tricks rund zu diesem Thema.

Fassaden- und Terrassenplaner downloaden

Anschlussdetails für Brettsperrholz – L- und T- Anschlüsse

Mit der dritten Broschüre zur Detailplanung von Brettsperrholzanschlüssen erhalten Sie alle wichtigen Informationen für die Vorbemessung von L- und T-Anschlüssen. Somit können Sie die Fügung von Wand-Wand und Wand-Decken Elementen wirtschaftlich und schnell vorbemessen. Die Tragfähigkeitstabellen berücksichtigen selbstverständlich auch hier verschiedene Verbindungsmittel und deren Abstände bzw. Anordnungen zueinander. Somit können sie in Abhängigkeit der notwendigen Lastübertragung das für den Anschluss optimale Verbindungsmittel und die jeweiligen Abstände aus den Tabellen auswählen.

Die in der Rubrik Bemessungshilfe als Download zur Verfügung stehende Broschüre – L- und T-Anschlüsse stellt die 3 Broschürenausgabe aus der Reihe von Brettsperrholz Anwendungsdatenblättern dar.

Broschüre herunterladen

Anschlussdetails für Brettsperrholz - Wand- und Deckenscheiben

In der zweiten neuen Broschüre zur Detailplanung von Brettsperrholzanschlüssen für den Bereich Wand und Deckenscheibe stehen Ihnen einfache Traglasttabellen für die gängigsten Scheibenverbindungen von CLT zur Verfügung. Die Tragfähigkeitstabellen berücksichtigen selbstverständlich verschiedene Verbindungsmittel und deren Abstände bzw. Anordnung zueinander. Dies ermöglicht eine große Flexibilität hinsichtlich der optimalen Auswahl von Verbindungsmittel und Verbindungsmittelanzahl.

Die in der Rubrik Bemessungshilfe als Download zur Verfügung stehende Broschüre – Wand und Deckenscheibe stellt die 2 Broschürenausgabe aus der Reihe von Brettsperrholz Anwendungsdatenblättern dar.

Broschüre herunterladen

ASSY 4 TRH Erweiterung des Produktprogramms

Programmergänzung – ASSY 4 TRH Erweiterung des Produktprogramms

Aufgrund veränderter Bohrlochdurchmessungen bei Torbandbeschlägen wurde das Produktprogramm der korrosionsbeständigen schwarzen ASSY 4 TRH Torbandschraube um den Durchmesser 5mm erweitert. Informieren Sie sich über das erweiterte Produktprogramm im unserem Online-Shop oder in dem beistehenden Link zur Produktinformation.

Produktinformation herunterladen

ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60

Neuprodukt - ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 - Die intelligente Edelstahlschraube für starken Zusammenzug, perfekten kleinen Kopfschluss, schnelle Montage auch in randnahen Bereichen.

Schnell, exakt, kraftvoll und mit perfekter fast unsichtbarer Optik. Das sind Attribute die für die neue ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 Edelstahlschraubenlinie im Durchmesserbereich 3,5 bis 4,5mm stehen. Erreicht wird dies durch die Kombination der einzelnen Schraubenbestandteile wie ein kleiner 60° Senkfräskopfkopf mit Unterkopfgewinde, der für eine perfekte Versenkung des Schraubenkopfes bei großen Kopfdurchzugswiderstand sorgt. Die Zentrierbohrspitze mit dem Grobganggewinde an der Schraubenspitze ermöglicht eine randnahe, spaltfreie und punktgenaue Setzung der Schraube bei einem sehr schellen Endrehverhalten. Die Gewindesteigungsunterschiede zwischen Gewinde und Unterkopfgewinde sorgen hingegen für einen perfekten spaltfreien Zusammenzug. Der hochqualitative austenitische Edelstahl A2 oder A4 ermöglicht einen dauerhaften sichern Einsatz in den jeweiligen bewitterten Einsatzgebieten z.B. Fassade. ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 steht daher repräsentativ für die Innovationskraft des Produktes ASSY® und begeisterte Kunden.

Einschraubwinkel 45/60°

Neuprodukt – Einschraubwinkel 45/60° zu leichten und exakten Schrägverschraubung von langen ASSY® 4 und ASSY® plus VG 4 Schrauben

Der Würth Einschraubwinkel 45/60° ist geeignet um lange ASSY® 4 und ASSY® plus VG 4 Holzschrauben im Durchmesserbereich von 6 bis 12mm exakt und schnell schräg zu verschrauben bzw. kreuzförmig anzuordnen. Traglastabweichungen, welche durch eine fehlerhafte Schraubenmontage oder Schraubenbeschädigungen durch eine Schraubenberührung an den Kreuzungspunkten entstehen können, werden vermieden. Der integrierte Parallelanschlag für eine zur Seitenkante parallele Setzung der Schrauben ist variabel einstellbar. Zur mittigen Positionierung der Schrauben in Balkenmitte können die Parallelanschläge wechselseitig angeordnet werden. Zur Minimierung des Schraubenverlaufes beim Ansetzen der ASSY® Holzschraube ist ein verschiebbarer Edelanschlag einsteckbar. Hierdurch ist eine Einhandmontage gewährleistet. Dieser kann beidseitig eingesteckt werden, womit der Einschraubwinkel 45/60°für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Die Ausführung in einem verschleißfesten Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer. Integrierte Anrisslinien erleichtern das anreißen der Setzungspunkte so wie die integrierte Bithalterungen ein komfortables Arbeiten. Eine einfache Über-Kopf Montage ist durch integrierte starke Dauermagnete möglich.

Artikelnummer: 016530020

Produktinformationen herunterladen

Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

Schon gewusst? - Absturzsichernde Fensterelementbefestigung mit ASSY® 4 Schrauben

ASSY® 4 JH Balkenschuhschrauben und ASSY® 4 combi können gemäß ABZ Z-14-4-728 zu absturzsichernden Fensterelementbefestigung im Holzbau und CLT-Elementfertigung verwendet werden. Das Würth Gesamtsystem bestehend aus ASSY® Schrauben und Fenstermontageschiene W-ABZ bietet eine schnelle und absturzsichernde Befestigung im Holzbau. Für den Anschluss der W-ABZ Fenstermontageschiene an den Ständer oder des CLT sind die Regelungen der EAT 11/0190 für ASSY® Schrauben anzuwenden. Je nach geforderten Randabständen kann direkt oder mit Hilfe einer Vorbohrung montiert werden.

Zulassung herunterladen

Baubuche als Tragwerksmaterial: Praxisbeispiel SWG - Schraubenwerke Gaisbach

Bis zu 82 Meter Spannweite aus BauBuche bedeuten Weltrekord! Privatbauten, öffentliche Gebäude oder Turnhallen werden seit langem aus Holz gebaut. Was neu ist: Die Konstruktion einer riesigen Produktionshalle mit mehr als 10.000 m2 Grundfläche in BauBuche zu denken, zu berechnen – und schließlich zu bauen. So geschehen ist das auf dem Gelände der SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH (Würth-Gruppe), wo im Frühjahr 2019 der Grundstein für die weltweit größte Produktionshalle aus Holz gelegt wurde. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vor, welche konstruktiven und montagetechnischen Kniffe dabei zum Einsatz kamen. Im Mittelpunkt: Der innovative Baustoff BauBuche, dem in Zeiten des Klimawandels eine immer größere Bedeutung zukommt.

Weitere interessante Details finden Sie in der Broschüre und im Online-Magazin.

Die neue Würth - CAD - Datenbank: schneller, besser, aktueller

Ab sofort stehen Ihnen hochwertige CAD-Daten in unterschiedlichen Detaillierungsgraden und Dateiformaten für 2D, 3D und BIM Anwendungen zum Download in unserer neuen kostenlosen CAD Datenbank zur Verfügung. Dabei können einzelne Daten bzw. Produkte oder gesamte Datenpakete schnell und unkompliziert ohne die Eingabe eines Zugangspaketes heruntergeladen werden. Die BIM fähigen CAD-Daten können im Planungstool z.B. für den Anbieter Revit verwendet werden.

Wenn Sie die Neugierde gepackt hat, so entdecken Sie die neue Würth CAD Datenwelt oder sehen Sie sich den Anwendungsfilm zur Würth CAD Datenbank an.

 

Von Grundlagen bis Gutachten – alle Infos zur ASSY® Schraube

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Schließen