Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Jetzt unschlagbare Black Friday Deals sichern! - verlängert bis 30.11.2022

Sparen Sie noch bis zum 30.11.2022 durch die Black Friday Angebote in unserem Online-Shop wieder so richtig! Profitieren Sie von gratis Zugaben, exklusiven Black Deals und freuen Sie sich auf starke Freitagsangebote. Verpassen Sie dieses Spektakel nicht!

T-shirt Crew

Crew T-Shirt

Sie gehören ins Team Handwerk! Sichern Sie sich ab einem Auftragswert von 350,- Ihr Crew T-Shirt. Dieses ist aus 100% Baumwolle gefertigt. Neben einem hohen Tragekomfort punktet es mit einem starken Design.

Aktionscodes/ Größen:*

S
M
TSHIRT-S

Einfach für mindestens 350,- Auftragswert bestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten das T-Shirt im Anschluss zugesandt.

Taschenlampe ab 450,- gratis

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2

Kleine Leuchte, volle Helligkeit. Kaufen Sie jetzt für 450,- ein und sichern Sie sich die Akku-LED-Handleuchte gratis. Durch ihre schlanke Bauform eignet sie sich auch in beengten Platzverhältnissen und lässt sich durch ihren leistungsstarkem Magnet im Fuß und Halteclip flexibel einsetzen.

Aktionscode*

BFD-LEUCHTE

Einfach für mindestens 450,- Auftragswert bestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten die Handleuchte im Anschluss zugesandt.

M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion

M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion

Mit dem M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher haben Sie immer den richtigen Beat! Ab einem Einkaufwert von 900,- erhalten Sie einen Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion. Neben einem satten Klang und robustem Design überzeugt der Lautsprecher zusätzlich durch einen Sprachassistenten zur Sendernavigation.

Aktionscode:*

BFD-SOUND

Einfach für mindestens 900,- Auftragswert bestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten den Bluetooth-Lautsprecher im Anschluss zugesandt.

Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

Extrem Leistungsstark! Extrem kompakt! Sichern Sie sich jetzt den Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE ab einem Auftragswert von 2.500,-. Die ergonomische Bauform, Leichtigkeit und zusätzlicher Nachtleuchtfunktion ist das Highlight im Bereich angenehmen und ermüdungsarmen Arbeiten.

Aktionscode:*

BFD-MASCHINE

Einfach für mindestens 2.500,- Auftragswertbestellen, den Aktionscode in Ihrem Warenkorb eingeben und die Bestellung abschließen. Sie erhalten den Akku-Bohrschrauber im Anschluss zugesandt.

* Aktion gültig vom 21.11. - 30.11.2022. Eine Zugabe pro Auftrag. Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben, Angeboten oder Rabattaktionen. Nicht anwendbar auf Konfiguratoren. Öffentliche Betriebe sind von dieser Zugabeaktionen ausgeschlossen. Auftragswert netto, zzgl. gesetzl. MwSt.