Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

DFB-Gewinnspiel  – Fußball auf VIP-Niveau erleben

Fußballfans aufgepasst! Kaufen Sie vom 08.05. bis 31.05.2023 für 300,- Auftragswert ein und schon haben Sie die Chance live bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft dabei zu sein oder ein unterschriebenes Trikot der Nationalelf zu gewinnen. Entscheiden Sie selbst bei welchem Gewinnspiel Sie mitmachen wollen.

Trikot und Tickets

 

Sie haben die Wahl!

Wir verlosen 2 VIP-Tickets für ein Fußballspiel der deutschen Herren Nationalmannschaft und ein signiertes Trikot mit Echtheitszertifikat.
 

Und so funktioniert´s

1. Kaufen Sie für 300,- Auftragswert im Online-Shop oder der Würth App ein

2. Entscheiden Sie sich für einen von zwei Gewinnen

3. Geben Sie den Aktionscode im Warenkorb ein und schließen Sie Ihre Bestellung ab

4. Schon landen Sie im Lostopf

Das können Sie gewinnen!

2 VIP-Tickets für ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft

Erleben Sie die deutschen Herren Nationalmannschaft hautnah und genießen Sie ein Heimspiel im VIP-Bereich.

Ihr Aktionscode

LAOLA

Signiertes DFB-Trikot der Nationalelf mit Echtheitszertifikat

Sie wollten schon immer mal ein echtes Unikat besitzen? Machen Sie mit und gewinnen Sie ein unterschriebenes Trikot der Herren Nationalmannschaft mit Echtheitszertifikat.

Ihr Aktionscode

TRIKOT

Teilnahmebedingungen DFB-Gewinnspiel

§ 1 Veranstalter

Veranstalter der Aktion ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Würth genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

08.05.2023 bis 31.05.2023

 

§ 3 Gewinn

1 x Signiertes Trikot mit Echtheitszertifikat

1 x Zwei VIP-Tickets für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft

 

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunde des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind.

 

§ 5 Durchführung der Aktion, Gewinnziehung, Benachrichtigung

Nach Ablauf des Gewinnspiels ermittelt Würth am 05.06.2023 per Los die jeweiligen Gewinner. Die Gewinner werden umgehend schriftlich benachrichtigt.

 

§ 6 Ausschluss von der Aktion

Angestellte von Würth und andere an der Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Würth das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung der Aktion

Würth behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Würth insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Würth Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 8 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen Würth und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit der Aktion, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 9 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer der Aktion und dessen Abwicklung von Würth oder einem von Würth beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert oder organisiert. Der Teilnehmer stellt Facebook – soweit gesetzlich zulässig – von jeder Haftung frei.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Künzelsau, den 05.05.2023