Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Jetzt gratis Shirts sichern!

Statten Sie jetzt Ihr Team mit coolen #handwerkROCKT Shirts aus und sparen Sie dabei! Denn jedes zehnte T-Shirt und Sweatshirt gibt's bei uns bis zum 31. Januar gratis! Dazu einfach zehn Shirts in den Warenkorb legen, den jeweiligen Aktionscode eingeben und schon erhalten Sie die Gutschrift in Höhe Ihres Gratis-Shirts.*

 

T-Shirt #HandwerkROCKT

Das coole T-Shirt in schwarz mit dem Aufdruck #handwerkrockt auf dem Rücken

Aktionscode:

GRATIS-TSHIRT

Material: 100% Baumwolle

 

Sweatshirt #HandwerkROCKT

Cooles Sweatshirt in schwarz mit dem Aufdruck #handwerkROCKT auf dem Rücken

Aktionscode:

GRATIS-SWEATSHIRT

Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester

Weitere Produkte, die Sie interessieren könnten:

 
* Ab 119,50 (netto) Auftragswert mit den abgebildeten T-Shirts, erhalten Sie einen Sofort-Rabatt von 11,95. Ab 349,50 (netto) Auftragswert mit den abgebildeten Sweatshirts erhalten Sie einen Sofort-Rabatt von 34,95. Gültig bis 31.01.2022. Aktion gilt nur innerhalb der Produktgruppe. T-Shirts und Sweatshirts sind nicht miteinander kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.